絞り込み
ブランド
  • 日立(2)
  • ENDO(遠藤照明)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三菱電機(1)
光源色
  • 昼白色(3)
  • (1)
器具・セット
  • セット品(1)
  • 器具のみ(2)
調光の可否
  • ×(3)
  • (2)
光束(Lm)
  • 2000~3000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
  • 6000~7000未満(2)
  • 7000~8000未満(1)
  • 8000~9000未満(2)
灯数
  • 4
  • 1(6)
  • 2(5)
  • 3(7)
  • 5(2)
  • 6(1)
電圧(V)
  • 100~240(1)
  • 100~242(3)
100~240・100~242
明るさタイプ(Lm)
  • 2900(1)
  • 5370(1)
  • 6990(1)
  • 7380(1)
2900・5370・6990・7380
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 60~70未満(1)
20~30未満・30~40未満・60~70未満
色温度(K)
  • 3000~5000未満(1)
  • 5000以上(3)
3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(3)
80~90未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源色から絞り込む
昼白色(3)
(1)
FHP45タイプ ×4灯 ルーバーなし直付680角 ENDO(遠藤照明)FHP45タイプ ×4灯 ルーバーなし直付680角ENDO(遠藤照明)
9,898税込10,888
1個
欠品中
仕様器具本体取付直付径(Φmm)□680電源LEDユニット別売灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB調光の可否
一体型LEDベースライト Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライトPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
スクエアシリーズ
材質バッフル:アルミ(ホワイト)取付水平天井埋込専用定格出力型/約10~100%連続調光型種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)電圧(V)100~242機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能器具・セットセット品ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵調光方式調光(ライコン別売)可能演色指数(Ra)83鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)132調光の可否×
直管LEDランプ搭載形スクエアライト埋込形本体 三菱電機直管LEDランプ搭載形スクエアライト埋込形本体三菱電機
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格初期照度補正タイプ定格電圧(V)100~242本体鋼板白色塗装仕上ランプLDL20ランプ埋め込み寸法(mm)□639反射板鋼板 白色塗装仕上
FHP32タイプ ×4灯 ルーバーなし直付500角 ENDO(遠藤照明)FHP32タイプ ×4灯 ルーバーなし直付500角ENDO(遠藤照明)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
仕様器具本体取付直付径(Φmm)□500電源LEDユニット別売灯数4適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW調光の可否
一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 直付・埋込兼用形 540口 日立一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 直付・埋込兼用形 540口日立(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×570×40器具・セット器具のみ色温度(K)5000点灯方式初期照度補正・連続調光兼用形光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応灯数4グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)540角調光の可否調光/非調光兼用型
一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 埋込形 450口 日立一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 埋込形 450口日立
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
定格入力電圧(V)100~242色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)点灯方式初期照度補正・連続調光兼用(連続調光の範囲:100~約5%)演色指数(Ra)85

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(スクエア)