特価
本日2月3日(火)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「光源色」から絞り込む
昼光色(3)
昼白色(21)
温白色(20)
白(20)
電球色(22)
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト
器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状
均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります
Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現
高演色照明R15クラス2
仕様Cチャンネル回避型
種別LED一体型
カバーアクリル(乳白)
取付直付・埋込兼用
材質(本体)アルミ(白色)
電圧(V)100-242
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)25
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP32W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□450
皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付可能天井厚(mm)3~25
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)29.1
寸法(幅W×高さH)(mm)475×475
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付/埋込兼用型
タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型
明るさFHP45W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□680
皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
消費電力(W)56
寸法(幅W×高さH)(mm)720×720
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
仕様Cチャンネル回避型
その他※調光器不可
材質アルミ(白色)/アクリル(乳白)
取付直付・埋込兼用
備考非調光
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)25
光源寿命40000時間
光色昼白色
備考非調光
タイプ110形
定格電圧(V)100/200/242
定格消費電力(W)82.6
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)5000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)162.2
光源寿命40000時間
光束(Lm)13400
光色昼白色
明るさHf86W×2灯
電源容量(VA)83/86/90
定格光束(Lm)13400
1本
¥47,980
税込¥52,778
92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色
サーカディアンベースライト。朝スッキリ目覚め、夜ぐっすり眠る。生体リズムを整えるベースライトです
リモコンと照度センサーで自動調光・調色します
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト
器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状
均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります
Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現
高演色照明R15クラス2
仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、Cチャンネル回避型
種別LED一体型
幅(mm)□470
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)4.7
取付直付・埋込兼用
材質(本体)アルミ(白色)
電圧(V)100-242
定格消費電力(W)59
色温度(K)2700~20000
埋め込み深さ(mm)25
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~アズール色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)60(100V)、60(200V)、66(242V)
リモコンサーカディアン自動調光・調色リモコン
明るさFHP32W×4灯相当
別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)450
定格光束(Lm)6000
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
1台
¥49,980
税込¥54,978
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
タイプ110形
光源寿命40000時間
調光の可否非調光
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
タイプ110形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
LED-SQUARE(レッド・スクエア)。LED一体型下面アクリルカバー付でまぶしさで抑えた角形埋込ベースライト
仕様調光器:不可
質量(kg)2.4
取付埋込型
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)31
寸法(幅W×高さH)(mm)295×295
本体鋼
ランプLED一体型
ランプの種類LED
皮相電力(VA)33/35/36(100V/200V/242V)
色(本体)白
LED寿命(時間)40000
明るさFHT42W×2灯クラス
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)□275
調光の可否否
取付可能天井厚(mm)5~25
下面カバーフロストアクリル
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP32W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□450
皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)PWM
取付可能天井厚(mm)3~25
消費電力(W)29.1
寸法(幅W×高さH)(mm)475×475
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付/埋込兼用型
タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型
明るさFHP32W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□500
皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)PWM
消費電力(W)29.1
寸法(幅W×高さH)(mm)540×540
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付/埋込兼用型
タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型
明るさFHP32W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□500
皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)29.1
寸法(幅W×高さH)(mm)540×540
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP32W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□450
皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(100-1%)PWM
取付可能天井厚(mm)3~25
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)37.9
寸法(幅W×高さH)(mm)475×475
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP32W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□450
皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付可能天井厚(mm)3~25
消費電力(W)37.9
寸法(幅W×高さH)(mm)475×475
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付/埋込兼用型
タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型
明るさFHP32W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□500
皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(100-1%)PWM
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)37.9
寸法(幅W×高さH)(mm)540×540
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付/埋込兼用型
タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型
明るさFHP32W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□500
皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)37.9
寸法(幅W×高さH)(mm)540×540
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP45W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□600
皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)PWM
取付可能天井厚(mm)3~25
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)56
寸法(幅W×高さH)(mm)620×620
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP45W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□600
皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付可能天井厚(mm)3~25
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)56
寸法(幅W×高さH)(mm)620×620
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付/埋込兼用型
タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型
明るさFHP45W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□680
皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)PWM
消費電力(W)56
寸法(幅W×高さH)(mm)720×720
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP45W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□600
皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)PWM
取付可能天井厚(mm)3~25
消費電力(W)73.7
寸法(幅W×高さH)(mm)620×620
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP45W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□600
皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付可能天井厚(mm)3~25
消費電力(W)73.7
寸法(幅W×高さH)(mm)620×620
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付/埋込兼用型
タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型
明るさFHP45W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□680
皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)PWM
消費電力(W)73.7
寸法(幅W×高さH)(mm)720×720
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付/埋込兼用型
タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型
明るさFHP45W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□680
皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
消費電力(W)73.7
寸法(幅W×高さH)(mm)720×720
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。光ムラのまったくない均一な発行パネル。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状が、直付時でも天井にすっきり調和します。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現。天井面に溶け込みながら、チャンネル切断や補強など埋込施工の手間を簡略化します
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
ランプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
取付直付/埋込兼用型
タイプCチャンネル回避型
本体アルミ
カバーアクリル(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)調色
仕様調光器:不可
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LED(スクエア)
- 一体型LED(逆富士)
- 一体型LED(反射笠付)
- 一体型LED(直付け笠なし)
- 一体型LED(埋込下面開放)
- 一体型LED(ライトバー)
一体型LED(スクエア) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。