2ページ目: 誘導灯用部材

103件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点滅装置 天井埋込形 三菱電機点滅装置 天井埋込形三菱電機
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ一般定格形
用途点滅形誘導灯質量(kg)1.9材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上厚さ鋼板(本体/カバー):0.6/0.8電池(Ni-MH蓄電池)4H30DA(キセノン点滅)材質(カバー)鋼板 白色仕上埋め込み寸法(mm)295×105
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 9.6V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 9.6V三菱電機
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)9.6充電方式トリクル充電
[単3x3本] LED誘導灯(365mm) エスコ[単3x3本] LED誘導灯(365mm)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-6
[単3x3本] LED誘導灯(275mm) エスコ[単3x3本] LED誘導灯(275mm)エスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-5
LED誘導灯リニューアルプレート C級 壁面直付用 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート C級 壁面直付用三菱電機
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分C級材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
LED誘導灯リニューアルプレート C級 壁埋込用 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート C級 壁埋込用三菱電機
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
取付壁埋込用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分C級材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
LED誘導灯リニューアルプレート B級 天井直付用 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート B級 天井直付用三菱電機
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)B級用適合誘導灯:KSH20151、KSH20162、KSH40151、KSH40162、KST2951B、KST4951B、KSH20151H、KST20162H、KSH40151H、KSH40162H、KST2962B、KST4962B質量(kg)3.8取付天井直付用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B級外形寸法(mm)□1393×202材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
LED誘導灯リニューアルプレート B級 壁面直付用 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート B級 壁面直付用三菱電機
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)B級用適合誘導灯:KSH20151、KSH40151、KSH20151H、KSH40151H、KST2951B、KST4951B取付壁直付用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B級材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
LED誘導灯リニューアルプレート B級 壁埋込用 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート B級 壁埋込用三菱電機
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
取付壁埋込用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B級材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付用 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付用三菱電機
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)B/C級用適合誘導灯:KSH10151、KSH20151、KSH40151、KSH10162、KSH20162、KSH40162、KST1951B、KST2951B、KSH10151H、KSH20151H、KSH40151H、KSH10162H、KSH20162H、KSH40162H、KST2962B、KST4951B、KST4962B質量(kg)1.6取付天井直付用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B/C級外形寸法(mm)□750×150材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付吊設置用 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付吊設置用三菱電機
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
仕様旧誘導灯:蛍光灯器具B/C級用適合誘導灯:KSH10151、KSH10162、KSH20151、KSH20162、KSH40151、KSH40162、KST1951B、KST1962B、KST2951B、KSH10151H、KSH10162H、KSH20151H、KSH20162H、KSH40151H、KSH40162H、KST2962B、KST4951B、KST4962B材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B/C級種類天井直付吊具材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 壁面直付用 三菱電機LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 壁面直付用三菱電機
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)B/C級用適合誘導灯:KSH1051、KSH20151、KSH40151、KSH10151H、KSH20151H、KSH40151H、KST1951B、KST2951B、KST4951B質量(kg)2.3取付壁直付用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B/C級外形寸法(mm)□750×300材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
防災照明/誘導灯用壁埋め込みボックス DAIKO(大光電機)防災照明/誘導灯用壁埋め込みボックスDAIKO(大光電機)
5,990税込6,589
1台
5日以内出荷
材質鋼板寸法(mm)巾266 高268 埋込深57
防災照明/誘導灯用吊り具 DAIKO(大光電機)防災照明/誘導灯用吊り具DAIKO(大光電機)
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷
寸法(mm)(器具)幅80 長130 吊高500RoHS指令(10物質対応)対応
非常用誘導灯 東芝非常用誘導灯東芝
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
取付金具不要で省施工です。双方向リモコンでメンテナンスも容易です。非常時、蓄電池で20分間点灯します。
トラスコ品番251-2492材質本体:樹脂厚さ(mm)59取付方式木ねじ3.8(別売)等級C級発光色縦(mm)164横(mm)143表示内容両面サイズ(mm)233
防災設備標示灯パネル 消火器 Panasonic(パナソニック)防災設備標示灯パネル 消火器Panasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
【パネル】アクリル(レッド)【文字、記号】ホワイト
適合FA20380C、FA20390C質量(g)器具:0.6RoHS指令(10物質対応)対応
防災設備標示灯パネル AED Panasonic(パナソニック)防災設備標示灯パネル AEDPanasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
【パネル】アクリル(レッド)【文字、記号】ホワイト
適合FA20380C、FA20390C質量(g)器具:0.6RoHS指令(10物質対応)対応
B級用 LEDランプ Panasonic(パナソニック)B級用 LEDランプPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
用途B級天井埋込・A級誘導灯に使用できます。仕様(ランプホルダー)ポリカーボネート質量(kg)(器具)0.04定格寿命(時間)60000
[壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)
[壁埋込型]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[壁埋込型]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
9,930税込10,923
1個
翌日出荷
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)
[壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
9,550税込10,505
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)
[壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
壁直付型。B級・BH形(20A形)。B級BL形(20B形)。本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)7.8適合品番EA983AX-11サイズ(mm)1393×25×500
[天井直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[天井直付用]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
天井直付型。B級・BH形(20A形)。B級BL形(20B形)。本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。注)吊具との組み合わせ使用はできません。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)5.1適合品番EA983AX-11、-12サイズ(mm)1393×202×25
[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
5,350税込5,885
1個
翌日出荷
B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約500mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.2適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×506
[天井直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[天井直付用]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
2,240税込2,464
1個
8日以内出荷
天井直付型。C級(10形)。コンパクトスクエア本体とプレートを共締め。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。注)吊具との組み合わせ使用はできません。
材質本体:鋼板(ホワイト)質量(kg)0.6適合品番EA983AX-1、-2サイズ(mm)550×120×5
[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
5,730税込6,303
1個
翌日出荷
B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約750mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.4適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×756
誘導灯吊り具 コイズミ(小泉成器)誘導灯吊り具コイズミ(小泉成器)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
誘導灯用吊具 点滅・誘導音付用 Panasonic(パナソニック)誘導灯用吊具 点滅・誘導音付用Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
配線用コード付長さ500mmタイプ、丸タイプ・点滅形・誘導音付点滅形誘導灯用
長さ(mm)485質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA20331C、FA20333C、FA20337C、FA20339C、FA20341C、FA20343C、FA20347C、FA20349C、FA40331C、FA40333C、FA40337C、FA40339C、FA40341C、FA40343C、FA40347C、FA40349C、FA44312C、FA44316C
LED誘導灯 取付ボックス【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 取付ボックス【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
誘導灯用吊具 フナ型 L=750 Panasonic(パナソニック)誘導灯用吊具 フナ型 L=750Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
予約販売
誘導灯 取付BOX ODELIC(オーデリック)誘導灯 取付BOXODELIC(オーデリック)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
材質(本体)再生紙使用マーク適合
誘導灯 吊り具 ODELIC(オーデリック)誘導灯 吊り具ODELIC(オーデリック)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
材質(本体)白色再生紙使用マーク適合
埋込アウトレットボックスカバー ODELIC(オーデリック)埋込アウトレットボックスカバーODELIC(オーデリック)
699税込769
1個
92日以内出荷
材質(本体)白色再生紙使用マーク適合
壁面取付金具 ODELIC(オーデリック)壁面取付金具ODELIC(オーデリック)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
材質(本体)白色再生紙使用マーク適合
壁面取付金具 ODELIC(オーデリック)壁面取付金具ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
材質(本体)マットシルバー色幅(mm)330高さ(mm)215出しろ(mm)207質量(kg)3.1再生紙使用マーク適合
点滅形取付けボックス Panasonic(パナソニック)点滅形取付けボックスPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1台
90日以内出荷
仕様コンパクトスクエア用適合【器具】FA20301/FA20311/FA40301/FA40311質量(kg)1.4
誘導灯用信号装置 三菱電機誘導灯用信号装置三菱電機
429,800税込472,780
1台
4日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズニッケルカドミウム蓄電池使用充電モニタ付音声・点滅も出火階と直上階のみで動作煙を感知すると動作を停止誘導灯の消灯
適合点滅形誘導音付誘導灯・誘導音付点滅装置質量(kg)30タイプ誘導音+点滅用(25回路用)電源(V)100消費電力(W)15定格周波数(Hz)50/60定格容量誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A定格出力消灯信号出力 AC100V/定格容量1.6A使用電池20NR-CU-S(1個)入力電流(A)0.26
誘導灯用信号装置 三菱電機誘導灯用信号装置三菱電機
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズニッケル水素蓄電池使用充電モニタ付誘導音・点滅も全館一斉に動作煙を感知すると動作を停止誘導灯の消灯
適合点滅形誘導音付誘導灯・点滅形誘導灯・誘導灯(電池内蔵形)の消灯質量(kg)11タイプ誘導音+点滅用(1回路用)電源(V)100消費電力(W)13定格周波数(Hz)50/60定格容量信号回路:誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A使用電池FK783(2個)入力電流(A)0.3
誘導灯用信号装置 三菱電機誘導灯用信号装置三菱電機
84,980税込93,478
1台
5日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ点滅を全館一斉に動作煙を感知すると動作を停止誘導灯の消灯
適合点滅形誘導灯・減光形誘導灯・点滅装置・誘導灯(電池内蔵形)の消灯質量(kg)2タイプ消灯・点滅用(1回路用)電源(V)100消費電力(W)5.6定格周波数(Hz)50/60定格容量信号回路:AC100V1A定格(A)ヒューズ:10入力電流(A)0.1
埋込ボックス 三菱電機埋込ボックス三菱電機
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ器具用吊具のカバー
厚さ(mm)鋼板:1材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上

誘導灯』には他にこんなカテゴリがあります

誘導灯用部材