絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • 三菱電機(12)
  • コイズミ(小泉成器)(12)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • エスコ(1)
電圧(V)
  • 100(7)
  • 100~240(1)
  • 100~242(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(6)
  • 10~20未満(4)
  • 70~80未満(1)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(3)
  • 300~400未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
100(7)
100~240(1)
100~242(1)
LED非常灯 東芝ライテックLED非常灯東芝ライテック
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
調光方式調光不可光色昼白色相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70タイプ水平天井取付専用適合周波数50/60Hz
TENQOO非常灯40形直付W120 東芝ライテックTENQOO非常灯40形直付W120東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
幅(mm)器具:120質量(kg)1.7グリーン購入法適合消費電力(W)120
LED非常灯専用形電源別置防湿防雨形 東芝ライテックLED非常灯専用形電源別置防湿防雨形東芝ライテック
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
小形化により施工性を向上消費電力を大幅に削減従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保施工性に配慮した器具設計
用途水平天井取付専用周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100保護等級IP23防湿調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯
LED非常灯専用形電源別置直付 東芝ライテックLED非常灯専用形電源別置直付東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
小形化により施工性を向上消費電力を大幅に削減従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保施工性に配慮した器具設計
用途水平天井取付専用材質取付シャーシ/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラスカバー/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6.4(DC100V)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100付加機能SL端子台/送り端子台付型式承認番号LCLE-006調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯公共施設型番K0-LSS11カテゴリー電源別置専用形・低天井用(~3m)
LED非常灯専用形電源別置反射笠 東芝ライテックLED非常灯専用形電源別置反射笠東芝ライテック
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
消費電力の低いLED光源の採用で、直流電源装置(蓄電池設備)のバッテリー容量を低減可能LEDベースライトTENQOOシリーズとの連結設置で、一体形に近い意匠性を実現従来の白熱電球タイプのように電球の突出がなく、すっきりとしたデザイン
用途水平天井取付専用材質本体/CGC、化粧枠/ADC、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/0本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6.3(DC100V)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100付加機能SL端子台/送り端子台付型式承認番号LCLE-006調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯カテゴリー電源別置専用形・低天井用(~3m)
LED非常灯専用形電源別置HACCP 東芝ライテックLED非常灯専用形電源別置HACCP東芝ライテック
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
小形化により施工性を向上消費電力を大幅に削減従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保施工性に配慮した器具設計
用途水平天井取付専用材質本体/SPC、化粧枠/SUS、反射板/SPC、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、化粧枠/1、反射板/1区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100保護等級IP65天井下面側・クラス1000推奨付加機能口出し線式調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯
LED非常灯専用形電源別置 東芝ライテックLED非常灯専用形電源別置東芝ライテック
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
消費電力の低いLED光源の採用で、直流電源装置(蓄電池設備)のバッテリー容量を低減可能LEDベースライトTENQOOシリーズとの連結設置で、一体形に近い意匠性を実現従来の白熱電球タイプのように電球の突出がなく、すっきりとしたデザイン
用途水平天井取付専用材質本体/CGC、化粧枠/ADC、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/0本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6.3(DC100V)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100付加機能SL端子台/送り端子台付型式承認番号LCLE-006調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯カテゴリー電源別置専用形・低天井用(~3m)
LED非常灯専用形電源別置直付形 東芝ライテックLED非常灯専用形電源別置直付形東芝ライテック
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
仕様非常時点灯:常時消灯/非常時LED点灯材質取付シャーシ:SGC、カバー:SPC、レンズ:ガラス質量(kg)0.92区分直付タイプ水平天井取付専用消費電力(W)15.7(AC100V)、15.8(DC100V)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100幅(Φmm)器具:154認定番号型式2:LCLE-010光色昼白色調光方式調光不可適合周波数50/60Hz
TENQOO非常灯40形直付反射笠 東芝ライテックTENQOO非常灯40形直付反射笠東芝ライテック
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
幅(mm)器具:150質量(kg)1.8グリーン購入法適合
TENQOO非常灯40形直付W230 東芝ライテックTENQOO非常灯40形直付W230東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
幅(mm)器具:230質量(kg)2.1消費電力(W)230グリーン購入法適合
TENQOO非常灯20形埋込W300 東芝ライテックTENQOO非常灯20形埋込W300東芝ライテック
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
幅(mm)器具:324質量(kg)2.2消費電力(W)300埋め込み寸法(mm)W:300
TENQOO非常灯20形埋込W220 東芝ライテックTENQOO非常灯20形埋込W220東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
消費電力(W)220
TENQOO非常灯20形埋込W190 東芝ライテックTENQOO非常灯20形埋込W190東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
消費電力(W)190
TENQOO非常灯20形直付W70 東芝ライテックTENQOO非常灯20形直付W70東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
幅(mm)器具:70質量(kg)1消費電力(W)70グリーン購入法適合
TENQOO非常灯20形直付W230 東芝ライテックTENQOO非常灯20形直付W230東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
幅(mm)器具:230質量(kg)1.4消費電力(W)230グリーン購入法適合
TENQOO非常灯20形直付W120 東芝ライテックTENQOO非常灯20形直付W120東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
幅(mm)器具:120質量(kg)1.2消費電力(W)120グリーン購入法適合

非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

天井直付型非常灯