手のひらサイズの超小型オゾン水生成器です。ウイルスや細菌の除菌や脱臭、洗浄に。水に浸けてスイッチを入れれば、短時間でどなたでも簡単にオゾン水を生成することができます。1リットルの水なら1分以内に3ppm以上の高濃度にします。
用途一般家庭や飲食店・病院・工場・研究施設・美容院などに。
仕様使用技術:低電圧電解式
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
本体質量(g)130
安全装置加熱時電源遮断装置
本体寸法(mm)奥行80
寿命電極:約2000時間
本体高さ(mm)30
オゾン濃度生成可能:3~5ppm
本体幅(mm)80
水量(L)対応:1~10
1個
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
最大200リットルの水を、約5分で1ppmのオゾン水を生成する、産業用のオゾン水生成器です。使用中は必ず換気を行ってください。また、30分以上の長時間使用は避けてください。本体同梱の電源をご使用ください。お客様が電源を準備される際は40A以上の電流が流れる環境(硬度)では使用しないでください。
用途工場、研究施設などに。とにかくたくさんのオゾン水が欲しい、大量のオゾン水で一気に除菌したいお客様に。
定格電流(A)40
本体質量(kg)1.4
本体寸法(mm)奥行80
本体高さ(mm)255
オゾン濃度生成可能:3~5ppm
本体幅(mm)80
水量(L)対応:50~200
動作電圧(V)DC12
1個
¥300,000
税込¥330,000
6日以内出荷
『サービス機器類』には他にこんなカテゴリがあります
- その他保温器
- 飲用ディスペンサー
- 業務用コーヒーメーカー
- ワインセラー
- 料理保温機器/温蔵庫
- 浄水器/軟水器/整水器
- 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。