28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラピカ専用スポンジ グラスポ マティーニ

    グラピカ専用スポンジ グラスポ

    マティーニ
    3,498税込3,848
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    上下を気にせずご使用できる反転方式でスポンジも洗剤も 無駄なく使い切ることができます。
  • 水圧式グラスウォッシャー用センターブラシ ネプ・スパルボーイ兼用 スパルボーイ

    水圧式グラスウォッシャー用センターブラシ ネプ・スパルボーイ兼用

    スパルボーイ
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。
    仕様ネプチューン・スパルボーイ兼用材質本体プラスチックTKG品番9-0787-0702TKG品番(2017)6-0703-0702
  • 水圧式グラスウォッシャー ネプチューンT スパルボーイ

    水圧式グラスウォッシャー ネプチューンT

    スパルボーイ
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
    〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。
    材質本体プラスチック直径(Φmm)195全幅W×全高(mm)340×320TKG品番9-0787-0701TKG品番(2017)6-0703-0701
  • 小型食器洗浄機 ホシザキ

    小型食器洗浄機

    ホシザキ
    329,800税込362,780
    1個
    6日以内出荷
    小型食器洗浄機 卓上食器洗浄機にて、コンパクトな厨房にジャストなサイズ。
    用途給湯器直結なので、すぐに洗浄をスタートできます。 洗浄コース:標準6分、強力1約9分、強力2約16分仕様(消費水量)【標準】約15/10L【強力1】約15/10L【強力2】約20/15L、(サイクル時間)【標準】約6分/5分【強力1】約9分/8分【強力2】約16分/15分質量(kg)22消費電力(W)130/170電源単相100Vタンク容量(L)4.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×530×500給水温度(℃)約50~70以上洗浄方式上下回転ノズル噴射式
  • 業務用 食器洗浄機 ジェーシーエム

    業務用 食器洗浄機

    ジェーシーエム
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。使いやすい強い省スペース・エコ対応と4拍子揃ったJCMの食器洗浄機。洗浄→すすぎまで約60秒でスッキリと洗い上げます。天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
    質量(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800ラック寸法(mm)500×500RoHS指令(10物質対応)対応洗浄時間60秒(洗い/40秒、休止/5秒、すすぎ/15秒)
  • 水圧式グラスウォッシャー Twin-Go-T スパルボーイ

    水圧式グラスウォッシャー Twin-Go-T

    スパルボーイ
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
    〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはリンスドラムのバルブにグラスの底をかぶせ上から押してください。グラスの泡をきれいにおとします。
    材質本体プラスチック直径(Φmm)190全幅W×全高(mm)390×320TKG品番9-0787-0801TKG品番(2017)6-0703-0801
  • フードタイプ食器洗浄機 ESDタイプ エレクトロラックス・プロフェッショナル

    フードタイプ食器洗浄機 ESDタイプ

    エレクトロラックス・プロフェッショナル
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    31日以内出荷
    省エネ&高性能!短時間で高品質な洗浄力を実現する最新型食器洗浄機
    用途長時間稼働でも安定した洗浄力。厳密に管理された高温水と水圧による確かなすすぎ性能で清潔に洗い上げます。水、エネルギー、洗剤量を抑えた最高級のパフォーマンス高い衛生管理が可能にコントロールパネルで簡単に設定変更可能幅(mm)746質量(kg)150高さ(mm)2273奥行(mm)755容量(L)洗浄タンク:24電源(V)3相 200消費電力(W)1290
  • スパルタ バルブブラシ ラウンド M Carlisle(カーライル)

    スパルタ バルブブラシ ラウンド M

    Carlisle(カーライル)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    スパルタブラシは有数の酪農地帯であるアメリカ・ウィスコンシン州に、1908年酪農乳業向け洗浄用具の専門メーカーとして誕生しました。人間工学的に開発されたハンドブラシやハンドルブラシの基本的な形状やその構造は100年間経っても変わることなく、現在では食品産業の衛生環境に対応した合成繊維のフィラメントを施し、進化したカーライル・スパルタブラシとして今日においても広く愛され続けています。シンク、タンク、大型鍋、ミンチ機械など多目的に。
    質量(g)340外寸(mm)【外寸1】幅76×全長762、【外寸2】毛:22材質(毛)ポリエステルコードコード番号:7029120アズワン品番61-6748-88
  • スパルタ バルブブラシ ラウンド S Carlisle(カーライル)

    スパルタ バルブブラシ ラウンド S

    Carlisle(カーライル)
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷
    スパルタブラシは有数の酪農地帯であるアメリカ・ウィスコンシン州に、1908年酪農乳業向け洗浄用具の専門メーカーとして誕生しました。人間工学的に開発されたハンドブラシやハンドルブラシの基本的な形状やその構造は100年間経っても変わることなく、現在では食品産業の衛生環境に対応した合成繊維のフィラメントを施し、進化したカーライル・スパルタブラシとして今日においても広く愛され続けています。シンク、タンク、大型鍋、ミンチ機械など多目的に。
    質量(g)230外寸(mm)【外寸1】幅76×全長406、【外寸2】毛:22材質(毛)ポリエステルコードコード番号:7029020アズワン品番61-6748-83
  • グラピカ専用スポンジ グラスポ ワイド・スリム(2本入) マティーニ

    グラピカ専用スポンジ グラスポ ワイド・スリム(2本入)

    マティーニ
    4,098税込4,508
    1袋(2本)
    翌々日出荷
    上下を気にせずご使用できる反転方式でスポンジも洗剤も無駄なく使い切ることができます。ソフトでキズがつきにくく、ワイド・スリムの2サイズのスポンジで洗いムラなく隅々まで洗えます。
    直径×高さ(mm)Φ50/Φ70×180商品タイプツイン
  • 食器洗浄機 ホシザキ

    食器洗浄機

    ホシザキ
    799,800税込879,780
    1台
    6日以内出荷
    洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。庫内開口320→370に変更。省エネ性能を従来よりさらに8.1%削減
    用途厨房の食器洗浄外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800
  • 食器洗浄機 ホシザキ

    食器洗浄機

    ホシザキ
    729,800税込802,780
    1台
    6日以内出荷
    高い洗浄力と省エネ性を、コンパクトボディで実現。 スペースを有効活用できるアンダーカウンタータイプ。
    用途厨房の食器洗浄を行います。
  • 業務用 食器洗浄機(ドアタイプ) ジェーシーエム

    業務用 食器洗浄機(ドアタイプ)

    ジェーシーエム
    419,800税込461,780
    1台
    3日以内出荷
    メンテナンス365日全国受付対応。 使いやすい操作パネル・エコ対応のJCM食器洗浄機。 洗浄開始から、主洗浄からススギまで約60秒でスッキリと洗い上げます。 天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。 グラフィック表示パネル&温度表示パネル付き。 ドアタイプの洗浄機で、上下回転式ノズルでしっかり洗浄。 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
    付属品洗浄ラック質量(kg)115外形寸法(mm)715×738×1480消費電力(W)最大4550電源三相200V単独回路使用(プラグ無し)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×738×1480ラック寸法(mm)500×500RoHS指令(10物質対応)対応洗浄時間52秒(初期設定値)洗浄時間の変更可能洗浄能力69ラック/時
  • バーメイドグラスウォッシャー用ブラシ(共通) バーメイド

    バーメイドグラスウォッシャー用ブラシ(共通)

    バーメイド
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    標準ブラシ小ブラシサイズシンクの中が広く使え、作業しやすいコンパクトなポータブル洗浄機。バーメイドグラスウォッシャーは、持ち運びが簡単。どんなシンクにも即設置ができます。(特別な配管は必要ありません。) 本体は丈夫なステンレス製で、強力モーターは、音が小さく安全構造です。口紅、バター、ミルク、ジュース、果肉など、いままで落ちにくかった汚れも即座に落とします。グラス、コップ、湯のみ、柄付食器、酒杯などもピカピカに洗浄します。又、ブラシの交換により、茶わん及び、大型ガラス器も洗えます。フットラバーでシンクに完全固定できます。ブラシは丈夫なブラックナイロンを使用。又、交換が簡単です。グラスの大きさに合わせ選べるブラシ(オプション) 小ブラシ(機械付属レギュラーブラシ)で洗える。グラス類の最小直径の目安は、内径50mmまでです。(50mm以下の場合は、商品テストが必要です。)
    電源単相100V・350W 50/60Hz
  • スパルタ グラスウォッシャースペアブラシ EBM(江部松商事)

    スパルタ グラスウォッシャースペアブラシ

    EBM(江部松商事)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番1208300
  • 潜水型 グラスウォッシャー グラスプロ EBM(江部松商事)

    潜水型 グラスウォッシャー グラスプロ

    EBM(江部松商事)
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)10電源(V)単相100消費電力(W)740外寸(mm)335×212×H310ブラシ中心ブラシ(B8)Φ70×H200、周囲ブラシ(B7)Φ70×H180EBM品番7430600
  • バーメイド 潜水型 グラスウォッシャー EBM(江部松商事)

    バーメイド 潜水型 グラスウォッシャー

    EBM(江部松商事)
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)10.8電源(V)単相100消費電力(W)740外寸(mm)220×350×H315ブラシスタンダード(H175)が4本、L(H215)が1本付属EBM品番5195900
  • バーメイド グラスウォッシャー替ブラシ EBM(江部松商事)

    バーメイド グラスウォッシャー替ブラシ

    EBM(江部松商事)
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
  • トラスト グラスウォッシャー TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラスト グラスウォッシャー

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    グラスを上からかぶせ回すことにより、グラスの内外側を同時に洗浄します。底が吸盤状ですので、シンクにしっかり固定し作業が大変楽です。片手で素早く洗浄できます
  • 水圧式グラスウォッシャー Twin-Go-Tポータブル スパルボーイ

    水圧式グラスウォッシャー Twin-Go-Tポータブル

    スパルボーイ
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷
    底面に排水ホースが付いているので、カウンターなどに 置いてご使用できます。使用方法ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはリンスドラムのバルブにグラスの底をかぶせ上から押してください。グラスの泡をきれいにおとします。
    直径(Φmm)185全幅W×全高(mm)375×325TKG品番9-0787-0901TKG品番(2017)6-0703-0901
  • 水圧式グラスウォッシャー用横壁ブラシ (ネプチューン・スパルボーイ) スパルボーイ

    水圧式グラスウォッシャー用横壁ブラシ (ネプチューン・スパルボーイ)

    スパルボーイ
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
    〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。
    仕様ネプチューン・スパルボーイ兼用材質本体プラスチックTKG品番9-0787-0703TKG品番(2017)6-0703-0703
  • 回転スポンジ式グラスウォッシャー グラピカ マティーニ

    回転スポンジ式グラスウォッシャー グラピカ

    マティーニ
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    使用状態:135×145×H315(スポンジ長さ180mm装着の場合)収納状態:135×145×H215(スポンジなしの場合)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:最大24WACアダプターコード長さ:1.9M質量:1.9kg付属品:グラスポコンビ(2個)グラスピカピカ!!ラクでキレイに、しかもスピーディー!回転スポンジ式グラスウォッシャー・回転する2本のスポンジがグラスの内・底・外を同時に洗浄 して汚れを確実に落とします。大量のグラスや大型ジョッキもラクに、スピーディーに 洗えるので疲れません。特殊カットを施したスポンジで、キズがつかず、洗いムラも ありません。ブラシタイプとは違い、泡や水の飛び散りがほとんど ありません。コンパクトな設計で狭いシンクでも邪魔にならず、音も大変 静かです。デリケートな高級ワイングラスや熱を嫌う食器でもキレイに 洗浄できます。ビールの泡立ちが違う!
    間口W×奥行D×高さH(mm)135×145×315
  • 水圧式ブレンダー カップウォッシャー スパルボーイ スパルボーイ

    水圧式ブレンダー カップウォッシャー スパルボーイ

    スパルボーイ
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    材質本体プラスチック直径×高さ(mm)145×310TKG品番9-0788-0501TKG品番(2017)6-0702-1301
  • 業務用食器洗浄機 ホシザキ

    業務用食器洗浄機

    ホシザキ
    779,800税込857,780
    1個
    6日以内出荷
    洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。
    用途洗浄機と繋ぎ込む給湯温度75℃以上電源(V)単相100
  • 業務用食器洗浄機 ホシザキ

    業務用食器洗浄機

    ホシザキ
    819,800税込901,780
    1個
    6日以内出荷
    洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。
    用途洗浄機と繋ぎ込む給湯温度60℃以上質量(kg)79外形寸法(mm)600×600×1290電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)555/555処理能力90秒
  • 業務用食器洗浄機 ホシザキ

    業務用食器洗浄機

    ホシザキ
    849,800税込934,780
    1個
    6日以内出荷
    トリプルアームノズル下部タイプ・ドアスイッチスタート
    用途洗浄機と繋ぎ込む給湯温度75℃以上質量(kg)92外形寸法(mm)600×600×953電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)340/375処理能力106秒
  • 業務用食器洗浄機 ホシザキ

    業務用食器洗浄機

    ホシザキ
    819,800税込901,780
    1個
    6日以内出荷
    洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。
    用途洗浄機と繋ぎ込む給湯温度65℃以上電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)560/560処理能力80秒
  • 業務用食器洗浄機 ホシザキ

    業務用食器洗浄機

    ホシザキ
    869,800税込956,780
    1個
    6日以内出荷
    トリプルアームノズル下部タイプ・ドアスイッチスタート
    用途洗浄機と繋ぎ込む給湯温度65℃以上質量(kg)93外形寸法(mm)600×600×953電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)315/350処理能力106秒

洗浄消毒機器類』には他にこんなカテゴリがあります

業務用食洗機