絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ダイヤトレンド(565)
  • 三木プーリ(198)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(155)
  • オリエンタルモーター(130)
  • 三菱電機(119)
  • Panasonic(パナソニック)(73)
  • HAKKO(白光)(61)
  • 山洋電気(55)
  • 安川電機(30)
  • エスティジェイ(16)
  • エスコ(15)
  • NSK(日本精工)(15)
  • 椿本チエイン(15)
  • 沖電線(11)
  • 住友重機械工業(11)
  • SPG(11)
  • 橋本クロス(9)
  • 酒井製作所(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶対値エンコーダバックアップバッテリ omron(オムロン)絶対値エンコーダバックアップバッテリomron(オムロン)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)2000
モータ動力ケーブル omron(オムロン)モータ動力ケーブルomron(オムロン)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から42日以内出荷
ACサーボドライバ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)ACサーボドライバ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)omron(オムロン)
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷から42日以内出荷
エンコーダケーブル R88M-K R88D-KN□-ECT用 omron(オムロン)エンコーダケーブル R88M-K R88D-KN□-ECT用omron(オムロン)
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷
通信ケーブル(RS232通信用) omron(オムロン)通信ケーブル(RS232通信用)omron(オムロン)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
ケーブル長(m)2
ACサーボシステム omron(オムロン)ACサーボシステムomron(オムロン)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
ACサーボモータ/ドライバ omron(オムロン)ACサーボモータ/ドライバomron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
コネクタ端子台用ケーブル omron(オムロン)コネクタ端子台用ケーブルomron(オムロン)
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から119日以内出荷
絶対値エンコーダ用バッテリケーブル omron(オムロン)絶対値エンコーダ用バッテリケーブルomron(オムロン)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
適合ABS用バッテリケーブルケーブル長(m)0.3
制御入出力用コネクタ omron(オムロン)制御入出力用コネクタomron(オムロン)
2,398税込2,638
1個
42日以内出荷
接続CN1
制御ケーブル omron(オムロン)制御ケーブルomron(オムロン)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から42日以内出荷
外部スケール接続用コネクタ omron(オムロン)外部スケール接続用コネクタomron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
仕様ドライバ側周辺コネクタ(共用)接続CN4
ブレーキケーブル omron(オムロン)ブレーキケーブルomron(オムロン)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から42日以内出荷
セーフティコネクタ omron(オムロン)セーフティコネクタomron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
仕様ドライバ側周辺コネクタ(共用)接続CN8
エンコーダケーブル R88M-G R88D-GT omron(オムロン)エンコーダケーブル R88M-G R88D-GTomron(オムロン)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から42日以内出荷
アナログモニタ用ケーブル omron(オムロン)アナログモニタ用ケーブルomron(オムロン)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
ケーブル長(m)1
ACサーボモータ/ドライバ OMNUC コネクタ omron(オムロン)ACサーボモータ/ドライバ OMNUC コネクタomron(オムロン)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
仕様ドライバ側周辺コネクタ接続CN1
ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ] omron(オムロン)ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ]omron(オムロン)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から42日以内出荷
保護構造盤内蔵型適合規格(EMC指令)EN55011、EN61000-6-2、IEC61800-3(低電圧指令)EN61800-5-1EN954-1(Cat.3)、EN ISO 13849-1:2008(Cat.3)(PLc,d)、ISO13849-1:2006(Cat.3)(PLc,d)、EN61508(SIL2)、EN62061(SIL2)、IEC61800-5-2(STO)、IEC61326-3-1(SIL2)(UL規格)UL508C(CSA規格)CSA22.2 No.14耐電圧電源端子・動力端子とFG間:AC1500V 50/60Hz 1分間絶縁抵抗(MΩ)電源端子・動力端子とFG間:0.5以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+55(結露がないこと)保存温湿度範囲-20~+65℃、90%RH以下(結露がないこと)耐振動(耐久)10~60Hz 加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可)使用周囲湿度90%RH以下(結露がないこと)雰囲気腐食性ガスなどがないこと
制御入出力コネクタ omron(オムロン)制御入出力コネクタomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
リニアモータ/ドライバ[G5シリーズ EtherCAT通信内蔵リニアモータタイプ] omron(オムロン)リニアモータ/ドライバ[G5シリーズ EtherCAT通信内蔵リニアモータタイプ]omron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
42日以内出荷
MC サーボ FNY omron(オムロン)MC サーボ FNYomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
42日以内出荷
ACサーボモータ/ドライバ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)ACサーボモータ/ドライバ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)omron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
動力ケーブル用コネクタ omron(オムロン)動力ケーブル用コネクタomron(オムロン)
4,698税込5,168
1個
42日以内出荷
仕様(100V/200V)750W以下用
挿入ブリッジ 形XW4 omron(オムロン)挿入ブリッジ 形XW4omron(オムロン)
47税込52
1個
85日以内出荷
仕様端子ピッチ5.08mm用最大電流(A)12
制御入出力用コネクタ(CN1)(形R88D-WT用) omron(オムロン)制御入出力用コネクタ(CN1)(形R88D-WT用)omron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
接続CN1
ブレーキケーブル用コネクタ omron(オムロン)ブレーキケーブル用コネクタomron(オムロン)
929税込1,022
1個
42日以内出荷
パラメータユニット omron(オムロン)パラメータユニットomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
適合R88M-G、R88D-GN□-ML2
エンコーダケーブル用モータ側コネクタ R88M-K, R88D-KN□-ML2用 omron(オムロン)エンコーダケーブル用モータ側コネクタ R88M-K, R88D-KN□-ML2用omron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
ACサーボモータ/ドライバ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) 取り付けユニット omron(オムロン)ACサーボモータ/ドライバ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) 取り付けユニットomron(オムロン)
3,500税込3,850
1個
42日以内出荷
適合R88M-G/R7D-BP
ACサーボモータ/ドライバ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) 主回路接続用コネクタ omron(オムロン)ACサーボモータ/ドライバ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) 主回路接続用コネクタomron(オムロン)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
適合R88M-G/R7D-BP
ACサーボモータ/ドライバ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) モータ接続用コネクタ omron(オムロン)ACサーボモータ/ドライバ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) モータ接続用コネクタomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
適合R88M-G/R7D-BP
モーター周辺部品