ペタキャッチCONDOR(山崎産業)(7件のレビュー)当日出荷
モップ・ほうき・杖などをすっきり収納できます。
ベースは粘着性シールの為フラットな壁ならキズつけずに何度でも貼り直せます。
用途モップ・ほうき・杖などの壁掛け用ホルダー。掛数(本)1耐荷重(kg)2仕様(取り付けできる面)光沢のある平らな面、プラスチック、本品より大きなタイル、ステンレス、鏡面、厚いガラス(取り付けできない面)凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、すりガラス、薄いガラス、本品より小さいタイル、プリント合板、ペンキなどの塗料を施した面、大理石等の天然石、素焼きタイプのタイル、木壁、しっくい、モルタル、セメント、布やビニールなどの壁紙、繊維製品、革製品、樹脂コーティングしていない紙製品トラスコ品番430-8638材質(本体/ローラー)スチール・PVC幅(mm)50高さ(mm)50質量(g)80奥行(mm)45材質(シール)スチレン系エラストマー
モップハンガーCONDOR(山崎産業)(5件のレビュー)当日出荷
ハンドル9~35mmまで掛けられます。
用途壁掛けタイプのモップ・ほうき等の保管用ホルダ。1ヶ当たりの耐荷重(kg)4
モップキャッチCONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
壁面に取り付けられるシンプルな構造です。モップを効率的に管理でき、作業現場の整頓に役立ちます。
用途モップ・ほうきの壁掛け保管。材質ステンレス最大使用荷重(kg)2適合ハンドル15~25mm
モップホルダーユニットCONDOR(山崎産業)4日以内出荷
ゴミの回収・清掃が移動しながらできて効率的です。
材質スチール・PC・PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×1050×500