502件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニエースコーナージョイント 渡辺パイプ(SEDIA)ビニエースコーナージョイント渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
758税込834
1袋(4個)
4日以内出荷から5日以内出荷
フィルムとめ材ジョイント。ビニエースとパイプをT字型に固定します。
用途ビニエース取付け部分
ダブルユニバーサル 佐藤産業ダブルユニバーサル佐藤産業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(10個)
13日以内出荷
M5×25アプセットボルト蝶ナットをつけた仮組み仕様です。
ナナメクランプ右・左 10個入り 佐藤産業ナナメクランプ右・左 10個入り佐藤産業(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10個)
13日以内出荷
スジカイ補強のパイプとアーチパイプを止める時使用します。
セット内容右5個、左5個
ウインドアーチパイプジョイント 渡辺パイプ(SEDIA)ウインドアーチパイプジョイント渡辺パイプ(SEDIA)
18,980税込20,878
1パック(100個)
8日以内出荷
タフウインドエースとパイプを抱き合わせて平行に接続する金具。
用途フィルム専用留材接続金具。
ビニエースアーチパイプジョイント 渡辺パイプ(SEDIA)ビニエースアーチパイプジョイント渡辺パイプ(SEDIA)
289税込318
1セットほか
5日以内出荷から8日以内出荷
タフビニエース などをパイプに抱き合わせて平行に接続する金具。
用途フィルム専用留材接続金具
ユニバーサルキャップ 渡辺パイプ(SEDIA)ユニバーサルキャップ渡辺パイプ(SEDIA)
309税込340
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
パイプ端部に挿入し、各種接続端子として使用できる部品。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
ビニペットカバーⅠ 東都興業ビニペットカバーⅠ東都興業
7,898税込8,688
1袋(10個)
5日以内出荷
ハウスバンドのこすれからフィルムを守ります。ビニペットEX、オキペット等にお使いいただけます。
黒(特殊樹脂製)長さ(m)2
エルペットDパイプコーナージョイント 東都興業エルペットDパイプコーナージョイント東都興業
9,098税込10,008
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
エルペットDとパイプをT型に止める部材です。平板にクサビ打込みの穴が2つあるので、高さを調節することができます。
ダブルペット外ジョイント 東都興業ダブルペット外ジョイント東都興業
5,598税込6,158
1袋(10個)
5日以内出荷
ダブルペット同士を接続する際に使用する部材です。
ビニペット補強金具 東都興業ビニペット補強金具東都興業
5,998税込6,598
1袋(10個)ほか
5日以内出荷
屋根型鉄骨の垂木が傷んだときに、フィルムを展張したまま修理・補強ができます。ビニペット補強金具を取り付けた後、側面や底面にテックスビスを打って固定してください。
マグネット PAK-6J31C 誠和(農業資材)マグネット PAK-6J31C誠和(農業資材)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
200Ⅴのマグネットです。くるファミAceⅡとウィンドリーマーのマグネット盤にお使いください。
電圧200V
角パイプ 誠和(農業資材)角パイプ誠和(農業資材)
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
角パイプです。
水中ポンプ PX-250T 誠和(農業資材)水中ポンプ PX-250T誠和(農業資材)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
ロックウールシステムの排液タンク内に入れる排水用ポンプです。
沈下防止用ワンタッチフランジ TAKIGEN(タキゲン)沈下防止用ワンタッチフランジTAKIGEN(タキゲン)
3,198税込3,518
1箱(10脚)ほか
4日以内出荷
パイプ内の水漏れを防ぎます。ステンレスで耐食性に優れます。高設栽培架台の沈下を防止します。分割式のため、後付けができます。ドリル付きタッピングねじでパイプに固定できます。(M4×13推奨)ドリル付きタッピングねじの締め込み位置が高いため、電動ドリルで施工できます。接地面にくぎを打ち込むことにより、沈下や横ずれを防止します。
用途パイプ高設架台材質ポリプロピレン耐候性グレード適合パイプ径(Φmm)Φ22.2
カーテンクリップ(オス・メス) 誠和(農業資材)カーテンクリップ(オス・メス)誠和(農業資材)
5,798税込6,378
1袋(50個)
4日以内出荷
片ロープフィルム用のカーテンクリップです。
材質樹脂製
パイプジョイント 誠和(農業資材)パイプジョイント誠和(農業資材)
3,698税込4,068
1袋(3個)ほか
4日以内出荷
22Φの直管のジョイントです。
規格Φ22
ケーブルワイヤー固定金具 誠和(農業資材)ケーブルワイヤー固定金具誠和(農業資材)
4,598税込5,058
1袋(10個)
4日以内出荷
スカイローラーの支柱パイプとケーブルワイヤーを固定する金具です。
テンションベルトセット 誠和(農業資材)テンションベルトセット誠和(農業資材)
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
谷換気のウィンドリーマーの原動機の傾きを防止するベルトです。セット内容パッカーリング 商品コード:0015B2 2個 ベルト固定金具 商品コード:11620DC52 1個 ロングホルダーΦ19(100mm)商品コード:11620DC54 1個 ポリエステルベルト 2.5m 商品コード:11620DC61 1個
マルイチ農芸用鋼管 AL-Z55 丸一鋼管マルイチ農芸用鋼管 AL-Z55丸一鋼管
129税込142
1本ほか
翌々日出荷
アルミ55%でダントツの耐久性を実現したパイプです。特長1:AL-Z55めっきにより長寿命で特殊容赦により溶接部も万全です。特長2:加工部の耐食性にも優れています。特長3:ドライ処理によりさらに鋼管を守ります。特長4:他のタイプの鋼管と識別が容易です。
用途農芸用鋼管材質厚さ(mm)1.2直径(Φmm)22.2直径(mm)22.2関連資料商品チラシ(1.36MB)
長角パイプ 継手(短手) SUGICO(スギコ)長角パイプ 継手(短手)SUGICO(スギコ)
959税込1,055
1個
9日以内出荷
丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。継手部が短い仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
丸パイプ用継手 SUGICO(スギコ)丸パイプ用継手SUGICO(スギコ)
909税込1,000
1個
翌々日出荷
丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。丸パイプΦ25mmを継手の内側に差込み使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品六角穴付止めネジ材質ステンレス(SUS304)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】Φ25
シートクリップ 佐藤産業シートクリップ佐藤産業
1,498税込1,648
1袋(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
サイドシート・谷トタンなどをアーチパイプに挟んで止めます。スプリング材なのでしっかり止まります。
ツマ用ビニペットカバー 東都興業ツマ用ビニペットカバー東都興業
19,980税込21,978
1箱(1個)ほか
5日以内出荷
フィルムのこすれ防止に肩部からミネ部の巻上げパイプのこすれからフィルムを守ります。ツマ用ビニペットカバーはビニペットEX、ニューオキペットに適しています。
用途ハウス用部材。
マキペット 東都興業マキペット東都興業
9,398税込10,338
1台
5日以内出荷
高所・屋根用巻き取り換気装置です。ハウスの換気を容易にできる資材です。
仕様T タニ用
ポイ投げキャット TAKIGEN(タキゲン)ポイ投げキャットTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(3個)
7日以内出荷
誰でも簡単にハウス越え!簡単に展張作業が行えます。ビニール張りマウス(CP-696)とセットでお使いください。
用途ビニール張り長さ(mm)86幅(mm)64質量(g)202適合バンド幅(mm)10~15関連資料使い方(0.38MB)
捕虫シートクリップ TAKIGEN(タキゲン)捕虫シートクリップTAKIGEN(タキゲン)
4,698税込5,168
1袋(100本)
3日以内出荷
捕虫シートの設置場所が広がります。虫ロックロールタイプと組合せて利用することで、たわみと丸まりを防ぎます。
材質ポリプロピレン(PP) 耐候性 グレード長さ(mm)185
レベルアジャスター単管ジョイント TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター単管ジョイントTAKIGEN(タキゲン)
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
Φ48.6の単管パイプとM16用レベルアジャスターを簡単に組合せ固定できます。レベルアジャスターのナットで高さ調節可能です。
ハーモニー2845 補修テープ 誠和(農業資材)ハーモニー2845 補修テープ誠和(農業資材)
4,998税込5,498
1巻
4日以内出荷
ハーモニー2845用の補修テープです。必要な長さにカットして使用して下さい。
長さ(m)10
ルートンSP60 本圃用 誠和(農業資材)ルートンSP60 本圃用誠和(農業資材)
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
防根にご使用ください。透水性があります。
長さ(m)100
圧力計セット 誠和(農業資材)圧力計セット誠和(農業資材)
8,898税込9,788
1セット
4日以内出荷
圧力計・ブッシング・チーズ・給水栓エルボ・VP20×48のセットです。
センターベースジョイントセット 誠和(農業資材)センターベースジョイントセット誠和(農業資材)
6,198税込6,818
1セット
4日以内出荷
DC原動機と支柱パイプを接続します。
オペレーターN 誠和(農業資材)オペレーターN誠和(農業資材)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
SHハンディの手動減速機です。
くるファミ用ハンドル組立品 誠和(農業資材)くるファミ用ハンドル組立品誠和(農業資材)
4,898税込5,388
1袋(2個)
8日以内出荷
くるファミ50・100共用のハンドルです(ボルト、ナット含む)。
材質ステンレス
ウェイト22.2用 誠和(農業資材)ウェイト22.2用誠和(農業資材)
6,698税込7,368
1袋(3個)
4日以内出荷
巻取パイプ端部へ取り付ける重りです。
テトラポット 渡辺パイプ(SEDIA)テトラポット渡辺パイプ(SEDIA)
599税込659
1個
当日出荷
農業用ビニールハウスの内ジョイント式接続金具です。使い方、アイデア次第で車庫や棚を製作することができます。
用途19mm用の内ジョイント式パイプ組み立て部品です。ハウス内で使用する備品作りに便利です。ポットにパイプを奥まで差し込んでご使用下さい材質スチールシルバー
クロスポット 渡辺パイプ(SEDIA)クロスポット渡辺パイプ(SEDIA)
549税込604
1個
当日出荷
農業用ビニールハウスの内ジョイント式接続金具です。使い方、アイデア次第で車庫や棚を製作することができます。
用途19mm用の内ジョイント式パイプ組み立て部品です。ハウス内で使用する備品作りに便利です。ポットにパイプを奥まで差し込んでご使用下さい材質スチールシルバー
直管タフパイプ PE 渡辺パイプ(SEDIA)直管タフパイプ PE渡辺パイプ(SEDIA)
299税込329
1本
当日出荷
強度のある直管パイプです。アイデア次第で、様々な事に使用できます。
用途専用の部材を使うことによって、小型の小屋を作ったり、棚を作ったりする事ができます。材質スチール長さ(mm)500シルバー直径(Φmm)19.1
パイラック 誠和(農業資材)パイラック誠和(農業資材)
3,798税込4,178
1袋
4日以内出荷
H鋼に直管パイプを取り付けるための金具セットです。
縦型ピンチ(大) 誠和(農業資材)縦型ピンチ(大)誠和(農業資材)
5,998税込6,598
1袋(50個)
4日以内出荷
カーテン動作時にフィルムを収束します。カーテンクリップに取り付けてください。
長さ(mm)90
アウトジョイント(角パイプ用) 誠和(農業資材)アウトジョイント(角パイプ用)誠和(農業資材)
4,298税込4,728
1袋(2個)
4日以内出荷
角パイプのつなぎ目に取り付ける外ジョイントです。

ビニールハウス・温室』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールハウス部材