絞り込み
ブランド
  • ELPA(1)
  • ニチフ(1)
  • 冨士端子工業(1)
内寸(mm)
  • 3.4(2)
  • 3.5(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 6~7未満(2)
全長(mm)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 21.5(1)
外寸(mm)
  • 5.4
  • 1.6(1)
  • 2.1(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 2.9(1)
  • 3.2(2)
  • 3.3(1)
  • 3.4(1)
  • 3.8(2)
  • 3.9(2)
  • 4(1)
  • 4.1(1)
  • 4.5(2)
  • 4.7(1)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 17(1)
特性
  • 耐熱(1)
耐熱
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(2)
  • 裸圧着スリーブ(1)
絶縁付圧着スリーブ・裸圧着スリーブ
スリーブ形状
  • リングスリープ(1)
  • 重ね合せ用(2)
リングスリープ・重ね合せ用
電線抱合範囲AWG(#)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
10・11・12
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内寸(mm)から絞り込む
3.4(2)
3.5(1)
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGVニチフ
2,798税込3,078
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状重ね合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
Pスリーブ(P-5.5) ELPAPスリーブ(P-5.5)ELPA
160税込176
1セット(10袋)
翌々日出荷
P5.5
種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ内径(Φmm)3.4外径(Φmm)5.4全長(mm)15
絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型) 冨士端子工業絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型)冨士端子工業
2,498税込2,748
1パック(100個)
9日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ全長(mm)20スリーブ形状重ね合せ用材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)

P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被覆付圧着スリーブ P形 重ね合せ用