絞り込み
ブランド
  • RENOGY JAPAN(1)
最大出力(W)
  • 50
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 5.5(1)
  • 6.8(1)
  • 11(1)
  • 13.5(1)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 40(1)
  • 68(2)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 175(1)
  • 180(1)
  • 200(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
太陽光モジュールとは、壁や屋根に取り付けられる、太陽光の力を利用した発電機システムです。直列・並列接続が可能で、複数個を直列に配線したものを太陽電池ストリング、太陽電池ストリングを並列に配線したものを太陽電池アレイと呼びます。劣化や故障が生じた際には、破損したモジュールを交換することで再稼働が可能。太陽光モジュール単品では充分な電力を得られず、稼働が難しいので、設置の際にはそれなりの規模が必要になります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大出力(W)から絞り込む
30(1)
33(1)
40(1)
50
68(2)
100(1)
120(1)
175(1)
180(1)
200(2)
最大出力(W)をもっと見る
ソーラーパネル単結晶 50W RENOGY JAPANソーラーパネル単結晶 50WRENOGY JAPAN
7,998税込8,798
1枚
翌日出荷
信頼性 パネル表面は強化ガラス、フレームはアルミ合金を使用しています。防水耐腐食で丈夫な材料を使用しているため、長年使用できます。 EL測定済みで、ホットスポットはありません。 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。 TPTバックシートは長期間に渡ってスムーズな出力を実現します。耐久性 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。 屋外使用のため、耐腐食のアルミ合金フレームを使用し、数十年間使用可能です。 パネル表面には、パネルを衝撃性から守れる反射防止、高透明、低鉄の強化された剛性と耐衝撃性を持つ強化ガラスを張っています。 防水クラスIP65の定格ジャンクションボックスは、環境中の水や埃からのダメージを防ぎます。応用性 様々な場所、シチュエーションにおいて使用できます。 マウントブラケットに適用します。 オングリッド及びオフグリッドインバーターに適用します。取付け パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けることができます。 Renogyが販売している各種のブラケットに適用します。
用途【主なご利用場面】コンパクトなサイズ(寸法: 578 x 503 x 30 mm)なので、ご自宅に小さなソーラー発電キットを組み立てたいとお考えの方におすすめです。携帯の充電やLEDランプなど、使用頻度が高く、消費電力の少ない電装品への利用に最適で、停電時に最低限必要な電力(充電やライトを照らすなど)を確保することができます。仕様(W数)50寸法(mm)578×503×30質量(kg)3.3電圧(V)【最大システム】600/DC (UL)最大出力(W)50構成【パネル】IP67 防水標準 MC4 コネクター、IP65 防水標準 ジャンクションボックス、ソーラー専用ケーブル(ペア) : 2SQ(14AWG)保証期間パネル:5年間の品質保証コネクタMC4 コネクター開放電圧(V)24.3(Voc)ケーブル長(cm)(出力)40取扱説明書(0.96MB)短絡電流(A)2.67(Isc)動作電圧(V)(公称最大出力)20.4(Vmp)動作電流(A)(公称最大出力)2.46(Imp)

太陽光発電機器部材』には他にこんなカテゴリがあります

太陽光モジュール