絞り込み
ブランド
  • TELWIN
  • 中央製作所(7)
  • SUZUKID(スズキッド)(6)
  • PEM(旧ユーロテック)(6)
  • エムエスアカデミー(MS ACADEMY)(3)
  • 大同興業(2)
  • エスコ(1)
  • ダイヘン(1)
  • トーキン(1)
  • テクナ(1)
  • 東安(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月1日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリープーラー TELWINバッテリープーラーTELWIN
419,800税込461,780
1式
3日以内出荷
コードレスで軽量(約2.3kg)のため、狭い作業スペースでも溶接が可能です。高容量のリチウムイオンバッテリーを搭載しており、どんな作業・電源環境にも対応できるため、作業効率の向上に期待できます。通電時間は20・40・60・65・70msの5種類から選択できます。充電残量は3段階のLEDで確認できます。アースとの距離が近いため、塗装を剥がす面積が小さく済みます。オプション品をご購入いただくことで、ワッシャーを溶着することもできます。
付属品本体/チップ/アース電極/バッテリー/充電器/六角レンチ(M4)/収納ケース質量(kg)本体:2.3外形寸法(mm)本体:502×87×229/ケース:520×135×420定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz)溶接電流(A)2800保護等級IP20(本体・充電器)無負荷電圧(V)7.4RoHS指令(10物質対応)対応時間(ms)通電時間:20~70
スポット溶接機