「プロセッサー」から絞り込む
1/2ポートPCI Express Camera Link (フレームグラバーカード)Advantech(アドバンテック)17日以内出荷から62日以内出荷
Axion 1xE / Axion 2xE は、Camera Link規格に対応した1/2ポートPCI Expressフレームグラバーカードです。Base/Medium/Full/80ビットすべてのモードに対応しており、幅広い産業用およびビジョンアプリケーションで柔軟に利用できます。PCI Expressインターフェースを採用することで、高速かつ安定した画像転送を実現します。===========================================================対応規格:Camera Link Base/Medium/Full/80ビット(Full+)インターフェース:PCI Express Gen2 x4サイズ:ハーフサイズ設計(167.6 mm × 111.1 mm)I/O 機能:・トリガー/ストローブ/エンコーダー入力出力を搭載・生産ラインや外部制御機器との同期を実現SDK / ソフトウェア:・Windows/Linux 対応 SDK 提供・C/C++/C#/Python 開発環境対応多くのマシンビジョンソフトウェアに統合可能===========================================================【主な用途】半導体/電子部品検査工場自動化(FA)設備医療用画像処理高速・高解像度画像取得が必要な研究分野
備考【コンプライアンス】FCC CE Class A動作温度(℃)0~50関連資料商品データシート(0.4MB)