絞り込み
ブランド
  • SPARKLE(スパークル)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(9)
  • NVIDIA(エヌビディア)(7)
  • POWERCOLOR(6)
  • NEC三菱(4)
  • アイネックス(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • 玄人志向(2)
  • StarTech.com(2)
  • GIGABYTE(ギガバイト)(2)
  • 長尾製作所(2)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(1)
  • COOLER MASTER(1)
  • MSI(エムエスアイ)(1)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
メモリー
  • GDDR6 12GB(1)
インターフェース
  • PCI Express 4.0(1)
  • PCI Express 5.0(1)
  • PCI Express x16(1)
コア数
  • 20(1)
メモリークロック
  • 1000~5000MHz未満(1)
1000~5000MHz未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロセッサーから絞り込む
SPARKLE グラフィックボード B580 TITAN OC 12GB SPARKLE(スパークル)SPARKLE グラフィックボード B580 TITAN OC 12GBSPARKLE(スパークル)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
Intel Arc B580グラフィックカードトリプルファン「TITAN」シリーズカスタマイズされた95mm AXLファンを搭載した冷却システム「TORN Cooling 2.0」搭載GPUホルダー同梱メタルバックプレート装備「Intel AI Playground」対応AIアップスケーリング技術「XeSS」対応Intel XMX AI engines
仕様●Intel XMXエンジン:160●TBP:200W●レイトレーシングユニット:20●搭載GPU:Intel Arc B580●最大同時出力画面数:4その他10th Gen Intel Core / AMD Ryzen 3000 Series、Processors or newer with compatible motherboards、supporting Resizable BAR / Smart Access Memory、8GB of system memory minimum、16GB recommended、Windows 11 64-bit or Windows 10 64-bit寸法(mm)315×117×44質量(g)954型番SB580T-12GOC対応DirectX 12 Ultimate、OpenGL 4.6インターフェースPCI-Express compliant MB with one x16 PCIe slot、PCI Express Configurations: PCI Express 4.0×8メモリー(タイプ)12GB GDDR6、(メモリーバス幅)Graphics Memory Interface:192 bit、Graphics Memory Bandwidth:456GB/s最大解像度HDMI 2.1 (Max): 7680×4320 @120Hz、3x DisplayPort 2.1 (Max): 7680×4320@60Hzコネクタ補助電源コネクタ:8pin × 1スロット2.2 Slots出力端子映像:HDMI 2.1 × 1・DisplayPort 2.1 × 3RoHS指令(10物質対応)対応メモリークロックエンジンクロック:(Boost Clock)2740コア数Xe Core:20電源ユニット推奨容量:600W or greater PSU with 1x 8-pin PCIe power connector
SPARKLE Intel Arc Pro B60グラフィクスカード/ファンレス仕様のパッシブモデル SPARKLE(スパークル)SPARKLE Intel Arc Pro B60グラフィクスカード/ファンレス仕様のパッシブモデルSPARKLE(スパークル)
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
・Intel Arc Pro B60グラフィクスカード・ファンレス仕様のヒートシンク設計を採用し、高密度なラックマウント環境でも、信頼性の高い冷却性能を確保・24GBのメモリ、最大456GB/sの帯域幅、160基のXMX AIエンジンを備え、要求の厳しいプロフェッショナル向けワークロードに理想的な性能を発揮・LinuxのマルチGPU LLMサポートにより、AI性能をスケールアップし、高速かつ高品質な結果を実現・認定ドライバーにより、AI・デザイン・エンジニアリング・メディア処理といった幅広い分野で高い信頼性を提供・Xeメディアエンジンが高速かつ高効率なAV1高解像度ビデオ処理をサポート・メタルバックプレート装備・バスインターフェース:PCI Express 5.0 (x8)・Boost Clock:2400MHz・Graphics Memory:24GB GDDR6・Xe core:20・Ray Tracing Units:20・Intel XMX engines:160・GPU Peak TOPS (int8):197・メモリーバス幅:192-bit・メモリー帯域幅:456 GB/s・映像出力:Display Port 2.1 × 4・TBP:200W・スロット:2スロット・カード寸法:289×120×42mm
仕様【Floating Point Performance (FP32)】12.28 TFLOPs【GPU Clock】2400MHz【GPU Peak TOPS (int8)】197 TOPS【Graphics Engine】Intel Arc Pro B60【Graphics Memory】192-bit24GB GDDR6【Intel XMX AI engines】160【Memory Clock】19Gbps【OpenCL】OpenCL 3.0【Process Node】5nm【Shader Processing Units】2560【Unified Video Decoder】Xe Media Engine【VULKAN】VULKAN 1.3【Xe Core数】20寸法(mm)289×120×42質量(g)1056品名SPARKLE Intel Arc Pro B60 Passive消費電力(W)200型番SBP60B-24G対応DirectX 12、OpenGL 4.6インターフェースPCI Express 5.0 (x8)最大解像度DisplayPort (Max): 7680×4320@60Hz動作温度Base on chassis air flowスロット2 Slot出力端子【映像】Display Port 2.1 × 4RoHS指令(10物質対応)対応
Intel Arc A770搭載グラフィックボード SA770T-16GOC SPARKLE(スパークル)Intel Arc A770搭載グラフィックボード SA770T-16GOCSPARKLE(スパークル)
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
SPARKLE Intel Arc A77 0 TITAN OC Edition はシリーズの中で最良の選択肢であり、Intel Arc A770 と 16GB GDDR6 を搭載しています。 このカードは、究極のゲーム体験と最大限の生産性を実現するように設計されています。TITAN シリーズには、トリプルカスタマイズされた AXL ファン、2.5 スロット設計、フルメタルを備えた TORN Cooling が装備されていますバックプレート、究極のゲーム体験を提供します。 TITAN シリーズも特許取得済み (申請中) ThermalSync(TM) を取得しており、ユーザーは常に GPU 温度を監視できます。
RoHS指令(10物質対応)対応特性Boost Clock: 2300MHz、Xe Core: 32、Ray Tracing Units: 32、Intel(R) XMX Engines: 512、Xe Vector Engines: 512、Memory Size: 16 GB GDDR6、Graphics Memory Interface: 256 bit、Graphics Memory Bandwidth: 5 60 GB/s、Graphics Memory Speed: 1 7.5 Gbps、PCI Express Configurations: PCI Express 4.0 x16、TBP: 2 25 Watt、LED Logo: ThermalSync TM、1 x HDMI 2.0 b (Max): 4096 x 2160@60Hz、3x DisplayPort 2 .0 (Max): 7680 x 4320@60Hz、650 Watt or greater power supply.、Two available 8 pin or 6+2pin PCIe Connector、Windows 11, Windows 10 Ubuntu 22.04、PCI Express 3.0, 4.0 or 5.0 compliant motherboard with、one graphics slot.、DIMENSIONS
グラフィックボード/ビデオカード