グラフィックボード・ビデオカードとは、PCパーツの中で「画質」部分を動かす部品が集まっているボード。最初から完成しているPCの画質で事足りる場合はグラフィックボード自体を購入する機会はありません。しかし、PCを自作する人や、PCの画質や解像度にこだわる人は、グラフィックボードだけを購入しPCに取り付けることができます。グラフィックボードは、熱やホコリに弱い部品です。それゆえファンが標準装備されていますが、ファン音を抑えるため、デュアルファンクーラーやハイブリッドファンを搭載するなど工夫がされています。どの製品も動作音を極力抑えようとしており、それに加え耐久性にも力を入れている製品も多いです。
「プロセッサー」から絞り込む
マルチディスプレイアダプター/DisplayPort 1.2接続/デュアルHDMI 4K30Hzまたはトリプル1080p 60Hz/Windowsのみ/マルチモニター グラフィックアダプター/3画面 ビデオ 分配器 スプリッターStarTech.com完売
Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのDisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大3台のHDMIディスプレイに接続できるマルチディスプレイアダプター。macOSには非対応ディスプレイ解像度:3台のモニターで1080p 60Hz、または2台のモニターでデュアル4K30Hzに対応。または、最大3台の2560x1080のウルトラワイドディスプレイに対応する3画面対応 DP - HDMI MST マルチモニターアダプター対応機種: 3ポート対応DisplayPort MSTビデオスプリッター。HP、デル&レノボなど、DP 1.2/HBR2/MSTに対応するAMD、NVidiaおよびIntelビデオカードを搭載したパソコン。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。
用途1つの画面にウェブサイトなどのデータを表示し、別の画面を編集に使用DisplayPort 1.2 デバイスに高解像度ディスプレイを3台追加し、ワークステーションとして使用DisplayPort コンピュータを使用し、HDMIデジタルビデオ サイネージでパノラマビデオウォールを構成解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる3つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集横方向スクロールをしなくとも全体が見えるように3台のディスプレイを繋げてスプレッドシートやワークシートを表示2台のディスプレイでゲームのパノラマビューを楽しみ、同時に3台目のディスプレイでゲームの説明画面などを表示仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブセット内容DisplayPort-HDMIx3MSTハブ、クイックインストールガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア)材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)114幅(mm)66色ブラック高さ(mm)14質量(g)131消費電力(W)15電源ACアダプタ同梱対応OSWindows 8/8.1/10湿度(%RH)50~90入力電圧(V)【AC】110~240出力電流(A)3保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hz入力電流(A)0.5動作温度(℃)0~45定格出力電圧(DC V)5プラグタイプN
NVIDIA RTX A400 4GBELSA(エルザ)当日出荷から9日以内出荷
NVIDIA Turing GPUアーキテクチャを搭載したスモールフォームファクター向けグラフィックスボード 4GB。
インターフェースPCIe 4.0 x8メモリー4GB GDDR6メモリーコア数CUDAコア×768、第3世代Tensorコア×24、第2世代RTコア×6内蔵グラフィックスNVIDIA A400グラフィックスプロセッサ
NVIDIA RTX PRO 2000 BlackwellNVIDIA(エヌビディア)欠品中
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell (LP) Retail
インターフェースPCI-Express (5.0) X8 (X16形状)メモリーGDDR7(ECC対応)、16GBコア数4532
NVIDIA RTXNVIDIA(エヌビディア)4日以内出荷
グラフィックボード。強力なパフォーマンス。最小フットプリント。ワークステーション向け増設GPU。
NVIDIA RTX 4500 Ada (PCI Express)HP(日本ヒューレット・パッカード)7日以内出荷
仕様DirectX:12 Ultimate、OpenGL:4.6最大消費電力(W)210同梱部品CTO:なし、AMO:CEM5 16 ピン-デュアル、PCIe8 ピン補助電源用変換アダプタ×1 付属メモリー24GB GDDR6最大解像度7680×4320DP@ 60HzスロットPCIe×16、Gen 4メモリー機能432GB/sインターフェイスDisplayPort1.4×4モニタ接続可能モニター数:4コア数CUDAコア数:7680、Tensorコア数:240、RTコア数:60