首や肩にカメラをかけたくない場合に重宝でき、カバンにかさばらずにお使いいただけます。
また撮影時に不意のカメラの落下も防ぐことができます。
質量(g)13
寸法(幅W×長さL)(mm)17×350
主要材質本革
ほこりや汗で汚れても安心の、手洗い(40℃以下)ができる30ミリ幅のショルダーストラップです。
細身タイプで軽快な使用感です。表地は織物、裏地は非常に柔らかな素材で肌あたりも抜群。
非常にしなやかなので、手に巻きつけてカメラをホールドする際にも快適です。
洗えるタイプのストラップとしてはよりワイドな38ミリタイプCSS-P113もあります。
材質ポリエステル
質量(g)約25
幅(cm)30
長さ(cm)126
アズワン品番64-9618-94
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
温かみのあるナチュラルテイストのデザインで、テクスチャー感のあるファブリック素材を採用したショルダーストラップです。
ベージュ(2011年1月発売)に加え、新色としてブラウンとグリーンが加わりました。
バッジなどを取り付け自分好みにカスタマイズすることができます。長さは、斜め掛けをするのに最適な約138cmです。
材質アクリル
幅(cm)約2.8
耐荷重(kg)約2.5
長さ(cm)138
CSS-S109LLIIは、CSS-S109LLの長さ調節幅を増やし、使い勝手を向上させた本革製ショルダーストラップです。
ネックストラップとして使う場合から、肩に斜めがけする場合などシーンに合わせて調整することができます(約125~150cm)。
材質牛革
質量(g)約46.5
耐荷重(kg)約2.5
長さ(cm)136.5(調節幅:約125~150)
撥水処理を行った本革を使用した、幅広で本革らしい適度なハリのあるストラップです。
革本体を横幅30mmと、広めにデザインして肩への負担をやわらげるなど、男女問わずどなたでもご愛用頂ける仕上がりとなっております。
革のなめし加工後の段階で保護材を浸透させており、この方法で撥水加工を行うことにより、より強い保護効果を得ます。
またストラップの根革部には、便利なアタッチメントループが付いており、レンズキャップケースなどの小物を取り付けてループ部を使用したデコレーションを行うことができます。
材質牛革
長さ(mm)約740
幅(mm)約30
質量(g)約60
『カメラアクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラアクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。