絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • TOTO(1)
  • 日本イトミック(1)
電源(V)
  • 100(2)
消費電力(kW)
  • 600
  • 0.5(4)
  • 0.6(5)
  • 0.7(4)
  • 0.75(3)
  • 1.1(8)
  • 1.25(4)
  • 1.5(12)
  • 2(11)
  • 2.5(7)
  • 3(4)
  • 3.1(7)
  • 3.2(3)
  • 4(5)
  • 5(7)
  • 450(3)
  • 700(4)
  • 1100(6)
  • 1500(3)
  • 2000(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電気給湯機とは、水道から出る水をあらかじめ電気で温めておくために使われる機械です。お湯の温度は手動で調節でき、ぬるいお湯を出すことも、熱湯を出すこともできます。特徴はガスを使わない点。万が一故障しても有害なガスが出ることがないため安全性に優れています。調理用のお湯を出す小型のものから、洗髪や家事に使うための大きなものまで、様々なサイズがあるのも特徴です。電気代を節約するため、曜日や時間によって温めるお湯の量を調節する機能を持つものもあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(2)
湯ぽっとキット TOTO湯ぽっとキットTOTO
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷
配管セット同梱の洗面化粧台後付けタイプです。 2階や離れのような給水配管しかない場合におすすめします。
タイプ据え置き電圧(V)AC100消費電力(W)600温度(℃)約60取扱説明書(1.96MB)
先止め式電気温水器 Panasonic(パナソニック)先止め式電気温水器Panasonic(パナソニック)
82,980税込91,278
1台
5日以内出荷
洗面化粧台用後付けタイプの電気温水器です。
セット内容電気温水器本体、連結管(パッキン×6個・フレキ管 L=600・500・400mm×各1本)、ニップル×2個、排水ソケット一式(袋ナット・パッキン・排水ソケット・封臭栓)、排水ホッパー一式(排水ホッパー・排水ホッパーホース・パッキン・取付ねじ2本)、排水ふた、漏水誘導シート、施工説明書、取扱説明書(保証書付)、水抜きチューブ、開閉工具、取付日表示ラベル質量(kg)約7、満水時/約19消費電力(W)600電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×319×390保護装置温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)・温度ヒューズ使用環境温度(℃)1~40給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)水圧最低必要水圧(流動時)/0.05MPa、最高水圧(静止時)/0.75MPa沸上げ温度(℃)約60沸騰時間目安約1時間(給水温約15℃)有効貯湯量(L)約12
自動水栓一体型 壁掛3L電気温水器ESWMシリーズ 日本イトミック自動水栓一体型 壁掛3L電気温水器ESWMシリーズ日本イトミック
99,980税込109,978
1台
10日以内出荷
自動水栓一体型の適温出湯電気温水器です。手洗い用の壁掛小型電気温水器です。配管本数が少なく小型のため、狭小スペースでも無理なく設置可能です。用途によってお選びいただけるように、2種類の自動水栓を用意しています。
用途パブリックな手洗い用途や洗面台に。オフィスビル、福祉施設や病院などの個室、公共施設の共有部の洗面スペースなどに。付属品自動水栓×1、取付金具×1、ワンタッチチューブコネクタ×1、ノンアズベストパッキン×1適合貯湯量:3Lタイプ自動水栓:壁付電源(V)単相100消費電力(W)600方式沸き上げ:貯湯式(元止め)本体寸法(mm)奥行150本体寸法(mm)高さ292本体寸法(mm)幅230

給湯機器』には他にこんなカテゴリがあります

電気給湯機