絞り込み
ブランド
  • 日本イトミック
  • INAX(LIXIL)(40)
  • ノーリツ(15)
  • STIEBEL(スティーベル)(12)
  • 三菱電機(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • TOTO(1)
  • パロマ(1)
電源(V)
  • 100(21)
  • 200(23)
消費電力(kW)
  • 0.5(4)
  • 0.6(5)
  • 0.7(4)
  • 0.75(3)
  • 1.1(8)
  • 1.25(4)
  • 1.5(11)
  • 2(11)
  • 2.5(7)
  • 3(4)
  • 3.1(7)
  • 3.2(3)
  • 4(5)
  • 5(7)
  • 10.1(1)
  • 10.2(1)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 30(1)
給水・給湯接続
  • G1/2B(15A)(3)
  • R3/4(20A)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(21)
200(23)
アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式 日本イトミックアイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式日本イトミック(3件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
当日出荷
14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン質量(kg)(満水時)26電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533電源コード(m)2定格消費電力0.701kw環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)使用水温(℃)40以下(凍結しないこと)水圧0.1~0.75Mpa沸上げ温度(℃)約85沸騰時間目安約98分有効貯湯量(L)14出湯温度(℃)給水温度~約50
床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Aタイプ) 日本イトミック床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Aタイプ)日本イトミック
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーなし
床置貯湯型 小型電気温水器(丸型) ES-N3シリーズ 日本イトミック床置貯湯型 小型電気温水器(丸型) ES-N3シリーズ日本イトミック
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷から21日以内出荷
密閉式の床置電気温水器。露出配管でメンテナンスが容易。手洗い・洗い物に最適。ES-N3シリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Bタイプ) 日本イトミック床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Bタイプ)日本イトミック
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーあり
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-232C0 日本イトミック超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-232C0日本イトミック
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応します仕様号数換算:1.8号電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)3.2口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~38満水時質量(kg)約1.9
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-250C0 日本イトミック超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-250C0日本イトミック
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応仕様号数換算:2.9号電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~45満水時質量(kg)約1.9
壁掛貯湯型電気湯沸器 EWRシリーズ 日本イトミック壁掛貯湯型電気湯沸器 EWRシリーズ日本イトミック
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
開放式の壁掛電気湯沸器。飲用に対応したスタンダードな壁掛型。EWRシリーズ
用途飲用・洗い物両用の壁掛型電気湯沸器。オフィスの給湯室や厨房でのご利用はもちろん、開放式ならではの高温沸し上げにより湯量をたっぷり取れるため、幅広い用途に利用することができます。
壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付) 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付)日本イトミック
97,980税込107,778
1セット
15日以内出荷から26日以内出荷
自動水栓付きの元止め式壁掛け電気温水器「ESWM」シリーズ自動水栓制御を本体に集約し、省施工を実現自動水栓の制御部を温水器本体へ内蔵した設計により、配管本数を最小化。限られたスペースでも設置しやすい構造です。膨張水は蛇口先端からの少量滴下のみで、排出配管は不要です。4タイプの自動水栓から選択可能用途や設置環境に応じて4種類の自動水栓をご用意しています。・FW:湯水切替タイプ(湯/水ボタン搭載)・SW:スワン形状タイプ・SK:壁付タイプ・SS:台付スタンダードタイプ湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途オフィスビル・福祉施設・病院などの個室・公共施設の共有部の洗面スペースなど容量(L)貯湯量:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
電気瞬間湯沸器 EIWXシリーズ 日本イトミック電気瞬間湯沸器 EIWXシリーズ日本イトミック
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
細かな設定と最新制御により高精度に給湯をコントロールし、お湯を利用する現場のさまざまな要望に応える電気瞬間湯沸器EIWX シリーズ。1℃刻みの細かな温度設定、温度優先モードの搭載、現在状態の確認を可能とするなど、進化させた給湯制御により、これまでのどの電気瞬間湯沸器よりも高い現場対応力を持つ製品です。
用途飲食店/厨房/給湯室など温度設定範囲(℃)約30~55(工場出荷時約45)流量(L/min)約2.0~15.0(使用範囲)満水時質量(kg)約8.0給水方式先止め式使用圧力(MPa)0.1~0.75(静止時)使用水温(℃)一次側45以下(凍結しないこと)環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)機能出湯温度優先モード、連続出湯制限機能、スイッチロック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×97×397設置場所屋内安全装置過昇圧防止スイッチ、異常時主回路遮断、温度センサー異常検出、給水温度異常検出、ヒーター断線検出、制御リレー異常検出、漏水検出、異常時給水遮断機能関連資料EIWXシリーズリーフレット(1.53MB)
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-125C0 日本イトミック超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-125C0日本イトミック
96,980税込106,678
1台
8日以内出荷
手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプです仕様号数換算:1.4号電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)2.5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~38満水時質量(kg)約1.9
床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 湯水入替機能付き 日本イトミック床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 湯水入替機能付き日本イトミック
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。自動湯水入替機能付きで特に飲用に適してます。タイマーあり
床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ適温出湯タイプ(Aタイプ) 日本イトミック床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ適温出湯タイプ(Aタイプ)日本イトミック
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーなし
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ日本イトミック
72,980税込80,278
1台
8日以内出荷
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ先止め式で水栓を自由に選択可能先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーなし関連資料(0.79MB)出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW06シリーズ 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW06シリーズ日本イトミック
86,980税込95,678
1台
15日以内出荷
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ先止め式で水栓を自由に選択可能先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーあり関連資料リーフレット.PDF(0.8MB)出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6.3沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW04シリーズ 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW04シリーズ日本イトミック
72,980税込80,278
1台
15日以内出荷
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ先止め式で水栓を自由に選択可能先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーなし関連資料リーフレット.PDF(0.8MB)出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW05シリーズ 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW05シリーズ日本イトミック
86,980税込95,678
1台
8日以内出荷
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ先止め式で水栓を自由に選択可能先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーあり関連資料リーフレット.PDF(0.8MB)出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6.3沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
ホットウォーターディスペンサー 日本イトミックホットウォーターディスペンサー日本イトミック
149,800税込164,780
1台ほか
15日以内出荷
ワンプッシュ簡単操作のホットウォーターディスペンサー(卓上電気湯沸器)EHWD-14 はワンプッシュで 90℃以上の熱湯が出湯できる貯湯量 14L のホットウォーターディスペンサーです。お湯が減った後も段階的に給水と沸かし上げを行う「ステップボイル」機能により、熱いお湯を供給し続けることが可能です。ステップボイル方式でお湯が減っても給水しても90℃以上を保ちます。段階的な給水沸かし上げで、湯温の低下を防ぎながら湯量を増やすことができます。よく利用するお湯の量に合わせて出湯量を設定可能ティーポットやドリンクバー、カップ麺などよく使うお湯の量に合わせて、出湯量を設定することが可能な「定量出湯タイプ」と、ボタンを押しているだけ出湯する「継続出湯タイプ」をラインナップ。定量出湯タイプは、決まった湯量を必要とする、ティーポットや鍋物の希釈などの厨房用途にもご利用頂けます。残留塩素の味、においを除去しおいしいお湯を飲用として利用することを目的とした本製品に、より「おいしいお湯」を提供するために、浄水器をご用意いたしました。残留塩素の味やにおいを除去し、飲用により適した「おいしいお湯」にするだけではなく、機器のコンディションを維持・長寿命化を図ることもできます。
用途給湯室・カフェ・厨房・レストラン・ホテルなど寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×500×450設定温度(℃)99色(本体)ステンレス調(シルバー)
ホットウォーターディスペンサー 日本イトミックホットウォーターディスペンサー日本イトミック
209,800税込230,780
1台ほか
15日以内出荷
カフェ店舗向けホットウォーターディスペンサー(卓上電気湯沸器)抽出温度を70~99℃の範囲で設定できるモデルです。ハンドドリップ、サイフォン、カッピングに加え、日本茶・紅茶など湯温・湯量が重要なメニューにも精度高く対応します。本体カラーにはブラックを追加。定量出湯機能とステップボイル機能を標準搭載しています。※ステップボイル機能は、設定温度を上限として運転します。70~99℃での温度変更が可能70~99℃の範囲で温度変更が可能です。コーヒー豆や茶葉によって異なる抽出温度に合わせた変更を可能にしました。1℃刻みで変更できます。よく利用するお湯の量に合わせて出湯量を設定可能カフェエディションは、コーヒーやお茶などのよく使うお湯の量に合わせて、出湯量を設定することが可能な「定量出湯タイプ」です。一つのボタンに設定可能なのは100~990cc。10cc単位で設定可能です。モード切替時1.9Lまで出湯量を設定できます。※1.0L以上は0.1L刻みステップボイル方式でお湯が減っても給水しても高温を保ちます。段階的な給水沸かし上げで、湯温の低下を防ぎながら湯量を増やすことができます。残留塩素の味、においを除去しおいしいお湯を飲用として利用することを目的とした本製品に、より「おいしいお湯」を提供するために、浄水器をご用意いたしました。残留塩素の味やにおいを除去し、飲用により適した「おいしいお湯」にするだけではなく、機器のコンディションを維持・長寿命化を図ることもできます。
用途給湯室・カフェ・厨房・レストラン・ホテルなどタイプ出湯:カフェエディション寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×500×450設定温度(℃)70~99
自動水栓一体型 壁掛3L電気温水器ESWMシリーズ 日本イトミック自動水栓一体型 壁掛3L電気温水器ESWMシリーズ日本イトミック
99,980税込109,978
1台
10日以内出荷
自動水栓一体型の適温出湯電気温水器です。手洗い用の壁掛小型電気温水器です。配管本数が少なく小型のため、狭小スペースでも無理なく設置可能です。用途によってお選びいただけるように、2種類の自動水栓を用意しています。
用途パブリックな手洗い用途や洗面台に。オフィスビル、福祉施設や病院などの個室、公共施設の共有部の洗面スペースなどに。付属品自動水栓×1、取付金具×1、ワンタッチチューブコネクタ×1、ノンアズベストパッキン×1適合貯湯量:3Lタイプ自動水栓:壁付電源(V)単相100消費電力(W)600方式沸き上げ:貯湯式(元止め)本体寸法(mm)奥行150本体寸法(mm)高さ292本体寸法(mm)幅230
壁掛型電気瞬間湯沸器 EIZシリーズ 日本イトミック壁掛型電気瞬間湯沸器 EIZシリーズ日本イトミック
539,800税込593,780
1台
4日以内出荷
大容量ヒーターで瞬間的に水をお湯に沸かし上げる仕組みの電気瞬間湯沸器。仕様変更が可能な構造で大量給湯に対応する高い耐久性を持っています。EIZシリーズ。
用途厨房などの洗い物用や食器洗浄機、スポーツ施設のシャワーまで使用場所に合わせて選べる豊富なラインナップをご用意。接続口径(A):20電源電圧(V)三相200出湯温度(℃)約50/60
超小型省エネ電気瞬間湯沸器 ミラブル自動水栓モデル 日本イトミック超小型省エネ電気瞬間湯沸器 ミラブル自動水栓モデル日本イトミック
199,800税込219,780
1台
21日以内出荷
サイエンスの特許技術「トルネードミスト方式」を搭載。ウルトラファインバブルが持つ高い洗浄力。使用後は肌の水分量がアップし、しっとりと手が潤う。
用途手洗いに適した心地よい温水とウルトラファインバブルによる高い洗浄効果で快適に手洗い!ウルトラファインバブルを生成するミラブル自動水栓で隅々まで手をキレイに。節水タイプの自動水栓と電気瞬間湯沸器で省エネ・省コスト。瞬間的にお湯が沸く瞬間式を採用し、湯切れの心配が不要に。温度設定は簡単操作の多機能パネル。十分な手洗いで、ウイルス感染の予防に。これまでになかった単相100V1.25kWの家庭用と単相200V2.5kWの業務用をラインナップ。セット内容自動水栓付色(本体)ホワイト給水・給湯接続G1/2 オネジ
超小型省エネ電気瞬間湯沸器 スカイツリー(R)フローモデル 日本イトミック超小型省エネ電気瞬間湯沸器 スカイツリー(R)フローモデル日本イトミック
189,800税込208,780
1台
21日以内出荷
ユニークで人目を引く格子状の水流。手のひらに乗る極小サイズで既存設備に簡単設置。節水と節電効果を両立し、コスト削減に貢献。
用途手洗いに適した心地よい温水により、寒い季節でも快適な手洗いが可能に。超小型設計のため設置場所を選びません。スカイツリー(R)のような美しい水流で洗面所のアイキャッチに。節水タイプの自動水栓と電気瞬間湯沸器で省エネ・省コスト。瞬間的にお湯が沸く瞬間式を採用し、湯切れの心配が不要に。温度設定は簡単操作の多機能パネル。十分な手洗いで、ウイルス感染の予防に。これまでになかった単相100V1.25kWの家庭用と単相200V2.5kWの業務用をラインナップ。セット内容自動水栓付色(本体)ホワイト給水・給湯接続G1/2 オネジ
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITD-E250V88S(EIX-250C0) 自動水栓セット 日本イトミック超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITD-E250V88S(EIX-250C0) 自動水栓セット日本イトミック
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります仕様号数換算:2.9号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~45満水時質量(kg)約1.9
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITD-E232V88S(EIX-232C0) 自動水栓セット 日本イトミック超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITD-E232V88S(EIX-232C0) 自動水栓セット日本イトミック
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応します手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります仕様号数換算:1.8号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)3.2口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~38満水時質量(kg)約1.9
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITD-E125V88S(EIX-125C0) 自動水栓セット 日本イトミック超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITD-E125V88S(EIX-125C0) 自動水栓セット日本イトミック
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプです手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります仕様号数換算:1.4号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)2.5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~38満水時質量(kg)約1.9
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITG-E250ESCE(EIX-250C0) 自動水栓セット 日本イトミック超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITG-E250ESCE(EIX-250C0) 自動水栓セット日本イトミック
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応お湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります仕様号数換算:2.9号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~45満水時質量(kg)約1.9
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITG-E232ESCE(EIX-232C0) 自動水栓セット 日本イトミック超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITG-E232ESCE(EIX-232C0) 自動水栓セット日本イトミック
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応しますお湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります仕様号数換算:1.8号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)3.2口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~38満水時質量(kg)約1.9
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITG-E125ESCE(EIX-125C0) 自動水栓セット 日本イトミック超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITG-E125ESCE(EIX-125C0) 自動水栓セット日本イトミック
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプですお湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります仕様号数換算:1.4号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)2.5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~38満水時質量(kg)約1.9
壁掛貯湯型電気湯沸器(薄型) EWSシリーズ 日本イトミック壁掛貯湯型電気湯沸器(薄型) EWSシリーズ日本イトミック
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
開放式の超薄型壁掛電気湯沸器。自動給排水機能を標準搭載し飲用に対応した壁掛型。EWSシリーズ
用途飲用・洗い物両用の壁掛型電気湯沸器。オフィスの給湯室や厨房でのご利用はもちろん、開放式ならではの高温沸し上げにより湯量をたっぷり取れるため、幅広い用途に利用することができます。
置台貯湯型電気湯沸器(角型)ETRシリーズ 日本イトミック置台貯湯型電気湯沸器(角型)ETRシリーズ日本イトミック
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
開放式の置台電気湯沸器。飲用に対応した置台型。ETCシリーズ
用途オフィスビルの給湯器はもちろん、開放式ならではの高温沸かし上げにより湯量をたっぷりとれます。電気ポットと違い自動で給水を行うため、作業の手間も省けます。洗い物にはご使用いただけません。
置台貯湯型電気湯沸器(丸型)ETCシリーズ 日本イトミック置台貯湯型電気湯沸器(丸型)ETCシリーズ日本イトミック
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
開放式の置台電気湯沸器。飲用に対応した置台型。ETCシリーズ
用途オフィスビルの給湯器はもちろん、開放式ならではの高温沸かし上げにより湯量をたっぷりとれます。電気ポットと違い自動で給水を行うため、作業の手間も省けます。洗い物にはご使用いただけません。
床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 日本イトミック床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ日本イトミック
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。タイマーあり
床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ適温出湯タイプ(Bタイプ) 日本イトミック床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ適温出湯タイプ(Bタイプ)日本イトミック
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーあり

給湯機器』には他にこんなカテゴリがあります

電気給湯機