絞り込み
線径(Φmm)
- 1.6(1)
長さ(mm)
- 400~500未満(1)
ブランド
- マグナアロイアンドリサーチ
- 新富士バーナー(15)
- SUZUKID(スズキッド)(12)
- 日本スペリア(10)
- ニツコー熔材工業(9)
- goot(太洋電機産業)(9)
- 旭エンジニアリング(7)
- アサダ(6)
- エスコ(5)
- TRUSCO(4)
- タセト(2)
- イチネンTASCO(2)
- 東洋溶材(2)
- 東京ブレイズ(2)
- サンハヤト(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- 日本エア・リキードウェルディング(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- BONKOTE(1)
- ブランドをもっと見る

全ての銀ろう用マグナ QFLUX
マグナアロイアンドリサーチ¥13,980税込¥15,3781パック(450g)6日以内出荷銀ろう用ろう付けフラックス 560-870度用途全ての銀ろう用MAGNA QFLUX適合水溶性フラックス容器仕様ポリ容器形態ペースト状活性温度(℃)560-870溶接方法ガス材質規格ホウ素系フラックス
補修専用高銀含有フラックス被覆付銀ろうマグナ 66F
マグナアロイアンドリサーチ¥43,980~税込¥48,378~1パック(2本)ほか翌日出荷から5日以内出荷異なった膨張率を持った異種金属との接合に最適な補修専用高銀含有フラックス被覆付銀ローです。現在では最も溶融温度の低い銀ローです。用途あらゆる金属、鋼、工具鋼、銅、真鍮、ステンレス、等に特に620℃でながれる為異種金属との接合に最適、フラックス被覆付タイプですのでフラックスを加える作業がらくになります。適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等硬度110B棒長(mm)457棒径(Φmm)1.6溶接方法ガス溶接溶融温度(℃)604-626材質規格Cu,Ag