絞り込み
ブランド
  • ニツコー熔材工業
  • エスコ(18)
  • 新富士バーナー(18)
  • SUZUKID(スズキッド)(12)
  • 日本スペリア(10)
  • goot(太洋電機産業)(9)
  • アサダ(8)
  • 旭エンジニアリング(7)
  • TRUSCO(4)
  • タセト(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • マグナアロイアンドリサーチ(2)
  • 東洋溶材(2)
  • 東京ブレイズ(2)
  • サンハヤト(1)
  • 水野ハンディーハーマン(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • 日本エア・リキードウェルディング(1)
  • BBKテクノロジーズ(1)
線径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.6(3)
  • 2(4)
  • 2.6(4)
  • 3(3)
  • 3.2(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(1)
長さ(mm)
  • 1000~1500未満(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス溶接棒 ニツコー熔材工業ガス溶接棒ニツコー熔材工業
6,898税込7,588
1箱(10kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
棒長(mm)1000伸び(%)37.5引張強度(MPa)390RoHS指令(10物質対応)対応
ガス棒 OSS-22 ニツコー熔材工業ガス棒 OSS-22ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
用途軟鋼用ガス溶加棒長さ(mm)1000棒端/緑JIS規格Z3201 GB32
ガス棒 OSS-22 ニツコー熔材工業ガス棒 OSS-22ニツコー熔材工業(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1パック(5kg×2箱)
当日出荷
ガス棒用溶接線材を素材としメーカに於いて厳重な品質管理のもとに成分検査をし製造しておりますから、長期間にわたって御使用して戴きましても製品にムラが無く日本工業規格表示許可を得た製品ですので絶対安心して御使用戴けます。 製造工程に於いて石灰附着試験により溶接表面の石灰附着量を1000mm2当り0.5mg以下に押さえておりますから溶接時にスラブの発生する恐れがありません。 使用に際し引張強さ32~35kg/mm2位の強度を要求する工程や広く一般溶接に適した最も使用範囲の広い溶接棒であります。
長さ(mm)1000JIS規格Z3201 (軟鋼用ガス溶接棒)GB-32
日亜トビラックス ニツコー熔材工業日亜トビラックスニツコー熔材工業
1,498税込1,648
1缶(1kg)
5日以内出荷
日亜トビラックスはブロンズ用フラックスで鋳鉄、銅および銅合金をはじめ各種異種金属のろう付を行なう場合に、ろう付箇所に塗付すると作業が容易にできます。母材とのなじみ性をよくします。狭い部分への浸透性をよくし、接合力を高めます。金属の酸化を防ぎ、作業性をよくします。亜鉛の燃焼の防止に効果的です。
タイプブロンズ用フラックス溶接方法ろう付けRoHS指令(10物質対応)対応鋼種銅および銅合金用
銅及び銅合金用ガス溶接棒 ニツコー熔材工業銅及び銅合金用ガス溶接棒ニツコー熔材工業(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1パック(5kg)
当日出荷から翌々日出荷
トービンは銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合し、黄銅の芯線に独特のフラックスを被覆したガス溶接棒で、母材に対するなじみが良く、ブローホールなどの溶接欠陥もない、常に安定した性能を発揮するガス溶接棒です。
用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。棒長(mm)1000使用温度範囲(℃)約900~950RoHS指令(10物質対応)対応
日亜トービンS ニツコー熔材工業日亜トービンSニツコー熔材工業
24,980税込27,478
1箱(5kg)
翌々日出荷
日亜トービンSは特殊トービンブロンズ心線を使用したガス溶加棒です。溶融金属の流動性、母材に対するなじみ性が良好で、過熱によっても亜鉛の蒸発は少なく、ブローホールなどの欠陥もなく、すぐれた接合強度を有しています。
用途自転車、自動車車体工業、空調装置、温水器、冷却器、熱交換器、ラジエーターなどの組立取付、配管。長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
日亜トービン ニツコー熔材工業日亜トービンニツコー熔材工業
29,980税込32,978
1箱(5kg)
翌々日出荷
日亜トービンはトービンブロンズ心線にフラックスを被覆したガス溶加棒で、各種金属材料のろう付に広く利用されています。溶融金属の湯流れや母材に対するなじみがよく、またブローホールなどの欠陥がない、常に安定したすぐれた性能をもつろう付部が得られます。 特に薄板用として最適です。
用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。棒径(Φmm)1.6長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
日亜トービンY ニツコー熔材工業日亜トービンYニツコー熔材工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(5kg)
翌々日出荷
日亜トービンYは特殊トービンブロンズ心線を使用したガス溶加棒です。有効成分を添加することにより溶融金属の表面張力が大きく、流れ落ちがないため肉盛に適しています。また強力な接合力をもっていますので、各種金属材料のろう付にも広く利用できます。
用途機械部品、弁座、シャフト、ピストンなどの欠損部の肉盛補修および炭素鋼、鋳鉄などへの肉盛。化学機器、電気部品の取付、銅管、鋳鉄部品などの接合。長さ(mm)1000
日亜トービンR ニツコー熔材工業日亜トービンRニツコー熔材工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(5kg)
翌々日出荷
日亜トービンRはベーパーフラックスおよび日亜トビラックスを使用して行なうガスろう付用の特殊トービンブロンズ溶加棒です。溶融金属は母材に対するなじみがよく、またろう付作業中に亜鉛の蒸発がありませんので、ブローホールなどの欠陥がなく、接合強度の大きい安定した性能をもつろう付部が得られます。
用途日亜トービンと同じく、各種金属材料の接合あるいは肉盛補修。長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒