絞り込み
ブランド
  • スーパーツール(20)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(14)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8)
  • HIT(ヒット)(6)
  • MCC(松阪鉄工所)(6)
  • エスコ(5)
  • 千吉(5)
  • TRUSCO(2)
  • DIAMOND(2)
  • エンジニア(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • マーベル(1)
  • 三木技研(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • エナパック(1)
  • ヒット商事(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帯鉄カッター HIT(ヒット)帯鉄カッターHIT(ヒット)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。 鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
曲棒 (長ハンドル) Mokuba(小山刃物製作所)曲棒 (長ハンドル)Mokuba(小山刃物製作所)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。仕様曲棒(長ハンドル)
デルタハンドル Mokuba(小山刃物製作所)デルタハンドルMokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP!狭い場所での曲げ作業に。 曲げ作業の自由度が広がる!一度に大きく曲げることが可能!
用途鉄筋の曲げ作業に。全長(mm)740質量(g)1350
金属曲げ工具(ポケットベンダー) エンジニア金属曲げ工具(ポケットベンダー)エンジニア(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1組
当日出荷
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
曲板(プレート) Mokuba(小山刃物製作所)曲板(プレート)Mokuba(小山刃物製作所)(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
Wハンドル Mokuba(小山刃物製作所)WハンドルMokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
1本のハンドルで10~13mm兼用型 ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。トラスコ品番327-4446長さ(mm)600質量(g)980タイプ10×13mm兼用型
帯鉄カッター TRUSCO帯鉄カッターTRUSCO(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
S長ハンドル Mokuba(小山刃物製作所)S長ハンドルMokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
45°曲げで、台直しに最適。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。曲げ加工可能サイズ(Φmm)16寸法(mm)16×500質量(g)890
ベンダー付鉄筋カッター Mokuba(小山刃物製作所)ベンダー付鉄筋カッターMokuba(小山刃物製作所)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
切る!曲げる!最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。
切断能力(mm)10~13トラスコ品番403-0303質量(g)10700
曲棒 Mokuba(小山刃物製作所)曲棒Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。仕様曲棒(ハンドル)
曲棒 S型 千吉曲棒 S型千吉(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ハンドルが長く軽い力で鉄筋の曲げ加工が行えます。長ハンドルは曲棒(ハンドル)の柄を長くしたもので、台直しなど立っている鉄筋を斜らかに曲げる作業、既に曲げ加工済の鉄筋の手直しに便利です。 首に45度の角度が付いているので手が入りやすく狭い場所での使用に便利です。
用途鉄筋の曲げ作業。材質機械構造用炭素鋼(S53C)黒・赤ツートン
バーベンダー 千吉バーベンダー千吉(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
用途鉄筋の曲げ作業。仕様鉄筋用
タイルカッター B型 三木技研タイルカッター B型三木技研(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様超硬合金付全長(mm)約200
鉄筋曲パイプハンドル Mokuba(小山刃物製作所)鉄筋曲パイプハンドルMokuba(小山刃物製作所)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
パイプ付きでそのまま使用できます。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
ケーブルベンダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルベンダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
電線ケーブルが片手で楽々まげられる 電線IV線・CV線等の曲げが熟練不要で容易に 軽く・強く・きれいに曲げられ、狭いところでの作業もラクラク クロモリ鋼ヘッド製
ケーブルベンダー マーベルケーブルベンダーマーベル
6,998税込7,698
1本
当日出荷
IV線、CV線が楽に曲げられます。45°、90°曲げも可能です。握りやすいグリップ形状になってます。分電盤やキュービクル内など狭い場所での作業にも最適です。
用途ケーブルをきれいに曲げたいときに。材質アルミ合金、スチール、PVC青、黒
S型長ハンドル Mokuba(小山刃物製作所)S型長ハンドルMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
用途45度曲げで、台直しに最適。
全ネジカッター MCC(松阪鉄工所)全ネジカッターMCC(松阪鉄工所)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
曲板 千吉曲板千吉(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
支点の曲げ軸棒をテーパー加工しているので、鉄筋を逃がしません。曲棒を使用し、鉄筋を曲げることができます。支点になる曲軸棒がテーパーになっているので、鉄筋が滑り外れることが減少し、作業効率がアップします。
用途鉄筋の曲げ加工時の固定。仕様鉄筋用材質機械構造用炭素鋼(S53C)
DIAMOND カッターブロックNO,13L DIAMONDDIAMOND カッターブロックNO,13LDIAMOND
3,998税込4,398
1個
当日出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D13までの切断にトラスコ品番805-3020材質質量(g)22
鉄筋曲S型パイプハンドル Mokuba(小山刃物製作所)鉄筋曲S型パイプハンドルMokuba(小山刃物製作所)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
パイプ付きでそのまま使用できます。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
曲棒 Mokuba(小山刃物製作所)曲棒Mokuba(小山刃物製作所)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から6日以内出荷
異形鉄筋が入ります。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
曲棒(千吉) [10MM] [1個] 千吉曲棒(千吉) [10MM] [1個]千吉
1,398税込1,538
1個
当日出荷
鉄筋を曲げるのに使用します。曲板を使用し、鉄筋を曲げることができます。
用途鉄筋の曲げ作業。仕様鉄筋用材質機械構造用炭素鋼(S53C)
バーベンダー Mokuba(小山刃物製作所)バーベンダーMokuba(小山刃物製作所)(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。寸法(mm)10~13質量(g)2620
ケーブルベンダーセット(垂直) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルベンダーセット(垂直)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,498税込10,448
1式
3日以内出荷
ヘッド交換で使い分け!ハンドルとヘッドのセット。ハンドルと、垂直タイプのヘッド2種のセットです。ヘッド交換により、サイズ違いの銅電線に対応可能。IV線、CV線等の銅電線が片手でラクラク曲げられる。
材質鋼管・TPE(ハンドル)/SCM(ヘッド)
帯鉄カッター スライディング ストライカー HIT(ヒット)帯鉄カッター スライディング ストライカーHIT(ヒット)
27,980税込30,778
1丁
当日出荷
きつく締められた帯鉄にもストライカーで打撃を加える事によりスムースに刃先が入り込みます。 従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。 ハンドルが伸縮します。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープなどの梱包用帯鉄の切断に最適です切断能力(mm)【厚さ×幅】1.3×51、1.2×32×2枚トラスコ品番772-8875材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼全長(mm)670、【ハンドル伸長時】726摘要一体型
帯鉄カッター ヒット商事帯鉄カッターヒット商事
26,980税込29,678
1丁
5日以内出荷
ボルトクリッパタイプのハンドルを採用しているので、両手の切断時に必要以上の力を入れなくても切断が出来ます。幅の広い帯鉄バンドの切断に最適なプロ仕様です。刃部は特殊鋼を使用し鍛造処理をしているので耐久性に優れているほか、切れ味もバツグンです。厚さ1.2mmの帯鉄であれば2枚重ねで切断する事も可能です。
用途梱包用の鉄製バンドの切断に最適!材質特殊鋼(鍛造処理)全長(mm)600切断能力(厚×幅)1.3×51mm
鉄筋カッター MCC(松阪鉄工所)鉄筋カッターMCC(松阪鉄工所)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。
切断能力棒鋼(7、10)異形棒鋼(D6、D10)材質特殊鋼質量(kg)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×766×116
[16mm用] 鉄筋ベンダー用プレート エスコ[16mm用] 鉄筋ベンダー用プレートエスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
曲げ加工可能サイズ(Φmm)16エスコ品番EA545C-23
鉄筋カッター KNIPEX(クニペックス)鉄筋カッターKNIPEX(クニペックス)
35,980税込39,578
1丁
翌日出荷
最大HRC48までのワークの切断が可能です。ジョイントストッパー部分に特殊ゴムを挟み、切断時の衝撃を和らげます。人間工学に基づいた形状により作業の疲れを軽減します。偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。ハンドルの青い部分は手が滑らないよう比較的柔らかい素材を使用し、グリップ感を高めています。また、赤い部分はハンドルを開く際、摩擦を抑えるために固めの素材を使用しています。刃の硬度は約HRC62。
切断能力(Φmm)(HRC19)11.0、(HRC40)9.0、(HRC48)6.0厚さ(mm)(ヘッド)40全長(mm)950質量(g)4110刃長(mm)44.0
全ネジカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)全ネジカッター替刃MCC(松阪鉄工所)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルベンダーヘッド(垂直) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルベンダーヘッド(垂直)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
別売のケーブルベンダーハンドル用のヘッド。垂直タイプのヘッド。別売ケーブルベンダーハンドル ND-350SGに取り付けて使用。別売ハンドル ND-350SGと組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられます。
材質SCM質量(g)156口内径(Φmm)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×70適合電線(mm2)(IV)150
ケーブルベンダーセット(水平) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルベンダーセット(水平)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,498税込10,448
1式
3日以内出荷
ヘッド交換で使い分け!ハンドルとヘッドのセット。ハンドルと、水平タイプのヘッド2種のセットです。ヘッド交換により、サイズ違いの銅電線に対応可能。IV線、CV線等の銅電線が片手でラクラク曲げられる。
材質鋼管・TPE(ハンドル)/SCM(ヘッド)
ケーブルベンダーヘッド(垂直) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルベンダーヘッド(垂直)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
別売のケーブルベンダーハンドル用のヘッド。垂直タイプのヘッド。別売ケーブルベンダーハンドルND-350SGに取り付けて使用。別売ハンドル ND-350SGと組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられます。
材質SCM質量(g)200口内径(Φmm)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×40×81適合電線(mm2)(IV)250
ケーブルベンダーハンドル DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルベンダーハンドルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
ヘッド交換で使い分け!ハンドルのみ。別売ヘッド(H-125/H-250シリーズ)と組み合わせて使用可能。ヘッド交換が可能で、サイズ違いや垂直・水平ヘッドを使い分けできます。別売ヘッド(H-125/H-250シリーズ)と組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられる。
材質鋼管・TPE質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×350
ケーブルベンダーヘッド(水平) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルベンダーヘッド(水平)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
別売のケーブルベンダーハンドル用のヘッド。水平タイプのヘッド。別売ケーブルベンダーハンドル ND-350SGに取り付けて使用。別売ハンドル ND-350SGと組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられます。水平ヘッドはケーブルに対して平行に嵌合するため、垂直ヘッドタイプのベンダー(別売)と合わせて使用すれば曲げやすい。
材質SCM
鉄筋曲ハンドル オーエッチ工業鉄筋曲ハンドルオーエッチ工業
1,398税込1,538
1本
当日出荷
モーメントをかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点で、ゆるまないためのカシメ溶接支点です。モーメントをかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点です。ゆるまないためのカシメ溶接支点です。
用途9mmまでの鉄筋を曲げる事が可能。曲げ加工可能サイズ(Φmm)9用
カットベンダー替刃 MCC(松阪鉄工所)カットベンダー替刃MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
帯鉄カッター用替刃 TRUSCO帯鉄カッター用替刃TRUSCO(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1丁
当日出荷
バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。トラスコ品番818-6962適合本体TSSC-460材質特殊鋼全長(mm)460質量(kg)0.4
曲棒 千吉曲棒千吉
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ハンドルが長く軽い力で鉄筋の曲げ加工が行えます。長ハンドルは曲棒(ハンドル)の柄を長くしたもので、台直しなど立っている鉄筋を斜らかに曲げる作業、既に曲げ加工済の鉄筋の手直しに便利です。
用途鉄筋の曲げ作業。材質機械構造用炭素鋼(S53C)黒・赤ツートン

土木建築関連』には他にこんなカテゴリがあります

鉄筋ベンダー/鉄筋カッター