絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
68件中 4168
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マッハセパレータ そうぎょうマッハセパレータそうぎょう
999,800税込1,099,780
1台
60日以内出荷
マッハセパレェータは、ベタつく切削油を最大99%まで分離でき、リサイクル効率のアップやゼロ・エミッションを実現する、生産現場の強い味方です。
仕様●ロータリーバケット径:180Φmm●脱油率:85~99%質量(kg)約100回転数(min-1[r.p.m])1900/2300モーター容量0.4kw 3相200V処理能力100~150L/Hr
大型オイルスキマー TB-150 そうぎょう大型オイルスキマー TB-150そうぎょう
1,098,000税込1,207,800
1台
60日以内出荷
浮上油回収装置のオイルスキマーは広い用途で浮上油の回収能率をアップします。 各種洗浄機や洗浄槽、各種クーラント装置、工場内排水槽及び排水処理装置、給油所等の排水槽内などの浮上油を回収します。
高さ(mm)(シュート)300ベルト幅(mm)150モーター容量3相 200V 25Wモーター回転数(min-1[r.p.m])27/31
オイルスキマー UB-300 そうぎょうオイルスキマー UB-300そうぎょう
99,980税込109,978
1台
30日以内出荷
加工精度の向上・切削液の腐敗劣化防止・洗浄精度の向上に貢献! 新技術ベルトの導入により回収効率が飛躍的に向上 同社の従来品に比べ約1/2のスペースで設置可能 高い耐久性能を誇る金属ローラーを標準装備 汎用性を高める各国モーター対応仕様 動作確認をしやすくする点検用の天面窓付き 互換性を高める複数の取付ブラケットをご用意
関連資料(86.3MB)
油水分離装置オイルスキマーOST100型 アコージャパン油水分離装置オイルスキマーOST100型アコージャパン
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
オイルスキマーは、水面に浮いている油をスチールベルトに付着させ回収する装置です。OST型は密閉カバーが付いた油水分離機内蔵タイプになります。加温洗浄機用に開発されました。高温洗浄機のタンク上面に直接取り付けることができ、全カバー式で蒸気が外部に洩れにくいのが特長です。
用途加温型洗浄機、アルミ粉、鋳物粉が浮くクーラントタンクなどの浮上油回収。 加温型洗浄機、塗装、メッキ工場(脱脂工程)への導入実績あり。材質ステンレスSUS304(主要部品)ベルト幅(mm)100電力(W)15本体質量(kg)約9
油水分離装置オイルスキマーOST50型 アコージャパン油水分離装置オイルスキマーOST50型アコージャパン
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
オイルスキマーは、水面に浮いている油をスチールベルトに付着させ回収する装置です。OST型は密閉カバーが付いた油水分離機内蔵タイプになります。加温洗浄機用に開発されました。高温洗浄機のタンク上面に直接取り付けることができ、全カバー式で蒸気が外部に洩れにくいのが特長です。
用途加温型洗浄機、アルミ粉、鋳物粉が浮くクーラントタンクなどの浮上油回収。 加温型洗浄機、塗装、メッキ工場(脱脂工程)への導入実績あり。材質ステンレスSUS304(主要部品)ベルト幅(mm)50電力(W)15本体質量(kg)約8
油水分離装置オイルスキマーMini50TM型 アコージャパン油水分離装置オイルスキマーMini50TM型アコージャパン
98,980税込108,878
1台
4日以内出荷
オイルスキマーは、水面に浮いている油をスチールベルトに付着させ回収する装置です。Mini型は小型のポータブルタイプになります。マグネットで手軽に取り付けることができ移動も簡単。タイマーが付いているので効率的に浮上油を回収します。腐敗臭の減少やクーラント液の寿命延長、ろ過機やポンプのメンテナンス削減といった効果が見込めます。
用途NCマシン、クーラントタンクの浮上油回収、小型洗浄機、脱脂、熱処理、排水槽などの浮上油除去。材質ステンレスSUS304(主要部品)ベルト幅(mm)50電力(W)6本体質量(kg)約3運転制御方式自動運転(デイリータイマー)
油水分離装置オイルスキマーMini33TM型 アコージャパン油水分離装置オイルスキマーMini33TM型アコージャパン
91,980税込101,178
1台
4日以内出荷
オイルスキマーは、水面に浮いている油をスチールベルトに付着させ回収する装置です。Mini型は小型のポータブルタイプになります。マグネットで手軽に取り付けることができ移動も簡単。タイマーが付いているので効率的に浮上油を回収します。腐敗臭の減少やクーラント液の寿命延長、ろ過機やポンプのメンテナンス削減といった効果が見込めます。
用途NCマシン、クーラントタンクの浮上油回収、小型洗浄機、脱脂、熱処理、排水槽などの浮上油除去。材質ステンレスSUS304(主要部品)ベルト幅(mm)33電力(W)6本体質量(kg)約3運転制御方式自動運転(デイリータイマー)
ファインバブル浄化装置用空気吸込み口 ギガ・セレクションファインバブル浄化装置用空気吸込み口ギガ・セレクション
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ファインバブル浄化装置用消耗品です。 異物吸込み防止用
ファインバブル浄化装置用交換ポンプ ギガ・セレクションファインバブル浄化装置用交換ポンプギガ・セレクション
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ファインバブル浄化装置用消耗品です。 GSBF152-SET用 交換目安12か月
ファインバブル浄化装置用交換ポンプ ギガ・セレクションファインバブル浄化装置用交換ポンプギガ・セレクション
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
ファインバブル浄化装置用消耗品です。 交換目安6か月
対応機種GSBF152-SET
ファインバブル浄化装置用交換インペラ ギガ・セレクションファインバブル浄化装置用交換インペラギガ・セレクション
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
ファインバブル浄化装置用消耗品です。 交換目安6か月
対応機種GSBF151-SET
ファインバブル浄化装置用交換インペラ ギガ・セレクションファインバブル浄化装置用交換インペラギガ・セレクション
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
ファインバブル浄化装置用消耗品です。 GSBF151-SET用 交換目安6か月
ファインバブル浄化装置用空気ホース ギガ・セレクションファインバブル浄化装置用空気ホースギガ・セレクション
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
ファインバブル浄化装置用消耗品です。 給気用 20cm以内にカットして使用 交換目安6か月
タイマースイッチ ギガ・セレクションタイマースイッチギガ・セレクション
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
間失運転が可能です。(色は白か黒です。選べません。)
ファインバブル浄化装置 ギガ・セレクションファインバブル浄化装置ギガ・セレクション
149,800税込164,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
ファインバブルによる効果的な酸素補給と液中の細かい汚れを浮上させることで、切削液を浄化します!水溶性切削液の汚れと臭いでお悩みの方必見!臭いと汚れに効果大!オイルスキマとの併用にさらに効果を感じることができます。
オイルスキマ用ベースプレート ギガ・セレクションオイルスキマ用ベースプレートギガ・セレクション
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
オイルスキマ用のオプション、消耗品です。
オイルスキマ用ブラケット ギガ・セレクションオイルスキマ用ブラケットギガ・セレクション
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
オイルスキマ用のオプション、消耗品です。
オイルスキマ用スライドスクレーパ ギガ・セレクションオイルスキマ用スライドスクレーパギガ・セレクション
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
オイルスキマ用のオプション品です。ホースタイプのものをスクレイパに変更できます。
オイルスキマ マグネット式 リモコンタイプ ギガ・セレクションオイルスキマ マグネット式 リモコンタイプギガ・セレクション
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
オイルスキマ 自立式 ダイヤルタイプ ギガ・セレクションオイルスキマ 自立式 ダイヤルタイプギガ・セレクション
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
オイルスキマ 自立式 ダイヤルタイプ ギガ・セレクションオイルスキマ 自立式 ダイヤルタイプギガ・セレクション
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
サーキュフィルタ用アダプタ ギガ・セレクションサーキュフィルタ用アダプタギガ・セレクション
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷
オイルスキマ(GSO-1H)、サーキュフィルタGSC-1用のアダプタです。
電源単相100V
浮上油回収装置スーパースキーマー フクハラ浮上油回収装置スーパースキーマーフクハラ
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
本製品は、小型モーターで親油性のあるベルトをゆっくり回転させ、槽内液面の浮上油を回収する装置です。 従来ベルト式油回収装置は、ベルト周辺しか回収できませんが、浮上油引寄せ機構が付いていますので、槽内に水流が発生し、広い範囲の浮上油が回収可能になりました。 浮上油を回収することによって、油吸着剤等の寿命延長、水溶性クーラント液、洗浄液等の腐敗による悪臭を防止して、快適な作業環境を守ります。 また、液交換の回数を減らし、コスト削減も図ります。
電源電圧(V)AC100V 50/60Hz仕様【回収可能な油】 油が液面上に浮上する液体。(1m2以内/回収可能な面積/1台)ただし、分散油、エマルジョン、スカム、スライム、グリース状になった浮上油は回収できません。(手で攪拌しますと回収出来ることがあります。)【浮上油回収能力】 5.8L/h(処理液温度20℃)、2.4L/h(処理液温度60℃)寸法(mm)235~275(液面から本体底面までの)質量(kg)3.5電力(W)5ベルト長さ(mm)355(本体底面からの)使用温度(℃)2~60℃(ただし、凍結しないこと)モーターシンクロナスモーター 30rpm・発熱・発火しない安全回路付塗装色半艶黒色寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×1200×0.7(ベルト)適合ベルトB354設置条件本機は屋内仕様です。屋外で使用される場合は屋外用防水カバーをお求めください。
スクリュー式オイルスキマー リックススクリュー式オイルスキマーリックス
211,900税込233,090
1式
10日以内出荷
ランニングコスト削減!比重差分離タンクが不要。タンクのわずらわしい清掃から解放されます。 ベルトの交換、スキージの調整も必要ありません。 省スペース!一般的なベルトスキマーの60%程度。 省エネ!標準モーターは6W。消費電力が非常に小さいです。
能力(回収)連続稼働で最大850mL/hrモーター(W)6
油水分離機 寺田ポンプ製作所油水分離機寺田ポンプ製作所
409,800税込450,780
1台
翌々日出荷
分離槽とポンプユニット部が分離可能で、簡単に分解掃除ができます。液面変動に対し自動追従する吸引部を採用しています。(PAT.取得済)ベローズポンプを採用し安定して浮上油を回収します。(呼び水不要空運転可能です)回収能力1.5倍UPしています。(従来比)悪臭を解消します。
用途工作機械クーラントタンクの浮上油回収。コンプレッサーなどドレン水の浮上油除去。加工部品の洗浄工程での浮上油除去。油水分離槽冷却水などの混入油の除去まる排水処理施設の浮上油回収電源(V)単相 AC100トラスコ品番453-1949質量(kg)10.5周波数(Hz)50/60
オイルキャッチ油水分離装置 カネテックオイルキャッチ油水分離装置カネテック
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
電源(V)単相AC200トラスコ品番808-5684質量(kg)4.2全高(mm)440吸着力(N)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マグネット】50×73×55
油とりっ子(オイルスキマー) 虹技油とりっ子(オイルスキマー)虹技
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
電源AC100V 50/60Hz能力回収量3L/H (油100%時)消費電力(W)10
オイルスキマー キソーオイルスキマーキソー
75,980税込83,578
1台
14日以内出荷
油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用しています。
用途各種クーラント装置の浮上油回収。 各種洗浄機の浮上油回収。電源(V)三相200トラスコ品番457-9160質量(kg)5ベルト幅(mm)20ベルト高さ(mm)840本体寸法(mm)130×540×410モーター(W)(ギアードモーター)15

クーラント用品』には他にこんなカテゴリがあります

油水分離装置・オイルスキマー