絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(296)
  • エスコ(202)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(172)
  • 京セラインダストリアルツールズ(106)
  • エクセン(103)
  • 日東工器(92)
  • PROXXON(プロクソン)(77)
  • BOSCH(ボッシュ)(61)
  • 本多電子(57)
  • アサダ(56)
  • IKURATOOLS(育良精機)(54)
  • EARTH MAN(51)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • REX(レッキス工業)(48)
  • リューター(日本精密機械工作)(43)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
  • DIAMOND(42)
  • オグラ(39)
電源(V)
  • 3.6(1)
  • 39(1)
  • 100(5)
  • 230~240(1)
  • その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 280(2)
  • 6000(1)
  • 6200(1)
  • 16500(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 80~90未満(3)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(2)
コード長さ(m)
  • 1.3(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(2)
  • 2(3)
1.3・1.7・1.8・2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドライバー ホーザン電動ドライバーホーザン
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
仕様LEDリスクグループ ※LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471):リスクグループ1質量(g)160(付属品含まず)定格電圧DC3.6V最大トルク(N・m)耐久(手動):10無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)定格容量800mAh騒音値(dB)66.1充電時間約60分使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)標準ビット(+)No.2(全長75mm)入力電流(A)1出力トルク(N・m)最大2(電動)充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.33MB)振動3軸合成値(m/s2)0.421充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5V
PCBカッター ホーザンPCBカッターホーザン
27,980税込30,778
1個
当日出荷
紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット
取扱説明書(2.13MB)回転数(min-1[r.p.m])3500定格電圧(V)AC100消費電力(W)80電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×125×190定格時間(分)15質量(kg)2周波数(Hz)50/60適合ディスクカッター:K-110-1トラスコ品番497-3569
バンドソー ホーザンバンドソーホーザン(2件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
当日出荷
テーブルは最大45°まで傾斜可能です。 刃送り速度無段階調整式。 集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。
用途鉄・非鉄金属・合成樹脂・木材等の切断に最適。テーブル寸法(mm)200×200定格電圧(V)AC100消費電力(W)100電源コード(m)2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×490×285付属品K-100-2替刃×1、角度ガイド切断可能高さ(mm)最大75質量(kg)6周波数(Hz)50/60
ルーターミニ ホーザンルーターミニホーザン(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
基板パターンのカットや、レジスト被膜の剥離に ビット交換で、穴あけ、バリ取り、 切削加工、サビ落としにも 最大回転数16500rpmのハイスピードモデル。 より軽い力で、よりスピーディに削ることが可能に。 スピードコントロール機能付。 回転数は無段階に調整できます。 1.0mmΦの極小ダイヤモンドビットを標準装備。 別売のビットで多彩に広がる加工用途。
仕様専用ケース、ビット(K-109-10)、切り粉掃除用ハケ、交換ビット付属トラスコ品番768-0929周波数(Hz)50/60消費電力(W)20定格電圧(V)AC100グリップ径(Φmm)18(最小部)定格時間(分)15標準ビットK-109-10チャック径(Φmm)2.35本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195
デスクドリル ホーザンデスクドリルホーザン(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
小型・軽量デスクドリル! ベルト掛け換え式3段階変速。 切削深さ調整ストッパー付。(最大30mm) 懐の深さは140mm。 モーターは整流子モーター。 平行穴開け加工に便利な平行ガイド付。 アース端子付。
穴あけ能力(mm) 鉄工6定格電圧(V)AC100消費電力(W)80電源コード(m)2定格時間(分)15質量(kg)4周波数(Hz)50/60
卓上丸鋸盤 ホーザン卓上丸鋸盤ホーザン(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
刃の角度調節で斜め切りが可能。 回転数は無段階調整可。 K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。 ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。付属品ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド質量(kg)5.8周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)定格時間(分)15
角度ガイド ホーザン角度ガイドホーザン
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
適合機種K-111
卓上フライス盤兼ボール盤 ホーザン卓上フライス盤兼ボール盤ホーザン(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
予約販売
卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。 金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。 回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m])1200~6000定格電圧(V)AC39(AC100V専用トランス付属)消費電力(W)200電源コード(m)1.7(プラグからトランスまで)スライドサイズベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)ドリルスタンド/上下65mmチャッキング径(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦベース寸法(mm)200×200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)505×350×420定格時間(分)30付属品ドリルチャック、クランプ質量(kg)5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14トラスコ品番810-7607
輪業用電動ドライバーセット ホーザン輪業用電動ドライバーセットホーザン
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
自転車整備作業の効率化をアシストする電動ドライバーセット。USB充電ケーブル 付
質量(g)500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×50×100取扱説明書(0.35MB)
電動ニップルドライバー ホーザン電動ニップルドライバーホーザン
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
ホイールの組み立て、分解がスピーディーに、作業効率が向上。ニップルビットを付属した電動ドライバー。ホイール組みの作業スピードを大幅に向上します。付属品:ドライバービット(No.2/マグネット付)
仕様LEDリスクグループ:リスクグループ1適合機種D-700/D-700-1軸径(Φmm)6全長(mm)110(ピン含む)質量(g)22、160(付属品含まず)定格電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)出力:2(電動)、耐久:10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)定格容量800mAh騒音値(dB)66.1充電時間(分)約60振動(m/s2)0.421内蔵電池Li-Ion入力電流(A)1環境温度範囲(℃)充電時:0~+40/動作中および保管中:0~+45先端サイズ(mm)(-)6.0×1.0充電可能回数約500回RoHS指令(10物質対応)対応適合ニップル#12/13/14/15充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5
ドライバービット(No.2) ホーザンドライバービット(No.2)ホーザン
599税込659
1個
翌日出荷
適合機種D-700/D-700-1全長(mm)75サイズ(+)No.2差込角(mm)六角対辺6.35mm(溝位置13mm)RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングギア ホーザンタイミングギアホーザン
939税込1,033
1個
3日以内出荷
仕様ネジ付適合機種K-210
タイミングベルト ホーザンタイミングベルトホーザン
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
適合機種K-210
ディスクカッターワッシャー ホーザンディスクカッターワッシャーホーザン
439税込483
1個
3日以内出荷
仕様ネジ付適合機種K-210
チャックハンドル ホーザンチャックハンドルホーザン
499税込549
1個
当日出荷
K-21-21 ドリルチャック(新仕様)用
仕様K-21-21(新仕様)用適合機種K-21-21(新仕様)アズワン品番64-5105-17
グリップボルト ホーザングリップボルトホーザン
359税込395
1個
3日以内出荷
仕様M6×28適合機種K-20、K-21
モータープーリー ホーザンモータープーリーホーザン
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
ホーローネジ付
仕様ホーローネジ付・K-20 / 21用適合機種K-20、K-21
ディスクカッターセット ホーザンディスクカッターセットホーザン
15,980税込17,578
1台
当日出荷
仕様RoHS(7物質)/〇セット内容K-210-2/K-210-3/K-210-4
PCBカッター ホーザンPCBカッターホーザン
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット
回転数(min-1[r.p.m])3500定格電圧(V)AC230~240消費電力(W)80電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×125×190定格時間(分)15質量(kg)2周波数(Hz)50/60取扱説明書(2.12MB)
平行ガイド ホーザン平行ガイドホーザン
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
適合機種K-111(新型用)
ドリルチャック ホーザンドリルチャックホーザン
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
チャックハンドル付き
仕様チャックハンドル付適合機種K-280
チャックハンドル ホーザンチャックハンドルホーザン
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
適合機種K-280
コレットチャック ホーザンコレットチャックホーザン
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
仕様コレットカバー付適合機種K-280
安全カバー ホーザン安全カバーホーザン
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
仕様ネジ付適合機種K-280
スパナ2本組 ホーザンスパナ2本組ホーザン
799税込879
1組(2本)
3日以内出荷
仕様2本組適合機種K-280
集塵口アダプター ホーザン集塵口アダプターホーザン
779税込857
1個
3日以内出荷
曲状
仕様適合機種K-210
安全カバー ホーザン安全カバーホーザン
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
仕様ネジ付適合機種K-210
角度ガイド ホーザン角度ガイドホーザン
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
適合機種K-210
平行ガイド ホーザン平行ガイドホーザン
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
適合機種K-210
集塵口キャップ ホーザン集塵口キャップホーザン
199税込219
1個
3日以内出荷
適合機種K-111
集塵口アダプター ホーザン集塵口アダプターホーザン
799税込879
1個
3日以内出荷
適合機種K-111
安全カバー ホーザン安全カバーホーザン
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
アーム、足付
仕様アーム、足付適合機種K-111
平行ガイド ホーザン平行ガイドホーザン
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
つまみ付き
仕様つまみ付適合機種K-111
ボルト ホーザンボルトホーザン
889税込978
1個
3日以内出荷
T型
仕様T型(M5×30)・ワッシャ・カラー付適合機種K-20、K-21
モーターカバー ホーザンモーターカバーホーザン
699税込769
1個
3日以内出荷
仕様ネジ付適合機種K-20、K-21
プーリーセット ホーザンプーリーセットホーザン
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
適合機種K-20、K-21
平行ガイド ホーザン平行ガイドホーザン
999税込1,099
1個
3日以内出荷
仕様ネジ・ナット付適合機種K-20、K-21
ベース ホーザンベースホーザン
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
仕様ワッシャ・ネジ・ナット付適合機種K-20、K-21
スピンドルセット ホーザンスピンドルセットホーザン
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
適合機種K-20、K-21
シャフト ホーザンシャフトホーザン
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
適合機種K-20、K-21
電動工具 本体