締付/穴あけ(電動工具) (19) 切断/曲げ (16) 研削 (8) 研磨(電動) (8) はつり工具 (5) 集塵/ブロワ (1) マルチツール/セット品 (4) カテゴリ: 電動工具 本体ブランド: BOSCH(ボッシュ)すべて解除
電気ドリル BOSCH(ボッシュ) (14件のレビュー) 当日出荷
軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。
片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。
抜群の耐久性
1)すべての軸受けにボールベアリングを採用
2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット
3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用
スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上
電子無段変速
正転・逆転機構
便利なベルトグリップ
用途 鉄・木材等への穴あけ 電源(V) 100(50-60Hz) コード長さ(m) 2.5 セット内容 本体、チャックハンドル カーボンブラシ呼び番号 2609160125
ディスクグラインダー 100mm BOSCH(ボッシュ) (10件のレビュー) 当日出荷
安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。握りやすいエルゴノミクスグリップです。細径ボディ、スリップ防止のディンプル加工。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
用途 各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 砥石取付穴径(Φmm) 15 スピンドル径(Φmm) M10×1.5
ハンマードリル SDSプラスシャンク BOSCH(ボッシュ) 当日出荷
クラス最速の穴あけスピード電子無段変速正転逆転機構破つり作業が可能な3モード
用途 コンクリートの穴あけ、破つり 付属品 キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ 質量(kg) 2.7 電源(V) AC100(50-60Hz) 消費電力(W) 800 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~900 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 380×215×95 打撃数(min-1 [回/分]) 0~4000 コード長さ(m) 5 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 30 穴あけ能力(mm) コンクリート 26 シャンク形状 SDSプラスシャンク 打撃力(J) 2.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大穴あけ能力(Φmm) 80(ダイヤモンドコア)
ブロア BOSCH(ボッシュ) (7件のレビュー) 当日出荷
クラス最強800Wモーター最大風量4.5m3 /分最大風圧7.2キロパスカル作業に応じて風量を調整可能
トラスコ品番 378-4916 消費電力(W) 800 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~16000 カーボンブラシ呼び番号 1604321129 風圧(kPa) 0~7.2
コードレスミニグラインダー BOSCH(ボッシュ) 当日出荷
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途 金属などの加工 質量(g) 500 タイプ 金属の研削 定格電圧(V) DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 180×85×105 砥石径(Φmm) 76 ボルト径 【フランジ付き固定】M5 砥石取付穴径(Φmm) 10 回転数(min-1 [回/分]) 19500 RoHS指令(10物質対応) 対応
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) (1件のレビュー) 当日出荷
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。
最大トルク200N・m
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
LEDライト搭載
用途 木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 回転数(min-1 [回/分]) 0~3400 打撃数(min-1 [回/分]) 0~4000 締付け能力(高力ボルト) インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12 締付能力(普通ボルト) インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16 最大締付トルク(N・m) 200
吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ) (4件のレビュー) 当日出荷
コンパクト&低振動!幅広い磨き作業をこなす高機能モデル。
低重心化と低振動化を図った新設計ボディは、より扱い易くスムーズな磨き作業を実現。また、手のかかる位置にはラバーパッドを施し、すべりにくくかつ多様な場所での磨き作業に対応。
マイクロフィルターシステム搭載。
本体が吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出することで、吸じん能力を落とすことなく、クリーンな磨き作業ができるボッシュ独自の吸じんシステムを搭載。フィルターは繰り返し使え、取り外しも従来型に比べ、よりスムーズに。
ダイヤル式電子無段変速。
作業に応じて、回転スピードやダイヤルで無断に変速可能。粗磨きからポリッシングまで幅広い作業に対応。
ペーパー取付アダプターを標準付属。
吸じん穴に合わせたサンディングペーパーの取り付けが、カンタンにスムーズにできる新発想のペーパー取付アダプターを標準付属。
ペーパー径(Φmm) 125 回転数(min-1 [r.p.m]) 2000~12000 ストローク数(min-1 [回/分]) 4000~24000 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 260 コード長さ(m) 2.5 プレート寸法(mm) 105×154×154 タイプ マジック式 仕様 (振動3軸合成値)5m/s2 :EN60745-2-4に準拠 質量(kg) 1.5 カーボンブラシ呼び番号 2609000460
コードレスミニグラインダー BOSCH(ボッシュ) 当日出荷
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途 金属などの加工 付属品 切断用砥石保護カバー、フランジ付き固定ボルト、六角棒レンチ(4mm)、切断砥石×2、マルチカーバイドホイール×1、ハーフインレイ 質量(g) 500 タイプ 金属、プラスチック、レンガ、タイル目地等の切断 定格電圧(V) DC10.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 180×85×105 ボルト径 【フランジ付き固定】M5 砥石取付穴径(Φmm) 10 回転数(min-1 [回/分]) 19500 RoHS指令(10物質対応) 対応
振動ドリル BOSCH(ボッシュ) (9件のレビュー) 当日出荷
ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。
穴あけ能力(mm) 鉄工 8Φ 穴あけ能力(mm) 木工 20Φ 穴あけ能力(mm) コンクリート 10Φ 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~2600 チャック把握範囲(Φmm) 1~10 打撃数(min-1 [回/分]) 0~41600 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(入力)(W) 450 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 2 609 160 125 外形寸法(幅W×高さH)(mm) 292×185 付属品 チャックハンドル、サイドハンドル、プラスチック製深さゲージ、チャック 仕様 二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、回転/回転+打撃、正転・逆転機構 絶縁方式 二重絶縁構造 首径(mm) 43 質量(kg) 1.5
ジグソー BOSCH(ボッシュ) (1件のレビュー) 当日出荷
プロ用ジグソーに必要とされる耐久性・切断速度を大幅アップ!
確実なブレード交換!
大型フットプレート採用で、より高精度な切断!
木材のスピード切断に対応するオービタル機構。
切断能力(mm)軟鋼板 10 切断能力(mm)木材 90 切断能力(mm)アルミニウム 20 ストローク数(min-1 [回/分]) 500~3100 ストローク幅(mm) 26 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 650 コード長さ(m) 2.5 寸法(高さH×幅W)(mm) 205×255 付属品 キャリングケース、サンプルブレード、透明防じんカバー、吸じんアダプター 傾斜切断(°) 左右0~45 振動3軸合成値(m/s2 ) 木工・軟鋼板切断/6 質量(kg) 2.6 トラスコ品番 390-8160 カーボンブラシ呼び番号 2604321944 アズワン品番 65-2013-15
吸じんマルチサンダー BOSCH(ボッシュ) (8件のレビュー) 当日出荷
粉じんをシャットアウトするマイクロフィルター平面からコーナーまでワンハンドコンパクトボティー軽量900g
ペーパー寸法(mm) 93×93×93、93×60×100 回転数(min-1 [r.p.m]) 11250 ストローク数(min-1 [回/分]) 22500 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 80 コード長さ(m) 2.5 オービットダイヤ(mm) (軌道)1.4 プレート寸法(mm) 105×154×154 寸法(幅W×高さH)(mm) 210×110 付属品 標準付属ペーパー(Best for Wood#120、Paint#80)×各1枚、サンディングクロス中目1枚 質量(kg) 0.9
吸じんランダムアクションサンダー(セット品) BOSCH(ボッシュ) 当日出荷
カーポリッシング・カーケアを目的とした、お買い得セットを発売。セットされるのは、ポリッシングスポンジ、ポリッシングフェルト、羊毛ボンネットの計3点、定価合計3,300円のボッシュ純正アクセサリーです。GEX125-1AEは、狭い場所や部分的な修理作業に対応した、ボッシュの125mmシリーズのエントリークラスの吸じんランダムアクションサンダーです。コンパクトなエルゴノミクスデザインと可変グリップ位置を採用し、頭上でも快適に作業できます。速度事前選択機能により、多材料用途での使用が可能です。ボッシュ マイクロフィルターシステムを内蔵したダストボックスによる効率的な吸じんシステムが、粉じんのない作業を実現します。この吸じんランダムアクションサンダーは、サンディング、中間作業のサンディング、ラッカー除去、様々な材料の表面仕上げに適しています。木材、ベニヤ、ラッカー、フィラー、さらに鉱物やアクリルの表面にも使用できます。また、ボッシュのクリック&クリーンシステムに対応しています。
用途 カーポリッシング、荒削り、塗装はがし、下地仕上げ、鏡面仕上げ。 セット内容 本体、マイクロフィルター、ポリッシングスポンジ(商品番号:2608613003)、ポリッシングフェルト(商品番号:2608613009)、羊毛ボンネット(商品番号:2608610001) 3種ポリッシング用アクセサリー付 質量(kg) 1.3 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 250 回転数(min-1 [r.p.m]) 7500~12000 コード長さ(m) 2.5 ストローク数(min-1 [回/分]) 15000~24000 オービットダイヤ(mm) 2.5[軌道] ペーパー径(Φmm) 125
吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ) (1件のレビュー) 当日出荷
軽量・コンパクトデザインです。ダイヤル式無段変速です。マイクロフィルターシステムでクリーンな作業環境を実現します。エルゴミックスデザインで手にジャストフィットし、すべりにくいソフトラバーで振動を軽減します。無負荷時のパッドの回転を制御し作業効率を高めます。
ペーパー径(Φmm) 125 回転数(min-1 [r.p.m]) 7500~12000 ストローク数(min-1 [回/分]) 15000~24000 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 250 コード長さ(m) 2.5 オービットダイヤ(mm) 2.5 材質 ポリアミド樹脂 付属品 マイクロフィルターユニット、ラバーパット(ミディアム)、サンプルペーパー 質量(kg) 1.3 トラスコ品番 495-9060 カーボンブラシ呼び番号 2609120199
マルチツール16種 BOSCH(ボッシュ) 当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。16の機能。高品質のステンレススチール。ソフトグリップ。ニッケルメッキの表面により、錆びにくいです。
用途 ネジの締め付け、緩め作業に。線材などの加工(曲げる、切断など)。紙、布、革、木などの切断。やすり。ボトルオープナー。缶切り。つまようじ。ピンセット。 セット内容 マルチツール16種、キャリングバッグ 材質 ステンレス鋼+高炭素ステンレス鋼合金、ハンドル:ABS+TPR 質量(g) 280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 106×47×25 機能 ドライバーPH、SL4、SL6。ニードルノーズプライヤー、グリッピングプライヤー、ワイヤーカッター。定規、ナイフ、のこぎり、やすり。ボトルオープナー、缶切り、はさみ、糸通し付き千枚通し、つまようじ、ピンセット。 RoHS指令(10物質対応) 対応
トリマー BOSCH(ボッシュ) 当日出荷
ハイパワーモーター550Wです。作業面が見易い透明ベース採用です。吸じんアダプター付きです。
用途 木材、プラスチック、軽量建築材等の面取り、溝切り、彫刻作業。 セット内容 本体、ベースカバー、トリマーガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド、コレットナットセット(6mm)、スパナ(10mm/17mm)×各1個、吸じん用アダプター 寸法(mm) ベースプレート:90×90 質量(kg) 1.4 電源(V) 100(50-60Hz) 回転数(min-1 [r.p.m]) 33000 電力(W) 550 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 90×188×90 コード長さ(m) 本体:2.5 コレット径(Φmm) 6.0/6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) (2件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
用途 各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 砥石取付穴径(Φmm) 22 スピンドル径(Φmm) M14×2
ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) (1件のレビュー) 当日出荷
L字型デザインによるバランスの取れた重量配分で、軽量・コンパクトです。
バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。
バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。
用途 コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 30 穴あけ能力(mm) コンクリート 28 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット 80 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~900 シャンク形状 SDSプラスシャンク 打撃数(min-1 [回/分]) 0~4000 電源(V) 100(50-60Hz) コード長さ(m) 4.5 測定振動数範囲・加速度 13m/S2 仕様 二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構 絶縁方式 二重絶縁構造 質量(kg) 3.5 トラスコ品番 374-5384 セット内容 本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ 長さ(mm) 354 高さ(mm) 233 消費電力(W) 800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×240×80
セーバーソー BOSCH(ボッシュ) (1件のレビュー) 当日出荷
ブレード交換は工具不要です。
デュアルLEDライト。
電子無段変速。
吊り下げフック付き。
用途 金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に 切断能力(mm)軟鋼板 20 切断能力(mm)木材 230 切断能力(mm)パイプ 150 ストローク数(min-1 [回/分]) 0~2700 ストローク幅(mm) 28 電源(V) 100(50-60Hz) コード長さ(m) 2.5 質量(kg) 3.5 トラスコ品番 352-9703 セット内容 本体、キャリングケース、サンプルブレード(S1122BF、S1122EF、S3456XF、S922BF、S922EF各1本) 消費電力(W) 1100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 500×160×95 カーボンブラシ呼び番号 1619P04838 アズワン品番 65-2012-87
ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) 当日出荷 から 翌日出荷
クラス最大850Wモーターでパワフルな穴あけ作業を実現。
キックバックコントロール機能搭載により安全な穴あけ作業が可能です。
アクティブバイブレーションコントロール搭載で超低振動です。
3モード搭載(回転+打撃、回転、打撃(軽はつり作業))。
ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。
GBH2-28F型は、クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。
用途 コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 850 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~1300 打撃数(min-1 [回/分]) 0~5100 コード長さ(m) 5 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 30 穴あけ能力(mm) コンクリート 28 打撃力(J) 3.2 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット 80
ジグソー BOSCH(ボッシュ) (1件のレビュー) 当日出荷
電源(V) 100(50/60Hz) コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 2609000460
X-LOCK ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 当日出荷 から 4日以内出荷
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。ダイヤル式電子無段変速:材料・作業に合わせて回転数を調整できます。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。4方向ヘッドで切断作業も楽々です。
用途 各種金属等への研磨・研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし 電圧(V) 100 消費電力(W) 750
ディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) 当日出荷
クラス最高の安全性と操作性を凝縮したディスクグラインダー!
すべりにくいディンプル加工グリップ等の安全に使っていただける工夫が満載。
さらに片手で作業する場合でも握りやすい細径57mmΦのスリムグリップで抜群の操作性と使いやすさを実現しました。
仕様 サイドハンドル標準装備、細径グリップ、2モーションスライドスイッチ、2モーションスライドスイッチ 電圧(V) 100 砥石取付穴径(Φmm) 15 消費電力(入力)(W) 620 スピンドル径(Φmm) M10×1.5
マルチツール スターロックマックス BOSCH(ボッシュ) (1件のレビュー) 当日出荷
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
スターロックマックスが使用可能、500Wモーター搭載により今までできなかった重作業が可能です。
ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。
モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。
ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。
LEDライト搭載。
用途 木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 500 コード長さ(m) 2.5 仕様 振り子振動角度:3.6° 振動角度(°) (振り子)3.6 振動3軸合成値(m/s2 ) 6.5(剥離)、10.5(切断)、3.5(研磨) 振動数(min-1 ) 8000~20000 質量(kg) 1.6 トラスコ品番 819-2255 セット内容 本体、ブレードMAIZ32APB、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、キャリングケース(L-BOXX136) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 290×85×50 カーボンブラシ呼び番号 160701417X
振動ドリル BOSCH(ボッシュ) (1件のレビュー) 当日出荷
ハイパワー750Wモーター
軽量・コンパクトモデル
耐久性を高めたポット型ギアハウジング
電子無段変速
正転・逆転機構
使いやすいオフセットサイドハンドル
用途 モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 30 穴あけ能力(mm) コンクリート 16 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~3250 チャック把握範囲(Φmm) 1.5~13 打撃数(min-1 [回/分]) 0~48500 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 750 コード長さ(m) 2.5 振動数(min-1 ) 0~47000 質量(kg) 1.8 トラスコ品番 777-1568 セット内容 本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 268×192×69 カーボンブラシ呼び番号 2609120645
マルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ) (2件のレビュー) 当日出荷
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。
モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。
ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。
LEDライト搭載。
用途 木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 2.5 仕様 振り子振動角度:2.8° 振動角度(°) (振り子)2.8 振動3軸合成値(m/s2 ) 4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨) 振動数(min-1 ) 8000~20000 質量(kg) 1.5 トラスコ品番 819-2252 セット内容 本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×75×50 カーボンブラシ呼び番号 1619P02870
コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ) ¥ 87,980税込 ¥ 96,778
1セット(1セット)
当日出荷
コード式1100W相当のハイパワーのBITURBOシリーズ押し付けても止まらない工具不要のブレード簡単脱着オービタル機構電子無断変速ベースプレート前後に調整可能エルゴノミクスデザインブラシレスモーター採用大型フック標準装備
用途 木材・金属切断解体作業 質量(kg) 3.2 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 450×96×170 ストローク数(min-1 [回/分]) 0~2900 能力(mm) 木材230、パイプ150、軟鋼板20 ストローク幅(mm) 28
サンディングプレート BOSCH(ボッシュ) 当日出荷
仕様 サンディングプレート トラスコ品番 213-8398
バンドソー BOSCH(ボッシュ) 当日出荷
クラス最強パワーで、最速スピード切断!
手持ちで面一切断もOK!
850Wのクラス最強モーターで、素早く静かにきれいに切断!
面一切断ポジションを唯一搭載!今まで
用途 金属の切断作業 最大切断寸法(mm) (ベース無し):丸パイプΦ120/角パイプ120×120、(ベース使用時0°):丸パイプΦ115/角パイプ100×100、(ベース使用時45°):丸パイプΦ50/角パイプ50×50 回転数(min-1 [r.p.m]) 61~230 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 850 コード長さ(m) 2.5 鋸刃(mm) 1140×12.7×0.5
キーレス振動ドリル BOSCH(ボッシュ) 当日出荷
安全クラッチを搭載。
ハイパワー920Wモーター。
ギア式2段変速機構で大口径のコアの穴あけにも対応します。
オートロックチャック。
電子無段変速。
正転・逆転機構。
用途 モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ 穴あけ能力(mm) 鉄工 Φ13 穴あけ能力(mm) 木工 Φ40 穴あけ能力(mm) コンクリート Φ22 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット Φ80 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~900(低速)/0~3000(高速) チャック把握範囲(Φmm) 1.5~13 打撃数(min-1 [回/分]) 0~15300(低速)/0~51000(高速) 電源(V) 100(50-60Hz) コード長さ(m) 4 仕様 二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、安全クラッチ機構、回転/回転+打撃、ギア式2段変速、正転・逆転機構、ボッシュ・SDSシステム(キーレスチャック) 絶縁方式 二重絶縁構造 首径(mm) Φ43 質量(kg) 2.85 トラスコ品番 378-4991 セット内容 本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ 消費電力(W) 920 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 340×220×82 カーボンブラシ呼び番号 1617000525 アズワン品番 65-2012-93
破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ) 当日出荷
バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。
頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。
新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。
8.3Jの強力な打撃力です。
バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。
ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。
サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
ロックオン機能付きメインスイッチ。
用途 コンクリートの破つり作業。 トラスコ品番 378-5025 セット内容 本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本 質量(kg) 5.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 495×240×102 打撃力(J) 2~13
破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ) 翌々日出荷
バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。
頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。
新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。
20Jの強力な打撃力です。
バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。
ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。
サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
用途 コンクリートの破つり作業。 シャンク形状 SDS-maxシャンク 打撃数(min-1 [回/分]) 900~1700 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 1350 コード長さ(m) 4 トラスコ品番 491-6999 セット内容 本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本 質量(kg) 11.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 680×236×150 カーボンブラシ呼び番号 1617000750
振動ドリル BOSCH(ボッシュ) (1件のレビュー) 翌々日出荷
小径の穴あけに最適です。
電子無段変速
正転・逆転機構
用途 モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ 穴あけ能力(mm) 鉄工 8 穴あけ能力(mm) 木工 20 穴あけ能力(mm) コンクリート 10 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~2600 チャック把握範囲(Φmm) 1~10 打撃数(min-1 [回/分]) 0~41600 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 500 コード長さ(m) 2.5 質量(kg) 1.5 最小スミヨセ寸法(mm) 28 トラスコ品番 378-4975 セット内容 本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 260×180×65 カーボンブラシ呼び番号 2609160125 アズワン品番 65-2012-91
オービタルサンダー BOSCH(ボッシュ) 当日出荷
吸じんオービタルサンダー低振動設計軽量1.6kgで自在に操作6段階スピードダイヤル
用途 木材、プラスチック、金属等のフラットな面の研磨。表面仕上げ。塗装はがし。塗装下地仕上げ。金属の錆落とし。 セット内容 本体、ダストバッグ、パンチングプレート 質量(kg) 1.6 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 200 回転数(min-1 [r.p.m]) 8000~12000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 251×155×90 コード長さ(m) 2.5 ペーパー寸法(mm) クランプ式93×230 ストローク数(min-1 [回/分]) 16000~24000 オービットダイヤ(mm) (軌道)2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ) 当日出荷
SDS-max破つりハンマーのスタンダードモデルです。
ワンタッチで先端工具の装着が可能です。
軽量設計とコンパクトなハウジングにより、届きにくい場所でも作業可能です。
頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。
7.5Jの打撃力を発揮するパワフルなモーターにより、高い破つり力を実現。
バリオロック機構:フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。
ロックオン機能付きメインスイッチ。
低振動設計で作業疲労を低減します。
用途 コンクリートの破つり作業。 トラスコ品番 433-2857 セット内容 本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本 材質 ポリアミド樹脂 質量(kg) 5.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 470×260×85 カーボンブラシ呼び番号 1619P10158
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 当日出荷 から 3日以内出荷
最大トルク200N・m
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
LEDライト搭載
用途 木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 回転数(min-1 [回/分]) 0~3400 打撃数(min-1 [回/分]) 0~4000 締付け能力(高力ボルト) M6~M12 締付能力(普通ボルト) M6~M14 最大締付トルク(N・m) 200
ハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
シャンク形状 SDSプラスシャンク 打撃数(min-1 [回/分]) 0~5800 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 550 コード長さ(m) 2.5 質量(kg) 2.2 カーボンブラシ呼び番号 1619P01777
ストレートグラインダー BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
キックバック防止機構、再始動安全機構、ソフトスタートの安全機能付きです。コンスタントスピード付きで負荷が加わってもモーターの回転数を維持し、作業効率がアップします。スピンドルロック付きで先端工具の取替が容易です。
用途 各種素材の切削、研磨、バリ取り 。 仕様 最大使用可能砥石径(mmΦ):40 セット内容 本体、スパナ(17mm)、コレットチャック(6mm)、コレットナット 幅(mm) スピンドル2面幅:43 寸法(mm) パッケージサイズ (WxLxH):164 x 506 x 109 質量(kg) 1.7 径(Φmm) 取付可能砥石径:25、取付可能研磨アクセサリー径:50、最大使用可能砥石径:40 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 550 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 397×78×77 スイッチ形状 ロック付きスイッチ 回転数(min-1 [回/分]) 7000~33000 コレット径(Φmm) 6(標準付属)、8 RoHS指令(10物質対応) 対応 スパナサイズ(mm) 15
コードレスノコギリ(本体のみ) BOSCH(ボッシュ) 当日出荷
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスのこぎり(本体のみ)です。各種ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断に最適。少し太い枝落としからゴミの解体まで便利です。ブレード交換も工具不要のSDSシステムで簡単!広範囲ラバーソフトグリップ・抜群に低振動だから安全で使いやすい。3段階のバッテリー残量インジケーター装備。電子無段変速。ECP機能(ElectronicCellProtection):過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途 各種別売ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断作業。 質量(kg) 3.4(バッテリー含む) 定格電圧(V) DC18(充電式専用バッテリー) 切断能力(mm)軟鋼板 20 切断能力(mm)木材 100 能力(mm) (アルミニウム)20 ストローク数(min-1 ) 0~3100 ストローク幅(mm) 23 振動3軸合成値(m/s2 ) (木材切断時)10.5
コードレスセーバーソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 当日出荷
コード式1100W相当のハイパワーのBITURBOシリーズ
押し付けても止まらない
工具不要のブレード簡単脱着
オービタル機構電子無断変速
ベースプレート前後に調整可能
エルゴノミクスデザイン
ブラシレスモーター採用
大型フック標準装備
用途 木材・金属切断解体作業 付属品 ケース(L-BOXX238N)、インレイ、六角棒レンチ 質量(kg) 3.2 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 450×96×170 ストローク数(min-1 [回/分]) 0~2900 能力(mm) 木材230、パイプ150、軟鋼板20 ストローク幅(mm) 28 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジモーター サンニシムラ 税込 ¥ 285,780 ¥ 259,800 バスケットへ
スタンド 新ダイワ 税込 ¥ 28,578 ¥ 25,980
インパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 税込 ¥ 61,578 ~ ¥ 55,980 ~
刃物研ぎ機 SHINKO(新興製作所) 税込 ¥ 39,578 ¥ 35,980 バスケットへ