絞り込み
ブランド
  • モトユキ
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(296)
  • エスコ(195)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(170)
  • 京セラインダストリアルツールズ(105)
  • エクセン(103)
  • 日東工器(92)
  • PROXXON(プロクソン)(75)
  • BOSCH(ボッシュ)(60)
  • アサダ(57)
  • 本多電子(55)
  • IKURATOOLS(育良精機)(53)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • EARTH MAN(49)
  • REX(レッキス工業)(47)
  • リューター(日本精密機械工作)(44)
  • ホーザン(44)
  • DIAMOND(44)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
  • オグラ(42)
電源(V)
  • 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3500(1)
  • 3800(1)
  • 4300(1)
  • 4400(1)
  • 5200(1)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
  • 700~800未満(2)
  • 1200~1300未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
電流(A)
  • 5.5(1)
  • 7.6(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
コード長さ(m)
  • 2.4(1)
  • 2.5(2)
2.4・2.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップソー切断機 グローバルソーカッター モトユキチップソー切断機 グローバルソーカッターモトユキ
199,800税込219,780
1台
当日出荷
電子制御方式により、切断時の回転が落ちにくく切断スピードが従来機より25%向上しました。作業疲労を軽減できます。 チップ耐欠損性が従来機より50%向上しました。高剛性化によりガタツキが少ないので、チップ欠けが減少し、チップソーが長持ちします。 チップソーにあわせて3段変速できます。今まで難しかったアルミ・非鉄材や樹脂、軽天材の切断が可能になりました。 高剛性アルミダイカストベッド。アジャスター機構。ワンタッチバイス機構。LEDライト。補助バイス。ソフトスタート・ブレーキ機能。過負荷保護機能。
用途低速:一般鉄鋼材・ステンレス鋼材など。 中速:軽天材・ハンガーレールなど。 高速:アルミ・非鉄金属/樹脂など。付属品GLA-355K(鉄・ステンレス兼用グローバルソー)、保護メガネ、T型レンチ、片口スパナ、補助バイス質量(kg)17.8(本体のみ)定格電流(A)15
ハイローラー用 研磨ベルト モトユキハイローラー用 研磨ベルトモトユキ
3,598税込3,958
1セット(10本)ほか
翌々日出荷
●GMC-HA-1A用の研磨ベルト。 ●60mmのワイド幅ベルトで研削・研磨精度が向上。
グローバルソー ローラーサンダーハイローラー モトユキグローバルソー ローラーサンダーハイローラーモトユキ
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。
付属品CBNスケールベルト(GGW-CBN60-300)×1本、六角レンチ(2.5mm、5.0mm)×各1本トラスコ品番667-7882奥行(mm)390電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)730ベルト長さ(mm)300電源コード(m)2.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200ベルト寸法(mm)60×300ローラー径(Φmm)コンタクト:50
ブルドッグ スリムグラインダー マジックディスク 鉄鋼研削用 モトユキブルドッグ スリムグラインダー マジックディスク 鉄鋼研削用モトユキ
7,998税込8,798
1箱(10枚)
翌日出荷
ブルドッグ スリムグラインダー BMC-SG-1A用研削ディスクです。 鉄板、鉄骨の黒皮除去に最適です。
用途鉄板、鉄骨の黒皮除去。トラスコ品番224-1290粒度(#)60砥材CBN入数(枚)箱:10外径(Φmm)50
グローバルソー 低速型チップソー切断機 モトユキグローバルソー 低速型チップソー切断機モトユキ(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
軽量形鋼のチョイ切りに。 早くキレイに切れて花粉・粉じんが少ない。
消費電力(W)1280定格電流(A)13チップソー外径(Φmm)185(180)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800付属品FR-185N、保護メガネ、六角レンチ(6mm)質量(kg)7.8使用電源(V)AC100(50/60Hz)切断能力(mm) 角(90°)45×45切断能力(mm) 丸(90°)50切断能力(mm) 角(45°)32×32切断能力(mm) 丸(45°)32RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルソー ハイローラー ローラーサンダー モトユキグローバルソー ハイローラー ローラーサンダーモトユキ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。 研磨ベルトの交換が簡単にできます。 ベルト式なので加工物に馴染みやすく便利です。 研削・研磨時の振動が少なく作業負担が軽減します。
電源(V)AC100(50/60Hz)奥行(mm)390
ハイローラー用 ローラー砥石 モトユキハイローラー用 ローラー砥石モトユキ
20,980税込23,078
1セット(5個)
翌々日出荷
特殊構造体砥材層が驚異的な研削力を実現します。 ゴムの持つ高い弾力性が研削力のムラを抑制します。 無作為に割れた表面が黒皮にしっかり食いつきます。
用途鋼板・形鋼材の黒皮や塗装・サビ・メッキなどの除去トラスコ品番836-1914幅(mm)50粒度12質量(kg)1.08砥材GC内径(Φmm)75最高使用周速度(m/s[m/min])45(2700)外径(Φmm)95仕上がり相当番手12~36
電動工具 本体