絞り込み
ブランド
  • 淀川電機製作所
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(296)
  • エスコ(195)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(170)
  • 京セラインダストリアルツールズ(105)
  • エクセン(103)
  • 日東工器(93)
  • PROXXON(プロクソン)(75)
  • BOSCH(ボッシュ)(60)
  • アサダ(57)
  • 本多電子(55)
  • IKURATOOLS(育良精機)(53)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • EARTH MAN(49)
  • REX(レッキス工業)(47)
  • リューター(日本精密機械工作)(44)
  • ホーザン(44)
  • DIAMOND(44)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
  • オグラ(42)
電源(V)
  • 100(7)
  • 200(15)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1500(1)
  • 1800(4)
  • 3600(4)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
  • 400~500未満(4)
  • 700~800未満(8)
  • 1500~2000未満(3)
  • 2000以上(3)
電流(A)
  • 0.05(1)
  • 0.7(1)
  • 1.0(1)
  • 1.1(1)
  • 2(2)
  • 2.2(1)
  • 3.5(6)
  • 3.6(6)
  • 3.9(2)
  • 5.4(2)
  • 5.6(2)
  • 5.8(2)
  • 8.4(2)
  • 8.6(2)
  • 11.7(1)
  • 12.2(1)
  • 13(1)
  • 13.2(1)
  • 13.6(1)
  • 14(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
2
保証期間
  • 1年間(2)
1年間
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両頭グラインダ 淀川電機製作所両頭グラインダ淀川電機製作所
57,980税込63,778
1台
当日出荷から20日以内出荷
グラインダ構造規格適合品。堅牢なフレーム、精密な加工組み立てにより、作業性・耐久性に優れ、低振動を実現しています。
周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ専用自社モータ
ベルトグラインダ 淀川電機製作所ベルトグラインダ淀川電機製作所
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
堅牢なモータフレーム及び、丈夫なベッド部分により、耐久性、作業安定性に優れます。100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。1台で横型(標準)・縦型での使用が可能です。
ベルトグラインダー 淀川電機製作所ベルトグラインダー淀川電機製作所
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷
1台で横型・縦型での使用が可能です 硬質材・高熱材向きの高速タイプです 100×915のベルトが使用可能です 50Hz/60Hz兼用です RoHS指令適合製品です 1台から特注対応・異電圧対応可能です
用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨・研削加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
集塵装置付ベルトグラインダー(高速型) 淀川電機製作所集塵装置付ベルトグラインダー(高速型)淀川電機製作所
399,800税込439,780
1台
20日以内出荷から30日以内出荷
100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。高速型(硬質材向け)。
用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工に。セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915モータータイプメーカー専用モータフィルター1枚ベルト速度(m/min)1032/1242本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830保証期間1ヶ年集塵方式カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式手動式ベルト速度(m/min)(50Hz)20.7ベルト速度(m/min)(60Hz)17.2
パルスジェット除塵式集塵機 淀川電機製作所パルスジェット除塵式集塵機淀川電機製作所
839,800税込923,780
1台
40日以内出荷
フィルターの前後の差圧を検知し、自動でパルスジェット除じんを行う全自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
制御方式微差圧コントロール方式集塵方式パルスジェット除塵用カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式パルスジェット除塵式
カートリッジフィルター集塵機 0.75kW 淀川電機製作所カートリッジフィルター集塵機 0.75kW淀川電機製作所
269,800税込296,780
1台
20日以内出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。長さ(mm)578幅(mm)680質量(kg)105高さ(mm)690出力(W)750出力(kW)0.75電流(A)3.6(50Hz)/3.5(60Hz)電源(V)3相200モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)125最大静圧(kPa)1.81/1.96集塵容量(L)10フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750騒音値(dB)66/68集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))66/68ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68吸込口径(Φmm)125最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式
集塵装置付ベルトグラインダー(高速型) 淀川電機製作所集塵装置付ベルトグラインダー(高速型)淀川電機製作所
449,800税込494,780
1台
20日以内出荷
集塵カバーは作業性・メンテナンス性を考慮し、ワンタッチで2段階に開閉可能です。フィルターへの火花付着を防ぐ水受皿を下部引出内に内臓しております。硬質材向け高速タイプになります。
質量(kg)97出力(kW)【グラインダ部】0.75、【集塵機部】0.4電源電圧(V)3相200風速(m/s)開口部制御風速:5以上番手標準付属ベルト:#80ベルト寸法(mm)幅100×周長915関連資料※図面(0.16MB)取扱説明書(1.72MB)
集塵装置付き バリ取り機 淀川電機製作所集塵装置付き バリ取り機淀川電機製作所
809,800税込890,780
1台
当日出荷
面倒なバリ取りを、簡単・快適に、省スペースで単相100V、かつ専用キャスターで簡単に移動可能で自由自在コンパクト設計で、色々な場所へ設置が可能電源及び回転数可変操作のみで複雑な操作はありません薄板板金加工や、アングル・パイプ加工の際に出るバリ除去の為の専用ホイールを搭載後部へのモータ突出もなく、設置面積を最小限に抑えた設計高性能カートリッジフィルターを採用し、高操作性のシェイキングレバーを標準装備し、粉じん剥離性を向上
用途鋼材・成型加工・プレス部品・パイプ・アングル・立体など様々なバリ取り・磨き・被膜除去セット内容ホイール粒度#180×1本(本体装着済み)出力(kW)0.75(バリ取り機部),0.4(集塵機部)穴径(Φmm)32容量(L)引出:5外径(Φmm)300定格電流(A)11.7(50Hz)、12.2(60Hz)本体質量(kg)121フィルター使用数2個電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)7.3(50Hz)、8.5(60Hz)回転速度(min-1[r.p.m])1~1500(無段変速)ろ過面積(m2)カートリッジフィルター:1.4関連資料(2.89MB)ホイール寸法(mm)研磨部長さ170排出口径(Φmm)175
集塵装置付両頭グラインダー FGシリーズ 淀川電機製作所集塵装置付両頭グラインダー FGシリーズ淀川電機製作所
449,800税込494,780
1個
翌々日出荷
グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応。(新品時制御風速5m以上)振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナ
仕様●モータータイプ:専用自社モータ●周波数(Hz):50/60兼用●電源電圧(V):単相100●出力(W):グラインダ部 400、集塵機部 400●電流(A):11.8/12.7(50/60Hz)●本体寸法(mm):620×344×1024(幅W×奥行D×高さH)●質量(kg):90●集塵方式:カートリッジフィルター方式●ちり落とし方式:手動式●回転数(min-1):3000/3600(50/60Hz)●砥石寸法(mm):Φ205×19×Φ15.88(外径×厚さ×内径)●砥石最高周速度(m/s):39●集塵機部・開口部制御風速(m/s):5以上●※本品は発送時車上渡しとなります。アズワン品番65-9608-91
集塵装置付き両頭グラインダー 淀川電機製作所集塵装置付き両頭グラインダー淀川電機製作所
399,800税込439,780
1台
7日以内出荷
集じん機部は、設置面積と最小限に抑えた設計で後部へのモーター突出もありません 高性能専用カートリッジフィルターを搭載しています 性能維持に欠かせない高操作性のシェイキング装置を標準装備しています グラインダーの運転操作やダスト処理などのメンテナンスを前面へ集約し、性能維持に欠かせない高操作性のシェイキング装置を標準装備しています 日本産業機械工業会「優良公害防止装置普及促進協議会認定登録0208番号」品です 独自のプリーツ形状でろ過面積が非常に広く、長期間能力を維持し、目詰まりしにくい高性能不織布フィルターを搭載しています(捕集効率5μm以上99.99%捕集) フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです 工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています 1台から特注対応・異電圧対応可能です
用途金属材料・樹脂材料・製品の加工、研磨に。トラスコ品番108-6332
集塵作業台(鉄製フード・スリムタイプ) 淀川電機製作所集塵作業台(鉄製フード・スリムタイプ)淀川電機製作所
309,800税込340,780
1台
20日以内出荷
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。出力(W)400出力(kW)0.4周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.05/1.48フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)63.5/67最大風量(m3/min)(50/60Hz)7.3/8.5集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))63.5/67ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)63.5/67最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.05/1.48ちり落とし方式手動式
集塵作業台(ダストバリアフード) 淀川電機製作所集塵作業台(ダストバリアフード)淀川電機製作所
369,800税込406,780
1台
20日以内出荷
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。出力(W)750出力(kW)0.75モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)最大静圧(kPa)1.81/1.96フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750集塵方式カートリッジフィルター方式ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式
集塵作業台(アクリルフード) 淀川電機製作所集塵作業台(アクリルフード)淀川電機製作所
379,800税込417,780
1台
20日以内出荷
視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。出力(W)750出力(kW)0.75モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)最大静圧(kPa)1.81/1.96フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750機能エアシャワー機能付集塵方式カートリッジフィルター方式ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式
集塵作業台(鉄製フード) 淀川電機製作所集塵作業台(鉄製フード)淀川電機製作所
379,800税込417,780
1台
20日以内出荷
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。出力(W)750出力(kW)0.75モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)最大静圧(kPa)1.81/1.96フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750集塵方式カートリッジフィルター方式ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式
集塵装置付ベルトグラインダー(低速型) 淀川電機製作所集塵装置付ベルトグラインダー(低速型)淀川電機製作所
499,800税込549,780
1台
30日以内出荷
100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。低速型(軟質材、弱熱材向け)。
用途軟質材・弱熱材(非鉄金属・木材・プラスチックなど)の研磨・研削・加工に。ベルト長さ(mm)915ベルト寸法(mm)100×915ベルト幅(mm)100無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800ベルト速度(m/min)516/618付属品ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)モータータイプ専用自社モータベルト幅W×長さL(mm)100×915フィルター1枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830集塵方式カートリッジフィルター方式ちり落とし方式手動式ベルト速度(m/min)(50Hz)10.3ベルト速度(m/min)(60Hz)8.6
淀川電機 集塵作業台(高効率電動機搭載/エアシャワー付) 淀川電機製作所淀川電機 集塵作業台(高効率電動機搭載/エアシャワー付)淀川電機製作所
379,800税込417,780
1個
20日以内出荷
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。排気を利用したエアシャワー機能付でより集じん効率を高めることが出来ます。
出力(W)750出力(kW)0.75モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.81/1.96フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750集塵方式カートリッジフィルター方式ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式
淀川電機 カートリッジフィルター集塵機 淀川電機製作所淀川電機 カートリッジフィルター集塵機淀川電機製作所
399,800税込439,780
1個
30日以内出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
電源(V)3相200モータータイプ全閉外扇型集塵方式カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式手動式
集塵装置付き両頭グラインダー 淀川電機製作所集塵装置付き両頭グラインダー淀川電機製作所
339,800税込373,780
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応(新品時制御風速5m以上)。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置
電動工具 本体