絞り込み
ブランド
  • REX(レッキス工業)
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(297)
  • エスコ(199)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(172)
  • 京セラインダストリアルツールズ(106)
  • エクセン(103)
  • 日東工器(92)
  • PROXXON(プロクソン)(76)
  • BOSCH(ボッシュ)(61)
  • 本多電子(57)
  • アサダ(56)
  • IKURATOOLS(育良精機)(54)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • EARTH MAN(49)
  • リューター(日本精密機械工作)(44)
  • ホーザン(44)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
  • オグラ(42)
  • DIAMOND(42)
電源(V)
  • 100/200(2)
  • 100(23)
  • 200(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 31(8)
  • 38(1)
  • 41(3)
  • 42(1)
  • 43(4)
  • 49(2)
  • 55(2)
  • 56(3)
  • 58(1)
  • 3100(5)
消費電力(W)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(4)
  • 600~700未満(6)
  • 700~800未満(8)
  • 1200~1300未満(1)
電流(A)
  • 26(2)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
  • 3(10)
2.5・3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプマシンZシリーズ S40AZ REX(レッキス工業)パイプマシンZシリーズ S40AZREX(レッキス工業)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。消費電力(W)500電源(V)AC100無負荷回転数(min-1[r.p.m])56トラスコ品番298-1670質量(kg)32.5ねじ切り能力8A~40A(1/4B~1 1/2B)
ハイパーソー REX(レッキス工業)ハイパーソーREX(レッキス工業)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
切断能力鋼管:外径216mm(200A)[200A切断時には、別売ののこ刃No.24(381004)が必要になります]、ステンレス鋼管:外径140mm(125A) 肉厚3mm以下(ステンレス鋼管の切断には、オプションの薄のこ刃用ソーホルダーと、薄のこ刃が必要です)ストローク数(min-1)950~2050ストローク量(mm)26モーター単相シリースモーター、 入力1200W質量(kg)4トラスコ品番337-9710
XB120Amini REX(レッキス工業)XB120AminiREX(レッキス工業)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。角度切断(最大45°)機能付きです。
仕様切断能力切断角度(°):90/45●切断能力鋼管(A):120付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)トラスコ品番421-1998全長(mm)550電圧(V)100消費電力(W)260全幅(mm)320山数14全高(mm)330定格電流(A)26電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ120(90°)/40(45°)切断能力(mm)パイプ角100(90°)/40(45°)切断能力(mm)丸棒60
パイプマシンZシリーズ F80AZ REX(レッキス工業)パイプマシンZシリーズ F80AZREX(レッキス工業)
299,800税込329,780
1台
当日出荷
ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です) 自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。 ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。 別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。 使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド、ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応消費電力(W)600電源(V)AC100電源コード(m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])31トラスコ品番448-9322質量(kg)63ねじ切り能力8A~80A(1/4B~3B)
ステンレスパイプ面取機 SU60P REX(レッキス工業)ステンレスパイプ面取機 SU60PREX(レッキス工業)
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
内面取り、外面取りが、安全で簡単にできます。
回転数(min-1[r.p.m])4300モーター単相100V 入力240W シリースモータ適合パイプ径(Φmm)一般配管用ステンレス鋼管内径Φ14以上(13Su~)質量(kg)1.5トラスコ品番370-9434RoHS指令(10物質対応)対応
REX 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F50A3 REX(レッキス工業)REX 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F50A3REX(レッキス工業)
499,800税込549,780
1台
当日出荷
全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途水道・ガス管のねじ切り。仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~2幅(mm)650高さ(mm)380奥行(mm)390電源(V)100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])41ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)適合品番ダイヘッド:MD8A-10A、AD15A-20A、AD25A-50A、チェーザ:MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-50A電源コード(m)3
XB125mini REX(レッキス工業)XB125miniREX(レッキス工業)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。チェーン自動巻取り機構を搭載しています。束ね切りにも対応できます。
仕様切断能力切断角度(°):90●切断能力鋼管(A):125付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)トラスコ品番421-1997全長(mm)550電圧(V)100消費電力(W)260全幅(mm)320山数14全高(mm)330定格電流(A)26電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ125切断能力(mm)パイプ角100切断能力(mm)丸棒60
ベベリングバイト REX(レッキス工業)ベベリングバイトREX(レッキス工業)
28,980税込31,878
1セット
翌々日出荷
倣い。REXパイプマシンにセットして使用します。
用途溶接用の外面取り加工に。
パイプマシン REX(レッキス工業)パイプマシンREX(レッキス工業)
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
超硬カッター付。小型・軽量で高速ねじ切り。 二重絶縁ブレーキ付きモーターを採用、安全重視設計。 25Aのねじ加工が楽々16秒。 主軸に高精度ボールベアリング採用。 余裕の往復台ストローク。 電源コード収納ポケットを装備。 操作性の良いハンドル形状。 短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。 自動停止カーボン採用。 低重心安全設計。
形式F25A3-TCタンク容量(L)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機械寸法:440×329×356無負荷回転数(min-1[r.p.m])主軸:55本体質量(kg)19.8ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inchモーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)
ライトグルーブ REX(レッキス工業)ライトグルーブREX(レッキス工業)
1,298,000税込1,427,800
1台
翌々日出荷
手動ポンプ仕様です。ヘッド自動調芯機能付なのでパイプのセットが多少ずれていても、ヘッド部が可動式でパイプに倣って動くため、管端がラッパ状になりにくく、高い加工精度が得られます。 ポンプ作業の終了がランプで表示されるので、作業者の違いによる加工のバラツキがなく、溝深さをはじめとするグルービング寸法精度が安定します。 ローラの圧力による塑性加工のため、パイプを削らず、強度を保ちます。阪神大震災においても、配管設備を被害から守った多くの例が報告されています。
仕様加工能力:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/25A~300A、スケジュール40/25A~200A、一般配管用ステンレス鋼管/30Su~150Su、標準仕様:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A、スケジュール40/50A~150A質量(kg)75形式RG150無負荷回転数(min-1[r.p.m])49本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)685×490×625モーター出力(W)AC100V(50/60Hz)単相シリースモータ出力600
パイプマシン REX(レッキス工業)パイプマシンREX(レッキス工業)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。小型・軽量で高速ねじ切り。 二重絶縁ブレーキ付きモータを採用、安全重視設計。 25Aのねじ加工が楽々16秒。 主軸に高精度ボールベアリング採用。 余裕の往復台ストローク。 電源コード収納ポケットを装備。 操作性の良いハンドル形状。 短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。 自動停止カーボン採用。 低重心安全設計。
サイズ8A-25A形式F25A3ステンレス管仕様寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×329×356無負荷回転数(min-1[r.p.m])55本体質量(kg)19.8ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inch適合パイプステンレス管モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)オイルタンク容量(L)1.5
バンドソー マンティス REX(レッキス工業)バンドソー マンティスREX(レッキス工業)
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷
消費電力(W)260電源AC100V電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ角60×60切断能力(mm)パイプ丸:Φ65切断能力(mm)丸棒40トラスコ品番158-5452全長(mm)480質量(kg)11出力(W)200全幅(mm)310全高(mm)230無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz)切断能力(mm)鋼管(A)50切断角度(°)90
バンドソー マンティス REX(レッキス工業)バンドソー マンティスREX(レッキス工業)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
のこ刃交換が前面から行えます。 のこ刃スリップやのこ刃外れの原因になりやすい細かい切粉を除去するプーリーブラシを標準装備 薄肉ステンレス管の切断に適した1台です。
用途鋼管、薄肉ステンレス管、鋼材、電線管などの切断消費電力(W)260電源AC100V電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ角60×60切断能力(mm)パイプ丸:Φ65切断能力(mm)丸棒40トラスコ品番158-5453全長(mm)480質量(kg)11出力(W)200全幅(mm)310全高(mm)230無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz)切断能力(mm)鋼管(A)50切断角度(°)90
マンティス270A REX(レッキス工業)マンティス270AREX(レッキス工業)
419,800税込461,780
1台
翌日出荷
切断スピード調整は油圧式で、無段階に調整が可能です。 吊り下げ用ボルト付(4箇所)です。 10インチに対応します。 平バイス式です。
用途大口径用。切断能力(mm)直角切断・丸パイプΦ270、角パイプ□250、丸棒(軟鋼材)Φ40/45°切断・丸パイプΦ170、角パイプ□150モーター単相100V(50/60Hz)分相始動式・出力250W(過負荷保護装置付)回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)セット内容帯のこ刃ハイス14山(475270)、六角棒スパナ(8mm)、ソケットレンチ(19mm)、アース本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)990×600×510鋸刃呼称寸法(mm)L2245xW16xH0.65質量(kg)80RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ転造機 REX(レッキス工業)ねじ転造機REX(レッキス工業)
549,800税込604,780
1台
3日以内出荷
切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。小型、軽量タイプの転造マシンです。高速ねじ転造を実現しました。動停止カーボン付(NZTS20A、NZTF50A)です。ダイヘッドの使用で切削ねじ加工にも対応します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31モーター単相100Vシリーズモーター(ブレーキ付)出力600Wセット内容転造ヘッド(SRH-20A(3/4B))能力ねじ転造:3/8B-3/4Bタンク容量(L)4.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×480×405本体質量(kg)63
パイプマシン F80A3GX REX(レッキス工業)パイプマシン F80A3GXREX(レッキス工業)
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します過負荷による焼損からモータを保護します。超硬カッタ付です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31モーター単相100V出力600Wシリースモーター(ブレーキ付)セット内容自動切上ダイヘッド(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)x各1、チェーザ(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカバーx2能力ねじ切:1/4B-3B(8A-80A)タンク容量(L)4.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405本体質量(kg)68
パイプマシン F50A REX(レッキス工業)パイプマシン F50AREX(レッキス工業)
569,800税込626,780
1台
3日以内出荷
ブレーキ付きモータによる巻込防止設計です。自動停止カーボンでモータの焼付けを防止します。ポッキンプラグを採用しています。リーマホルダ・送りハンドルの脱着が簡単にできます。ストロークの幅を広くし、作業性を改善しました。自動オープン転造ヘッドでの作業も楽になりました。超硬カッタ付です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])42モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)能力ねじ切:1/4B-2B(8A-50A)タンク容量(L)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×400×395本体質量(kg)46
パイプマシン F80A3 REX(レッキス工業)パイプマシン F80A3REX(レッキス工業)
669,800税込736,780
1台
3日以内出荷
ストローク幅が広くなったので、自動オープン転造ヘッドの搭載が容易です。低重心安全設計です。ブレーキ付モータ採用の巻き込み防止設計です。食い込みの少ないコーン形状リーマを採用しています。メンテフレンドリー(メンテナンス性向上)で送りハンドル・リーマホルダの脱着が簡単になりました。ねじ込み式ピンを採用しています。NS80A3より2kg(約3%)軽量です。ローレットピンを採用で倍近くの長さにしました。超硬カッタ付です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)セット内容自動切上DH(15A-20A・25A-50A・65A-80A)チェーザ付、ねじ切りオイル(50W-R 4L)、マシンカバー、超硬カッタ能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A)タンク容量(L)4.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405本体質量(kg)65
パイプマシン N100A REX(レッキス工業)パイプマシン N100AREX(レッキス工業)(1件のレビュー)
1,098,000税込1,207,800
1台
8日以内出荷
大型パイプマシンのロングセラー製品です。低騒音です。固定/倣い(ダイヘッド)が両方使えます。3段変速で快速ねじ切り(4Bのねじ切りが100秒)が可能です。切粉たまりのスペースが大きく長時間の作業が可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])43/24/13(60Hz)モーター単相100V/200V両用(切替スイッチ付)出力750Wコンデンサモーターセット内容自動切上ダイヘッド(1/2~3/4・1~2・PD2.1/2~4)x各1、チェーザ(1/2~3/4・1~2・2.1/2~4)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカ能力ねじ切B:1/4-4(8A-100A)タンク容量(L)4.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)873×635×558本体質量(kg)123
パイプマシン F80A3GX REX(レッキス工業)パイプマシン F80A3GXREX(レッキス工業)
699,800税込769,780
1台
3日以内出荷
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します過負荷による焼損からモータを保護します。ステンレス管仕様です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31モーター単相100V出力600Wシリースモーター(ブレーキ付)セット内容自動切上ダイヘッド(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1、チェーザ(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカバーx1能力ねじ切:1/4B-3B(8A-80A)タンク容量(L)4.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405本体質量(kg)67
パイプマシン F80A3GX REX(レッキス工業)パイプマシン F80A3GXREX(レッキス工業)
639,800税込703,780
1台
当日出荷
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します。過負荷による焼損からモータを保護します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)セット内容自動切上ダイヘッド(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1、チェーザ(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A)タンク容量(L)4.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405本体質量(kg)65トラスコ品番760-4874質量(kg)65
パイプマシン F80AZGX REX(レッキス工業)パイプマシン F80AZGXREX(レッキス工業)
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します。過負荷による焼損からモータを保護します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A)タンク容量(L)4.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405本体質量(kg)65
自動切上ダイヘッド付パイプマシン(ステンレス管用) REX(レッキス工業)自動切上ダイヘッド付パイプマシン(ステンレス管用)REX(レッキス工業)
529,800税込582,780
1台
当日出荷
全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業消費電力(W)600電源(V)AC100電源コード(m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])41付属品【標準付属ダイヘッド】自動1/2~3/4・1~2、【標準付属チェーザ】1/2~3/4・1~2トラスコ品番485-4586質量(kg)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×380ねじ切り能力15A-50A(1/2B-2B)適合品番【ダイヘッド】MD8A-10A・AD15A-20A・AD25A-50A、【チェーザMCHSS8A-10A・ACHSS15A-20A・ACHSS25A-50A
パイプマシン Zシリーズ(ダイヘッド・チェーザなしタイプ) REX(レッキス工業)パイプマシン Zシリーズ(ダイヘッド・チェーザなしタイプ)REX(レッキス工業)
299,800税込329,780
1台
当日出荷
全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途水道・ガス管のねじ切り消費電力(W)600電源(V)AC100電源コード(m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])41トラスコ品番485-4594質量(kg)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×380ねじ切り能力8A-50A(1/4B-2B)
超硬カッタ付パイプマシン S40A3ーTC REX(レッキス工業)超硬カッタ付パイプマシン S40A3ーTCREX(レッキス工業)
449,800税込494,780
1台
7日以内出荷
二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。 小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。
用途水道・ガス管のねじ切り消費電力(W)500電源(V)AC100無負荷回転数(min-1[r.p.m])56仕様超硬カッタ付トラスコ品番852-0554セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-40A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-40A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、超硬カッタ×1台全長(mm)540質量(kg)32全幅(mm)345全高(mm)355ねじ切り能力15A~40A
超硬カッタ付パイプマシン 150AーTC REX(レッキス工業)超硬カッタ付パイプマシン 150AーTCREX(レッキス工業)
1,798,000税込1,977,800
1台
30日以内出荷
2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 低騒音コンデンサモ-タを搭載しており、夜間作業等に最適。 100V/200V切替スイッチ付きです。
用途水道、ガス管のねじ切り作業消費電力(W)750電源(V)100/200無負荷回転数(min-1[r.p.m])7・22仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ/超硬カッタ付トラスコ品番852-0414セット内容ダイヘッド(65A-100A)(125A-150A)×各1台、チェーザ(65A-100A)(125A-150A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1全長(mm)930質量(kg)170全幅(mm)680全高(mm)590ねじ切り能力65~150標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
超硬カッタ付パイプマシン  90A3ーTC REX(レッキス工業)超硬カッタ付パイプマシン 90A3ーTCREX(レッキス工業)
749,800税込824,780
1台
30日以内出荷
自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しています。 夜間作業等に最適です。 2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 100V/200V切替スイッチ付き。 超硬カッタ付きです。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業消費電力(W)750電源(V)100/200無負荷回転数(min-1[r.p.m])24/9(60Hz)仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ付き・自動切上げ式トラスコ品番852-0504全長(mm)705質量(kg)93全幅(mm)465全高(mm)505ねじ切り能力15~80標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
超硬カッター付パイプマシン N100AーTC REX(レッキス工業)超硬カッター付パイプマシン N100AーTCREX(レッキス工業)
999,800税込1,099,780
1台
3日以内出荷
効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。 自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 100V/200V切替スイッチ付き。 超硬カッタ付です。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業消費電力(W)750電源(V)100/200無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43トラスコ品番852-0522セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚、超硬カッタ×1台全長(mm)873質量(kg)123全幅(mm)635全高(mm)558ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B)標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
超硬カッタ REX(レッキス工業)超硬カッタREX(レッキス工業)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hzモーター単相100V、出力330W、シリースモーターRoHS指令(10物質対応)対応
超硬カッター TC-20 REX(レッキス工業)超硬カッター TC-20REX(レッキス工業)
80,980税込89,078
1台
翌々日出荷
カッタ本体の自重で直角切断が可能です。 ライニング鋼管の切断に最適です。
用途鋼管、被覆鋼管の切断回転数(min-1[r.p.m])3100仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製トラスコ品番809-4514質量(kg)3.4モーター単相100V330Wシリ-スモ-タ
超硬カッタ TCーS50 REX(レッキス工業)超硬カッタ TCーS50REX(レッキス工業)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hz切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じるモーター単相100V、出力330W、シリースモーター質量(kg)3.35トラスコ品番809-4806RoHS指令(10物質対応)対応
超硬カッタ TCーNS25 REX(レッキス工業)超硬カッタ TCーNS25REX(レッキス工業)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hz切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じるモーター単相100V、出力330W、シリースモーター質量(kg)3.18トラスコ品番809-4805RoHS指令(10物質対応)対応
超硬カッタ REX(レッキス工業)超硬カッタREX(レッキス工業)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hzモーター単相100V、出力330W、シリースモーターRoHS指令(10物質対応)対応
自動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A3(ステンレス管仕様) REX(レッキス工業)自動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A3(ステンレス管仕様)REX(レッキス工業)
699,800税込769,780
1台
当日出荷
二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。(NS50、NS80、F80) 食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業消費電力(W)600電源(V)AC100電源コード(m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])31トラスコ品番448-9314質量(kg)65ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)
自動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A3 REX(レッキス工業)自動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A3REX(レッキス工業)
599,800税込659,780
1台
当日出荷
二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。(NS50、NS80、F80) 食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途水道・ガス管のねじ切り消費電力(W)600電源(V)AC100電源コード(m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])31トラスコ品番448-9306質量(kg)64ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)
自動切上ダイヘッド付パイプマシン 90A3 REX(レッキス工業)自動切上ダイヘッド付パイプマシン 90A3REX(レッキス工業)
699,800税込769,780
1台
3日以内出荷
自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 100V/200V切替スイッチ付きです。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業消費電力(W)750電源(V)100/200無負荷回転数(min-1[r.p.m])24/9(60Hz)仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ付き・自動切上げ式トラスコ品番852-0503セット内容アジャスター付き。、オプションで90~110Lのゴミ袋をかけれるフレームがあります。全長(mm)705質量(kg)93全幅(mm)465全高(mm)505ねじ切り能力15~80標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
自動切上ダイヘッド付パイプマシン 150A REX(レッキス工業)自動切上ダイヘッド付パイプマシン 150AREX(レッキス工業)
1,698,000税込1,867,800
1台
3日以内出荷
2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 低騒音コンデンサモ-タを搭載しており、夜間作業等に最適。 100V/200V切替スイッチ付きです。
用途水道、ガス管のねじ切り作業消費電力(W)750電源(V)100/200無負荷回転数(min-1[r.p.m])7・22仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド・チェーザ付きトラスコ品番852-0413セット内容ダイヘッド(65A-100A)(125A-150A)×各1台、チェーザ(65A-100A)(125A-150A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1全長(mm)930質量(kg)170全幅(mm)680全高(mm)590ねじ切り能力65~150標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
パイプマシン N100A(ステンレス管仕様) REX(レッキス工業)パイプマシン N100A(ステンレス管仕様)REX(レッキス工業)
999,800税込1,099,780
1台
30日以内出荷
効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。 自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 100V/200V切替スイッチ付き。 ステンレスチェーザ付です。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業消費電力(W)750電源(V)AC100/200無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43トラスコ品番852-0521セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、ステンレス用チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(100SW-R 4L)×1、マシンカバー×1枚全長(mm)873質量(kg)123全幅(mm)635全高(mm)558ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B)標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
ネジ転造機 NZTーS20A REX(レッキス工業)ネジ転造機 NZTーS20AREX(レッキス工業)
399,800税込439,780
1台
30日以内出荷
切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。 高速ねじ転造を実現しました。
用途転造ねじの加工消費電力(W)500電源(V)100無負荷回転速度(min-1[r.p.m])58トラスコ品番852-0540セット内容20A自動オープン転造ヘッド×1台、ねじ転造シール500ml×1缶、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚全長(mm)540質量(kg)32全幅(mm)345全高(mm)355最大加工能力【ねじ】15A~20A
ネジ転造機 NZTー65A REX(レッキス工業)ネジ転造機 NZTー65AREX(レッキス工業)
1,198,000税込1,317,800
1台
30日以内出荷
切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。 高速ねじ転造を実現しました。
用途転造ねじの加工消費電力(W)750電源(V)100/200無負荷回転速度(min-1[r.p.m])38/21/11(60hz)トラスコ品番852-0539セット内容65A自動オープン転造ヘッド×1台、ねじ転造シール500ml×1缶、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚全長(mm)873質量(kg)120全幅(mm)635全高(mm)455最大加工能力【ねじ】15A~65A
電動工具 本体