絞り込み
ブランド
  • DREMEL(ドレメル)
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(297)
  • エスコ(199)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(172)
  • 京セラインダストリアルツールズ(106)
  • エクセン(103)
  • 日東工器(92)
  • PROXXON(プロクソン)(76)
  • BOSCH(ボッシュ)(61)
  • 本多電子(57)
  • アサダ(56)
  • IKURATOOLS(育良精機)(54)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • EARTH MAN(49)
  • REX(レッキス工業)(48)
  • リューター(日本精密機械工作)(44)
  • ホーザン(44)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
  • DIAMOND(42)
  • オグラ(39)
電源(V)
  • 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 32000(2)
消費電力(W)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
コード長さ(m)
  • 2(2)
2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスピードロータリーツール 3000 DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール 3000DREMEL(ドレメル)(11件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です。使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mmΦです。ソフトラバーグリップは、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。10000~最大32000(回転/分)の無段変速で様々な作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。新設計のクーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上、タフな作業でも、本体が熱くなりにくく、連続作業も余裕でこなせます。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。消費電力(W)90寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188×56×50コード長さ(m)2コレット径(Φmm)(標準付属)3.0 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
ハイスピードロータリーツール4000 DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール4000DREMEL(ドレメル)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
アクセサリー21種36ピース、アタッチメント3種類が標準付属です。ユニバーサルモーター搭載しています。ソフトラバーグリップは、切断や研削・研磨作業を行うときは、ペンのように持って使用すると、手にジャストフィットします。5000回転から最大32000回転まで回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。電子フィードバック回路によって負荷が加わっても回転数を維持、作業効率がアップします。カーボンブラシの交換がカンタンです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなどセット内容本体、ストレージケース、フレックスシャフト225AB、カッティングガイド、ディテイラーズグリップA577、ドレメルチャック4486、レンチ、アクセサリーケース、アクセサリー21種36ピース(エングレービングカッター109N1×1、ハイスピードカッター191×1、カットオフホイール420×4、426×3、切削ビット561×1、酸化アルミ砥石ホイール541×1、シリコンカーバイド砥石84922N1×1、酸化アルミ砥石932×1、8193×1、剛毛ブラシ403N×1、カーボンスチールブラシ428N×1、サンディングバンド 407×1、408×4、432×4、445×2、サンディングディスク411×2、412×2、413×2、ドリル150×1、マンドレル402×1、コレット481×1)質量(g)533電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)135寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×51×54コード長さ(m)2回転数(min-1[回/分])5000~32000コレット径(Φmm)(標準付属)2.4 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具 本体