ミニダクターⅡSMT6日以内出荷
電磁誘導加熱により、鉄などを加熱します。
バーナーを使用しないため、安全に作業が行えます!
ナットが熱を持った状態から、ナットを回すことで、スムーズに外すことができます!
先端にLEDライトがついている為、暗所でも使用しやすいです。
用途錆びたナット/固定したナット等の取り外しに、伸びた鋼板を縮めるボディーの絞り作業に(オプション品のミニパッドを使用すればモール外しやステッカーなどの剥離が可能)セット内容本体、収納ケース、Uフォームコイル、7/8”プレフォームコイル、ベアリングバディーコイル、取扱説明書質量(kg)1.15出力(W)1000電圧(V)AC100~120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×65×90