絞り込み
ブランド
  • TRITON
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(297)
  • エスコ(199)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(172)
  • 京セラインダストリアルツールズ(105)
  • エクセン(103)
  • 日東工器(92)
  • PROXXON(プロクソン)(76)
  • BOSCH(ボッシュ)(61)
  • アサダ(57)
  • 本多電子(57)
  • IKURATOOLS(育良精機)(54)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • EARTH MAN(49)
  • REX(レッキス工業)(48)
  • リューター(日本精密機械工作)(44)
  • ホーザン(44)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
  • オグラ(42)
  • DIAMOND(42)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 340(1)
  • 450(1)
  • 5500(1)
  • 10300(1)
  • 14000(1)
  • 15000(1)
  • 16000(1)
  • 21000(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(2)
  • 600~700未満(2)
  • 1100~1200未満(1)
  • 1200~1300未満(1)
  • 1300~1400未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニカンナ TRITONミニカンナTRITON
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
パワフルかつコンパクトで扱いやすいプレーナー。 従来のサイズのプレーナーのすべての機能を備えています。
用途木材のカンナがけ作業に。質量(kg)2.3消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])約16000ブレード2枚刃深さ調整6段階ブレード幅(mm)60切削深さ(mm)0~1.5
デュアルプランジルーター TRITONデュアルプランジルーターTRITON
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
スイッチ一つで従来のプランジルーターから固定ベースルーターに変換できます。 ラック&ピニオン式の高さ調整によりボタンを押すだけで操作可能です。
用途溝切り・トリミングなどの木工切削作業に幅(mm)プランジ:0~68質量(kg)7.55消費電力(W)1350回転数(min-1[r.p.m])約8000~21000コレットサイズ(mm)1/2インチ、12、8
ビスケットジョインター TRITONビスケットジョインターTRITON(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
頑丈な鋳造アルミニウム製ベース、フェンス、ハウジングを備えたビスケットジョインターは、精度と耐久性に優れています。 様々な家具や棚の丈夫な継ぎ目を作ります。
用途ビスケットでの木材の接ぎ作業のための溝切り作業に。質量(kg)2.65消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])約10300ノコ刃内径(Φmm)22ノコ刃外径(Φmm)100角度調整範囲フェンス:0~90
2in1電気カンナ TRITON2in1電気カンナTRITON
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
特許取得の3枚刃ドラム設計で切削回数が45,000回/分、素早くスムーズな切削&表面仕上げが可能です。
用途木材のカンナがけ作業に。質量(kg)3.9消費電力(W)680回転数(min-1[r.p.m])約5000~15000切削幅(mm)82操作回数(回/分)切削:45000深さ調整:17段階切削深さ(mm)0~3
プランジトラックソー TRITONプランジトラックソーTRITON
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
プランジトラックソーは用途の広い機能満載のプランジ丸ノコです。 モードの選択やセットアップが簡単で様々な安全機能を搭載しています。
用途木材の切断作業に。質量(kg)5.5消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])約2000~5500ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)ガイドレールあり/なし:38/42最大切込深さ(mm)(90°時)ガイドレールあり/なし:54/59傾斜角度(°)0~48
ギヤードオービタルサンダー TRITONギヤードオービタルサンダーTRITON
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
パワフル500Wモーター搭載のギヤードオービタルサンダーは、2つのモードであらゆる研磨作業も楽にこなします。
用途研磨・研削作業に。質量(kg)3.1取付方式サンディングディスク:面ファスナー式定格消費電力(W)500パッド径(Φmm)サンディング:150/125負荷回転速度(min-1[r.p.m])約2500~6250
ベルトサンダー TRITONベルトサンダーTRITON(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ベルトサンダーには用途が広がるスピードコントロール機能やサンディングベルトの正確な位置調整がおこなえるベルトのトラッキング調整機能など多くの重要な特徴があります。
用途木材の表面研磨に 塗装はがしに 作業台などに固定して小物の研磨に質量(kg)5.15回転数(min-1[r.p.m])約200~450定格消費電力(W)1150ベルト寸法(mm)サンディング:76×533
パームサンダー TRITONパームサンダーTRITON
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
パワフル400Wモーター搭載の小型サンダー TCMBSは、スリム&軽量デザインで片手で操作する設計。様々な木材のサンディングに最適です。
用途木材のサンディング作業に。質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])約340定格消費電力(W)400ベルト寸法(mm)64×406mm
ダボジョインター TRITONダボジョインターTRITON(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
ダボ接合用の穴の高さと深さと角度を正確にコントロールし、ワンアクションで2つの穴を32mm間隔で同時にあけることができます。
用途ダボ接合用の穴あけ作業に。質量(kg)2.9消費電力(W)570ドリル径8mm(2mm)回転数(min-1[r.p.m])約14000穴間隔(mm)32mm穴深さt(mm)0~38
電動工具 本体