絞り込み
ブランド
  • カクタス
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(297)
  • エスコ(199)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(172)
  • 京セラインダストリアルツールズ(105)
  • エクセン(103)
  • 日東工器(92)
  • PROXXON(プロクソン)(76)
  • BOSCH(ボッシュ)(61)
  • アサダ(57)
  • 本多電子(57)
  • IKURATOOLS(育良精機)(54)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • EARTH MAN(49)
  • REX(レッキス工業)(48)
  • リューター(日本精密機械工作)(44)
  • ホーザン(44)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
  • オグラ(42)
  • DIAMOND(42)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングルパンチャー アタッチメント カクタスアングルパンチャー アタッチメントカクタス
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
レースウェイも使用可能です。
用途EV-200/250系専用付属品丸穴用ポンチ・ダイス(L11B)、ストッププレート(L型替刃用)、スタンド、片口スパナ#10、六角棒レンチ#3質量(kg)本体:4.5、スタンド:1.0外形寸法(mm)165×76×225最大能力SS400:Φ14×6t/11×15×6t、SUS304:Φ14×4t/11×15×4t
レースウェイカッターDS-2付 カクタスレースウェイカッターDS-2付カクタス
149,800税込164,780
1台
欠品中
マルチ工具用アタッチメントシリーズです。 レースウェイ、ダクターのバリなし切断が出来ます。
用途レースウェイ・ダクターの切断、ハンガーレール・DINレールの切断(替刃は別売)トラスコ品番166-3914セット内容替刃DS-2、ゲージ棒、メジャー、替刃DS-2質量(kg)6.1
レースウェイカッターDS-1付 カクタスレースウェイカッターDS-1付カクタス
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
マルチ工具用アタッチメントシリーズです。 レースウェイ、ダクターのバリなし切断が出来ます。 SUSの切断が可能です。
用途レースウェイ・ダクターの切断、ハンガーレール・DINレールの切断(替刃は別売)トラスコ品番166-5400セット内容替刃DS-1、ゲージ棒、メジャー、替刃DS-1質量(kg)6.11
レースウェイカッターP25 カクタスレースウェイカッターP25カクタス
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。 ハンガーレールのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。 オプションでダクター用D15、D20、D30,D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途ハンガーレールP25、SUP-1の切断と穴あけ(11Φ)にトラスコ品番166-3913セット内容ダイスP25、丸穴替刃Φ11、収納ケース質量(kg)5.1
レースウェイカッターD30 カクタスレースウェイカッターD30カクタス
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。 レースウェイ、ダクターのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。 オプションでD15、D20、D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途ダクターD1/S-D1/SD-D1に、レースウェイDP1の切断と穴あけ(11Φ)にトラスコ品番166-5417セット内容ダイスD30、丸穴替刃Φ11、収納ケース質量(kg)4.8タイプレースウェイカッター(パンチャー付)能力ネグロス製S-D1、D1、DP1 穴あけΦ11
パイプベンダー カクタスパイプベンダーカクタス
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。 オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。
セット内容油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個)設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)最大ストローク(mm)250(シリンダー)
レースウェイカッター カクタスレースウェイカッターカクタス
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
バリなし切断・ダイス交換式・メジャー付
質量(kg)4.9
レースウェイカッター(ダブルダイス)本体のみ カクタスレースウェイカッター(ダブルダイス)本体のみカクタス
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
バリなし切断
質量(kg)6.5
電動工具 本体