絞り込み
ブランド
  • 新興工業
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(297)
  • エスコ(199)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(172)
  • 京セラインダストリアルツールズ(105)
  • エクセン(103)
  • 日東工器(92)
  • PROXXON(プロクソン)(76)
  • BOSCH(ボッシュ)(61)
  • アサダ(57)
  • 本多電子(57)
  • IKURATOOLS(育良精機)(54)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • EARTH MAN(49)
  • REX(レッキス工業)(48)
  • リューター(日本精密機械工作)(44)
  • ホーザン(44)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
  • オグラ(42)
  • DIAMOND(42)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8枚刃専用研磨機(グラインダー無し) 新興工業8枚刃専用研磨機(グラインダー無し)新興工業
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)8.3タイプグラインダーなし適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)305×500×225
8枚刃専用研磨機(高速グラインダー付) 新興工業8枚刃専用研磨機(高速グラインダー付)新興工業
30,980税込34,078
1台
5日以内出荷
プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)8.3タイプ高速グラインダー付形式グラインダー:GS-580(ミツトモ)適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)305×500×225使用砥石SK-203T(WA36M)
チップソー専用研磨機(中速グラインダー付) 新興工業チップソー専用研磨機(中速グラインダー付)新興工業
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。 千鳥刃も作ることができます。
用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)7.1タイプ中速グラインダー付形式グラインダー:GS-650(ミツトモ)適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)415×270×190使用砥石KY-DTS(ダイヤモンド研石)
チップソー専用研磨機(高速グラインダー付き) 新興工業チップソー専用研磨機(高速グラインダー付き)新興工業
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
チップソー専用の研磨機です。9~12インチまでのさまざまなサイズのほとんどのチップソーを研磨することができます。研磨量の調整が可能です。研磨作業はレバーを前後するだけでOKなので使い方が簡単です。切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
適合範囲:9~12inch質量(kg)6.2備考高速グラインダー付き本体寸法(mm)415×270×190マグネットKY-DTS
チップソー専用研磨機(中速グラインダー付き) 新興工業チップソー専用研磨機(中速グラインダー付き)新興工業
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
チップソー専用の研磨機です。9~12インチまでのさまざまなサイズのほとんどのチップソーを研磨することができます。研磨量の調整が可能です。研磨作業はレバーを前後するだけでOKなので使い方が簡単です。切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
適合範囲:9~12inch質量(kg)6.2備考中速グラインダー付き本体寸法(mm)415×270×190マグネットKY-DTS
チップソー専用研磨機(グラインダー無し) 新興工業チップソー専用研磨機(グラインダー無し)新興工業
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
チップソー専用の研磨機です。9~12インチまでのさまざまなサイズのほとんどのチップソーを研磨することができます。研磨量の調整が可能です。研磨作業はレバーを前後するだけでOKなので使い方が簡単です。切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
適合範囲:9~12inch質量(kg)6.2備考グラインダーなし本体寸法(mm)415×270×190マグネットKY-DTS
チップソー専用研磨機 新興工業チップソー専用研磨機新興工業
18,980税込20,878
1台
9日以内出荷
チップソーを外すことなく、SK-1000にそのままのせて、回転させるだけで簡単に研磨することができます。 研磨に要する時間は数十秒と時間短縮にもなります。
用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)2.8適合範囲9、10インチ本体寸法(mm)278×330×120使用砥石SK-1000-4(やすりAssy)
チップソー専用研磨機(グラインダー無) 新興工業チップソー専用研磨機(グラインダー無)新興工業
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。 千鳥刃も作ることができます。
用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)7.1タイプグラインダーなし適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)415×270×190
チップソー専用研磨機(高速グラインダー付) 新興工業チップソー専用研磨機(高速グラインダー付)新興工業
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。 千鳥刃も作ることができます。
用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)7.1タイプ高速グラインダー付形式グラインダー:GS-580(ミツトモ)適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)415×270×190使用砥石KY-DTS(ダイヤモンド研石)
笹刃専用研磨機(グラインダー無し) 新興工業笹刃専用研磨機(グラインダー無し)新興工業
26,980税込29,678
1台
9日以内出荷
プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。 振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)9.1タイプグラインダーなし適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)415×270×190
笹刃専用研磨機(高速グラインダー付) 新興工業笹刃専用研磨機(高速グラインダー付)新興工業
36,980税込40,678
1台
13日以内出荷
プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。 振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)9.1タイプ高速グラインダー付形式グラインダー:GS-580(ミツトモ)適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)515×305×210使用砥石SK-203T(WA36M)
電動工具 本体