絞り込み
電源(V)
- その他(1)
ブランド
- Smart Stock
- モノタロウ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(60)
- DIAMOND(48)
- EARTH MAN(50)
- HiKOKI(ハイコーキ)(140)
- IKURATOOLS(育良精機)(56)
- NSK(ナカニシ)(50)
- PROXXON(プロクソン)(65)
- REX(レッキス工業)(52)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(46)
- VERTEX(バーテックス)(58)
- アサダ(58)
- アルゴファイルジャパン(571)
- エクセン(110)
- エスコ(134)
- ハイオス(47)
- マキタ(286)
- 京セラインダストリアルツールズ(96)
- 日東工器(99)
- 本多電子(55)
- ブランドをもっと見る

ブロワー 充電式 小型 ブラック コードレス 送風 最大3時間使用可能 風量調節5段階(パワーモード有) 軽量 持ちやすい エアダスター ライト搭載 バッテリー残量表示 充電ケーブル付属
Smart Stock¥4,498税込¥4,9481個当日出荷パワフルな風量で細かいゴミやホコリを一気に吹き飛ばす/コンパクトボディで持ち運びもラクラク/充電式でコードレス使用可能、屋内外を問わず活躍/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC)付属/軽量で持ちやすい/ライト搭載で暗い溝や隙間の状態確認もOK用途・ゴミやホコリを一気に吹き飛ばす ・車やバイク洗車後の水滴飛ばし ・落ち葉清掃 ・デスク周り掃除に ・網戸掃除にも ・側面のライトで暗い溝や隙間掃除にも 【建築・内装・リフォーム現場でも大活躍!】 木くずや粉塵が発生しやすい現場では、効率的に清掃ができ、 サッシレールの掃除では、吐き出しにくい溝のゴミを一気に屋外へ 【自動車整備やちょっとした車内清掃にも!】 短時間での社内掃除や複雑に入り込んだエンジン周りの清掃に最適付属品充電ケーブル×1(USB Type-A→USB Type-C)材質ABS色ブラック電源充電式リチウムイオン電池本体寸法(mm)140×106×36本体質量(g)237最大回転数(min-1[r.p.m])100000定格入力電圧(V)7.2風量5段階&1段階(パワーモードのみ)充電時間約4時間操作方法長押し:電源ON/長押し後、1回押し:風量調整(5段階)/2回押し※側面のライトが点灯します:ライトON→フラッシュON→ライトOFFバッテリー容量(mAh)3000mAh充電方式本体側面にあるUSB Type-Cポートに充電ケーブルのSB Type-Cポートコネクタを接続し、ACアダプタ等のUSB Type-Aポートを付属のケーブルで接続します。装着方法必ずノズルを装着の上、本製品をご使用ください。※ノズルを送風口内側の凹凸に合わせて装着してください。連続動作時間最大3時間(風量1段階)※使用環境により異なります
充電式 ブロワー ハンディクリーナー グレー コンパクト コードレス パワフル風量 屋内外使用OK
Smart Stock¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷ハンディクリーナーとしても使えるブロワー/パワフルな風量で細かいゴミやホコリを一気に吹き飛ばす/コンパクトボディで持ち運びもラクラク/充電式でコードレス使用可能、屋内外を問わず活躍/無段階調節可能で、風量を細かく調節できる/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC)付属材質ABS+PP+金属+電子部品色グレー本体寸法(mm)41×70×142本体質量(g)295
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら