絞り込み
ブランド
  • 亀倉精機
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(296)
  • エスコ(195)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(170)
  • 京セラインダストリアルツールズ(105)
  • エクセン(103)
  • 日東工器(93)
  • PROXXON(プロクソン)(76)
  • BOSCH(ボッシュ)(60)
  • アサダ(57)
  • 本多電子(55)
  • IKURATOOLS(育良精機)(53)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • EARTH MAN(49)
  • REX(レッキス工業)(47)
  • リューター(日本精密機械工作)(44)
  • ホーザン(44)
  • DIAMOND(44)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
  • オグラ(42)
電源(V)
  • 18(3)
  • 100(5)
消費電力(W)
  • 500~600未満(2)
  • 600~700未満(1)
  • 900~1000未満(3)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
2.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動パンチャー 亀倉精機手動パンチャー亀倉精機
63,980税込70,378
1台
当日出荷
高出力で、楽々穴あけが可能です。アダプター使用でHP-1、HP-2用パンチセットも使用でき、多種多様な用途に対応します。制御盤、操作盤、ラックなどのパネルに取付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴など、さまざまな穴の加工に。
仕様●穴あけ最大能力(mm):t3.2(SS400)●出力荷重(kN):88.2●穴あけ最大能力(mm)鉄:t3.2(SS400)●能力:3.2mm(鋼板SS400)(パンチサイズによる)●高出力・ホースタイプ●出力:88.2kN●材質/仕上:鉄●セット内容/付属品:シャフト(HP-3/4-3/4、HP-3/4-3/8)●ワッシャ(M10)●収納ケース●注意:パンチセットのサイズにより能力は異なります。●原産国:日本●コード番号:315-7211アズワン品番67-2340-67
ハードカッター替刃 亀倉精機ハードカッター替刃亀倉精機(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
質量(g)50
ポートパンチャー 亀倉精機ポートパンチャー亀倉精機
139,800税込153,780
1台
当日出荷
クラス最軽量です。セミバリアフリー設計で狭い所での作業が可能です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。ダイ安全ロック機構でダイの緩みが解消します。
用途アングル、フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。トラスコ品番114-2085セット内容替刃 E-12 スタンド 六角棒レンチ5mm Φ6棒レンチ材質質量(kg)5フトコロ(mm)25最大穴あけ能力(mm) 鉄工t6-Φ14アズワン品番64-8666-24出力荷重(kN)98(t:10)最大穴あけ能力(mm) ステンレスt4-Φ14
電動油圧式ポートパンチャー 亀倉精機電動油圧式ポートパンチャー亀倉精機
279,800税込307,780
1台
当日出荷
複動オートリターン機能を搭載しています。 ワンタッチワークストリッパー採用で替刃交換も楽々、穴あけ位置が合わせやすいです。
用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけに消費電力(W)580トラスコ品番818-3845セット内容替刃R-12(Φ12)、スタンド、M5レンチ、棒レンチ、グリップ、収納ケース材質幅(mm)120質量(kg)10.5高さ(mm)308出力196kN(20t)フトコロ(mm)40コード長さ(m)2.5穴あけ時間(秒)3フレーム奥行(mm)軸心~40駆動方式複動油圧式最大切断能力(mm)鉄:t9-Φ20、ステンレス:t6-Φ20
アングルカッター 亀倉精機アングルカッター亀倉精機
399,800税込439,780
1台
6日以内出荷
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途フラットバーやLアングル材の切断加工に使用切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6出力(kN[tonf])245[25]電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)980本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×345×405付属品フットスイッチ、スパナ加工時間(秒)約7質量(kg)34RoHS指令(10物質対応)対応
アングルベンダー 亀倉精機アングルベンダー亀倉精機
359,800税込395,780
1台
5日以内出荷
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途各種ベンディング加工に使用アングル材でブラケット、型枠製作が可能切断能力(mm)アングル鋼材(SS400)75×t6/ステンレス(SUS304)50×t6、最少型枠:□100(L50)、□80(L30)出力(kN[tonf])118[12]電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)980本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×385×330付属品フットスイッチ、スパナ加工時間(秒)約6質量(kg)28RoHS指令(10物質対応)対応
アングルノッチャー 亀倉精機アングルノッチャー亀倉精機
479,800税込527,780
1台
5日以内出荷
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途各種ノッチング加工に使用アングル材でブラケット、型枠製作が可能切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6/90°Vノッチ、45°カット、コーナーカット、スミ落し、フラットバーカット出力(kN[tonf])245[25]電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)980付属品フットスイッチ、スパナ加工時間(秒)約7質量(kg)34長さ(mm)250幅(mm)345高さ(mm)360RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ断水機 亀倉精機パイプ断水機亀倉精機
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
2スピード油圧ポンプによりスピーディに止水緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ。 止水栓を探す必要がなく緊急時の止水に抜群の効果を発揮します。
用途各種工事の仮止水に。付属品収納ケース高圧ホース(m)2圧着力(kN[kgf])215.6[22000]質量(kg)17.8
レールカッター 亀倉精機レールカッター亀倉精機
199,800税込219,780
1台
当日出荷
スピーディーな切断 粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断 バリのない切断でバリ取り不要コードレスで小型軽量、小スペースでの作業が可能
用途チャンネルレール、ハンガーレール、レースアェイ、アングル等の形鋼の切断に使用します。切断能力(mm)鉄工SS400相当:t2.0以下、SUS304相当:t1.5以下バッテリー電圧(V)18(高容量リチウムイオン電池)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×125×256付属品切断カセット NA-1、六角棒レンチM5、バッテリー、充電器切断可能 材質チャンネルレール、ハンガーレール、レースウェイ等軽量形鋼切断時間(秒)3~4質量(kg)8.5
パンチャー 亀倉精機パンチャー亀倉精機
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。
充電全ねじカッター ハードカッター (18V) 亀倉精機充電全ねじカッター ハードカッター (18V)亀倉精機
199,800税込219,780
1台
当日出荷
切断能力(mm)鉄工(ねじサイズ)W3/8、W1/2、M10、M12電源(V)18(高容量リチウムイオン電池)トラスコ品番493-4334質量(kg)4.9バッテリー容量(Ah)2.5/5.0
レスバリアポートパンチャー(複動) 亀倉精機レスバリアポートパンチャー(複動)亀倉精機
299,800税込329,780
1個
当日出荷
穴あけ能力(mm)鋼板(SS400)t9-Φ20、ステンレス(SUS304)t6-Φ20フレーム奥行(mm)軸心~50穴あけ時間(秒)約3出力(kN[tonf])196[20]電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)580トラスコ品番824-8338質量(kg)15
電動工具 本体