絞り込み
ブランド
  • 永興電機工業
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(297)
  • エスコ(199)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(171)
  • 京セラインダストリアルツールズ(106)
  • エクセン(103)
  • 日東工器(92)
  • PROXXON(プロクソン)(75)
  • BOSCH(ボッシュ)(61)
  • 本多電子(57)
  • アサダ(56)
  • IKURATOOLS(育良精機)(54)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • EARTH MAN(49)
  • REX(レッキス工業)(48)
  • リューター(日本精密機械工作)(44)
  • ホーザン(44)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
  • DIAMOND(42)
  • オグラ(39)
電源(V)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 230(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 11500(1)
  • 20000(8)
  • 40000(9)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
1.5・2・3
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクログラインダ用アクセサリーハンドピースホルダー 永興電機工業マイクログラインダ用アクセサリーハンドピースホルダー永興電機工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
トラスコ品番114-5727材質エラストマー樹脂奥行(mm)125
マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムタイプ) 永興電機工業マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムタイプ)永興電機工業
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナトラスコ品番114-5708全長(mm)146.5適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm外径(mm)21.8対応モータDMT40、DMT20
電源コード 永興電機工業電源コード永興電機工業
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ユニバーサルポリッシャー 永興電機工業ユニバーサルポリッシャー永興電機工業
2,598税込2,858
1パック
3日以内出荷
やや硬めの研磨砥粒入り不織布に樹脂加工を施した耐久性のある研磨工具です。一般鋼材はもちろん、チタン合金鋼などの研削に適しています。
用途一般鋼材、チタン合金鋼などの研削その他固定ネジ:M3タイプ粒度240入数2最高使用回転速度(min-1)15000先端径(Φmm)30×6
ユニバーサルポリッシャー 永興電機工業ユニバーサルポリッシャー永興電機工業
3,098税込3,408
1パック
3日以内出荷
やや硬めの研磨砥粒入り不織布に樹脂加工を施した耐久性のある研磨工具です。一般鋼材はもちろん、チタン合金鋼などの研削に適しています。
用途一般鋼材、チタン合金鋼などの研削軸径(Φmm)3粒度240入数2最高使用回転速度(min-1)15000
精密グラインダー用コントローラ 永興電機工業精密グラインダー用コントローラ永興電機工業
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。作業時の負荷状態をLEDでお知らせします。回転数とエラー内容をデジタル表示します。
質量(kg)1.95 (コード除)コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
ラバーポリッシャー 永興電機工業ラバーポリッシャー永興電機工業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
軟らかく弾力性に富んだゴム(ボンド)のスプリング効果によって、砥粒を均一に保持し、絶妙な粉砕性と相まって、粗めの番手でも深いスクラッチを付けずに、均一の研磨面が得られます。カッターで簡単に好みの大きさにカットできるので、作業に合わせて切り分けてご使用ください。ステンレス・アルミニウム・鋼等の汚れ落としからヘアーライン研磨、バリ取り等に最適です。乾式研磨はもちろん、水や研削油を用いた湿式研磨では、より良い研磨面が得られます。1パック1個入りです。
粒度36寸法(mm)W80×D50×H20ワイン入数1
ラバーポリッシャー 永興電機工業ラバーポリッシャー永興電機工業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
軟らかく弾力性に富んだゴム(ボンド)のスプリング効果によって、砥粒を均一に保持し、絶妙な粉砕性と相まって、粗めの番手でも深いスクラッチを付けずに、均一の研磨面が得られます。カッターで簡単に好みの大きさにカットできるので、作業に合わせて切り分けてご使用ください。ステンレス・アルミニウム・鋼等の汚れ落としからヘアーライン研磨、バリ取り等に最適です。乾式研磨はもちろん、水や研削油を用いた湿式研磨では、より良い研磨面が得られます。1パック1個入りです。画像はイメージです。
寸法(mm)W80×D50×H20入数1
ロータリーエンジン(技工用エンジン) 永興電機工業ロータリーエンジン(技工用エンジン)永興電機工業
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
付属品:コレットチャック Φ2.34mm。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。
コード長さ(m)1.5コレットチャック寸法(Φmm)2.34
E-FORCE パワーベルトサンダー 永興電機工業E-FORCE パワーベルトサンダー永興電機工業
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
ベルト幅10mmの軽研削用電動ベルトサンダーです。 クラス最高のハイパワーモータは高耐久仕様のカーボンブラシを搭載し、長寿命を実現しています。 高い研削性能の高耐久セラミックベルトを標準装備しています。 研削時のハイパワーを受止めるグリップデザインを採用しています。 作業に合わせてベルトアームの角度調整が可能です。 先端プーリ部はベアリングへの切粉進入を防止する構造で、高耐久仕様となっています。 ベルトの交換はテンションバーのロック機構により容易に行うことができます。 別売ベルト(アルミナ・ジルコニア)も用意しております。 本体各部消耗品は別売りパーツを用意しておりますので、交換・修理が可能です。
用途面取り、バリ取り、研磨加工にトラスコ品番159-7508セット内容セラミックベルト#40×1本、セラミックベルト#60×2本(内1本は本体装着)、セラミックベルト#80×1本、六角レンチ1.5mm×1本、六角レンチ4.0mm×1本全長(mm)353適合ベルト幅(mm)10定格消費電力(W)180ベルト速度(m/min)830定格時間(分)30ベルト寸法(mm)10×330定格電流(V)1.9A
マイクログラインダ標準セット(ロータリーエンジン) 永興電機工業マイクログラインダ標準セット(ロータリーエンジン)永興電機工業
129,800税込142,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
質量(g)2300
マイクログラインダ標準セット(モータタイプ) 永興電機工業マイクログラインダ標準セット(モータタイプ)永興電機工業
139,800税込153,780
1個
当日出荷
質量(g)2300
マイクログラインダ(ロータリーエンジン) 永興電機工業マイクログラインダ(ロータリーエンジン)永興電機工業
76,980税込84,678
1個
当日出荷
付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナ
マイクログラインダ用アクセサリーフットスイッチ 永興電機工業マイクログラインダ用アクセサリーフットスイッチ永興電機工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷
トラスコ品番114-5723奥行(mm)150
マイクログラインダ用アクセサリーモータ延長コード(3m) 永興電機工業マイクログラインダ用アクセサリーモータ延長コード(3m)永興電機工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷
トラスコ品番114-5726コード長さ(m)3対応モータ40kモータ、20kモータ
マイクログラインダ用アクセサリー電源コード 永興電機工業マイクログラインダ用アクセサリー電源コード永興電機工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷
トラスコ品番114-5722定格7A-125V
マイクログラインダ用アタッチメント(ミニレシプロ) 永興電機工業マイクログラインダ用アタッチメント(ミニレシプロ)永興電機工業
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
付属品六角レンチ、ダンパーヤスリホルダ、セラミックファイバー砥石ホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ(1.8×5×55#150)、セラミックファイバー砥石(1×6×50#1200)トラスコ品番114-5715全長(mm)125最大寸法(mm)使用工具:Φ3.2外径(mm)27.4対応モータDMT20
マイクログラインダ用アタッチメント(ベルトサンダー) 永興電機工業マイクログラインダ用アタッチメント(ベルトサンダー)永興電機工業
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
付属品六角レンチ2種類、ベルト(4mm幅#120、#240、#400、6mm幅#120、#240、#400、8mm幅#120、#240、#400各2本)トラスコ品番114-5714全長(mm)199適合ベルト幅(mm)4、6、8(ベルト周長300mm)対応モータDMT20
マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリーΦ6タイプ) 永興電機工業マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリーΦ6タイプ)永興電機工業
34,980税込38,478
1個
当日出荷
付属品コレットチャックΦ6.0mm、スパナトラスコ品番114-5712全長(mm)96.4適合コレットΦ2.34~Φ6.35mm外径(mm)21.8対応モータDMT20
マイクログラインダ用アタッチメント(レバークランプ) 永興電機工業マイクログラインダ用アタッチメント(レバークランプ)永興電機工業
44,980税込49,478
1個
当日出荷
付属品コレットチャックΦ3.175mm、スパナトラスコ品番114-5710全長(mm)86.2適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm外径(mm)29.8対応モータDMT40、DMT20
マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムロングタイプ) 永興電機工業マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムロングタイプ)永興電機工業
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナトラスコ品番114-5709全長(mm)202.5適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm外径(mm)21.8対応モータDMT40、DMT20
マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリー) 永興電機工業マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリー)永興電機工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷
付属品スパナトラスコ品番114-5707全長(mm)86.2適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm外径(mm)26対応モータDMT40、DMT20
マイクログラインダ用モータ 永興電機工業マイクログラインダ用モータ永興電機工業
56,980税込62,678
1個
当日出荷
付属品モータコード
マイクログラインダ用コントローラ 永興電機工業マイクログラインダ用コントローラ永興電機工業
59,980税込65,978
1個
当日出荷
付属品電源コード100V用トラスコ品番114-5721奥行(mm)230
電動工具 本体