絞り込み
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(297)
  • エスコ(199)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(171)
  • 京セラインダストリアルツールズ(106)
  • エクセン(103)
  • 日東工器(92)
  • PROXXON(プロクソン)(76)
  • BOSCH(ボッシュ)(61)
  • 本多電子(57)
  • アサダ(56)
  • IKURATOOLS(育良精機)(54)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • EARTH MAN(49)
  • REX(レッキス工業)(48)
  • リューター(日本精密機械工作)(44)
  • ホーザン(44)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
  • DIAMOND(42)
  • オグラ(39)
電源(V)
  • 100(3)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 800~900未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッコロ用替刃3本入 SUZUKID(スズキッド)ピッコロ用替刃3本入SUZUKID(スズキッド)
5,998税込6,598
1セット(3本)
当日出荷
EHP-01専用替刃の3本セットです。
用途鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に。刃数10/14山(1インチ毎)質量(g)約80入数3本帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1141×13×0.65
エッジホッパー用替刃 SUZUKID(スズキッド)エッジホッパー用替刃SUZUKID(スズキッド)
11,980税込13,178
1セット(3本)ほか
当日出荷
エッジホッパー用替刃。
刃のサイズ(mm)長さ1435×幅13×厚さ0.65材質(刃)コバルトハイス切断可能 材質鉄・ステンレス鋼・アルミニウム・銅・真鍮
100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパーピッコロ SUZUKID(スズキッド)100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパーピッコロSUZUKID(スズキッド)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
モノ作りは「下準備が命、カットの精度で全てが決まる。」をコンセプトに鉄工DIYを材料カットから溶接まで全て完結出来るようにと願いを込めたエッジホッパーにポータブル性を追求し手持式でも使用が可能な【エッジホッパー ピッコロ】が仲間入りしました。
用途鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に。セット内容取説・保証書・本体固定ネジ×3(六角穴対辺5mm)・帯のこ刃(本体取付)・調整用六角レンチ2種(対辺5mm/4mm)質量(kg)13.6(台座式時)/7.0(手持式時)周波数(Hz)50/60消費電力(W)600角度(°)切り出し角度:0~45(ヘッド部回転)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×290×435入力電圧(V)AC100切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ40/角パイプ:40×80(台座式時)切断能力(mm)パイプ80、120ノコ刃周速((m/s)[m/分])68~116切断能力(mm)パイプ角80×80(台座式時0°)、120×120(手持式時)材質(刃)コバルトハイス速度調節方式無段階帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1141×13×0.65
メタルチップソー切断機 キッドカット SUZUKID(スズキッド)メタルチップソー切断機 キッドカットSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
小型、軽量・高精度&高速カットが可能です。
用途鉄・ステンレスの切断に。質量(kg)5.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])約5000切断能力(mm)アングル鋼:60×60/チャンネル鋼:100×50本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383刃数(p)40入力電圧(V)AC100切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ60/角パイプ:50×50/アングル鋼:50×50/チャンネル鋼:75×45切断能力(mm)パイプ60定格時間(分)30切断能力(mm)パイプ角50×50回転角度(°)ターンテーブル:左45~0(直角)~右45チップソー厚さ(mm)1.8チップソー外径(Φmm)180チップソー内径(Φmm)20
エッジホッパー用コンターテーブル SUZUKID(スズキッド)エッジホッパー用コンターテーブルSUZUKID(スズキッド)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
エッジホッパー用オプション品です。材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
用途材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
キッドカット用替刃 SUZUKID(スズキッド)キッドカット用替刃SUZUKID(スズキッド)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
キッドカット チップソー切断機の替刃です。
用途切断作業に。刃数(p)40入数1個切断可能 材質鉄/ステンレスチップソー厚さ(mm)1.8チップソー外径(Φmm)180チップソー内径(Φmm)20
エッジホッパー用定尺ガイド SUZUKID(スズキッド)エッジホッパー用定尺ガイドSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
エッジホッパー用オプション品です。
切断距離(m)1
100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパー SUZUKID(スズキッド)100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパーSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
当日出荷
効率的な作業サポートする自重切断機能付きメタルバンドソーです。トリガスイッチを押しながらトリガロックをかけることで自重切断が使用できます。自動で切断と作動停止するので、切断中に他の作業をすることが可能です。0°から60°までの角度で材料が切断できるので、様々な用途に適した切断ができます。ヘッド部分が回転するので長い材料を動かす必要がありません。コンターテーブル(別売りオプション)を使用する事で、材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
質量(kg)21周波数(Hz)50/60消費電力(W)400切断能力0~60°入力電圧(V)AC100刃のサイズ(mm)長さ1435×幅13×厚さ0.65切断板厚(mm)20(最大)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×355×400最大切断能力本体角度0°丸パイプ:Φ125/角パイプ:幅125×高さ125mm、本体角度45°丸パイプ:Φ76/角パイプ:幅76×高さ125mm、本体角度60°丸パイプ:Φ45/角パイプ:幅45×高さ125mm切断可能 材質鉄・ステンレス鋼・アルミニウム・銅・真鍮
電動工具 本体