ビットキットレザーマン当日出荷
ツールの汎用性を向上させるビットキット21本(42種)を2枚のプレートに収納しています。ラージビットドライバー装備製品にて使用可能です。
トラスコ品番835-5775適合機種Signal、Wave+、Charge+シリーズ、Surge、MUTシリーズ、Skeletoolシリーズセット内容眼鏡用ドライバー(プラス&マイナス)、プラス#1・#0、マイナス3/32&1/8・5/32&3/16・7/32&1/4、スクエアドライバー#1、トルクス#6・#10・#20・#27、ポジ#2、六角1.5mm&2mm・2.5mm&3mm・4mm&5mm・6mm&1/4・1/16&0.50・3/32&5/64・1/8&7/64・5/32&9/64・7/32&3/16