絞り込み
ブランド
  • ミタチ
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(297)
  • エスコ(199)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(172)
  • 京セラインダストリアルツールズ(106)
  • エクセン(103)
  • 日東工器(92)
  • PROXXON(プロクソン)(76)
  • BOSCH(ボッシュ)(61)
  • 本多電子(57)
  • アサダ(56)
  • IKURATOOLS(育良精機)(54)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • EARTH MAN(49)
  • REX(レッキス工業)(48)
  • リューター(日本精密機械工作)(44)
  • ホーザン(44)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
  • オグラ(42)
  • DIAMOND(42)
電源(V)
  • 100(5)
  • 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5600(1)
  • 7300(1)
  • 7550(1)
  • 9500(1)
  • 11000(1)
  • 12000(2)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
  • 700~800未満(3)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1100~1200未満(1)
電流(A)
  • 4.2(1)
  • 7.6(3)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 100(1)
コード長さ(m)
  • 2.7(2)
  • 3.5(3)
2.7・3.5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートポリッシャ ミタチストレートポリッシャミタチ
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
100mm不織不/フラップホイール/綿/サイザルバフ/等でステンレス研磨作業、金属面の錆、酸化スケール等の除去作業に最適
付属品Φ6コレット、コレットアダプター、片口スパナ(17mm)×2本、両口スパナ(10×12mm)、ディスクスパナ、Φ12.7スリーブ、カーボンブラシ予備1SET質量(kg)1.9電流(A)100消費電力(W)435回転数(min-1[r.p.m])5600長さ(cm)41.3定格(A)4.5
電気ディスクグラインダ ミタチ電気ディスクグラインダミタチ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ディスクグラインダー(最大出力1000W) ミタチディスクグラインダー(最大出力1000W)ミタチ
13,980税込15,378
1台
当日出荷
定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付二重絶縁モーター搭載細径Φ56で脅威の耐久力サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能
用途研削、切断作業付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナトラスコ品番689-6191電源(V)AC100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000本体寸法(mm)288定格電流(A)7.6砥石サイズ(mm)Φ100胴径(Φmm)56ねじサイズM10×1.5×10
切断砥石用ディスクカバー ミタチ切断砥石用ディスクカバーミタチ
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
トラスコ品番148-0217
大口径ストレートサンダ ミタチ大口径ストレートサンダミタチ
62,980税込69,278
1台
当日出荷
ディスクグラインダー ディスクグラインダー180mm ミタチディスクグラインダー ディスクグラインダー180mmミタチ
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
・新開発二重絶縁モーター・新設計スリムボディ・防振型サンドハンドル付属
用途鉄筋・鉄骨工事船舶関連工事付属品防振タイプサイドハンドル・バネ座金Φ10・フレキシブル砥石(MPエース)・ディスクスパナ・予備カーボンブラシ(CB1004)トラスコ品番689-9982電源(V)AC100消費電力(W)1050最大出力(W)1100コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])7550本体寸法(mm)438定格電流(A)11砥石径(Φmm)180ねじサイズM16×2.0×14
電気ディスクグラインダー ミタチ電気ディスクグラインダーミタチ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付モーター搭載しています。細径Φ56で脅威の耐久力です。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属しています。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能です。ミタチ伝統の丈夫なアルミボディです。
用途研削、切断作業に。付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナトラスコ品番689-6192電源(V)AC100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5本体寸法(mm)288定格電流(A)7.6砥石径(Φmm)100砥石寸法(Φmm)外径100胴径(Φmm)56無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000ねじサイズM10×1.5×10
ディスクグラインダ(LEDランプ付) ミタチディスクグラインダ(LEDランプ付)ミタチ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
伝統の使いやすさに安全機能をパッケージしました。作業時の負荷状態をLEDランプでお知らせします。サイドハンドル3方向取り付け可能です。
付属品防振タイプサイドハンドル(バネ座金Φ10付き)、フレキシブル砥石180mm、予備カーボンブラシ(CB1200)1セット、ディスクスパナトラスコ品番554-8351電源(V)AC100消費電力(W)1150最大出力(W)1650コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300定格電流(A)12砥石径(Φmm)180砥石寸法(Φmm)外径180
ディスクグラインダー 安全機能付 ミタチディスクグラインダー 安全機能付ミタチ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
キックバック軽減機能により、切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止により、予期せぬモーター起動を防ぎます。ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載により、電源オフの際に先端工具を素早く停止させます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。過負荷保護機能搭載です。グラインダの作動状態をLEDでお知らせします。
用途切断作業、研削作業、研磨作業に。付属品サイドハンドル、フレキシブル砥石、カーボンブラシ予備、ディスクスパナトラスコ品番257-9577電源(V)100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500定格電流(A)7.6砥石径(Φmm)125砥石寸法(Φmm)外径125
ディスクグラインダー(最大出力1200W) ミタチディスクグラインダー(最大出力1200W)ミタチ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
最大出力1200W高性能モーター搭載です。 重研削作業に最適です。
トラスコ品番215-7264セット内容フレキシブル砥石、カーボンブラシスペア1セット、ディスクスパナ電圧(V)AC200消費電力(W)810アズワン品番64-8608-84
電動工具 本体