小ねじ用電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(プッシュスタート式)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
プッシュスタート式。精密小ねじから一般小ねじまで幅広い用途をカバーします。
ワイドな出力トルク範囲ですので、幅広いトルク範囲で使用できます。
静電気防止対策としてビットアースを使用しています。作業しやすい正逆スイッチ付です。
電磁波、電気ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMC対策を採用しています。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35トルク調整無段階仕様静電気対策品トランスレスタイプ長さ(mm)260質量(kg)0.55コード長さ(m)2.8
電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式)TRUSCO当日出荷
精密小ネジから一般小ネジまで幅広い用途をカバーします。レバースタート方式なので、ネジ合わせが容易です。人間工学的に長時間の作業に疲れを感じさせない事を目的に開発し、軽量タイプで握り部分にラバーグリップを採用しました。ワイドな出力トルク範囲。静電気防止対策としてビットアースを使用。電磁波、電器ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMCを採用しています。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35トルク調整無段階仕様静電気対策品トランスレスタイプ電気代の目安0.8円/h長さ(mm)256質量(kg)0.55コード長さ(m)2.8
デジモーターサンニシムラ税込¥285,780¥259,800
スタンド新ダイワ税込¥28,578¥25,980
インパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)税込¥61,578~¥55,980~
刃物研ぎ機SHINKO(新興製作所)税込¥39,578¥35,980