「吐出量(L/min)」から絞り込む
ダイヤフラムポンプ日東工器5日以内出荷
長寿命・低作動音・低振動設計(ダイアフラム径にゆとりをもたせ小ストローク設計・剛性と遮音性をもたせた外郭アルミケース)を考慮した機器組込み用コンプレッサです。_x000D_アルミケース内部でマニホールド化し吸入口と吐出口を1ポートにまとめ機器への組込み易さを配慮しております。_x000D_クリーンな空気を供給する機器組込み用ダイアフラムポンプで、製品に搭載された専用インバータによりDC駆動を実現しました。_x000D_制御信号による流量や圧力の調整が可能で、医療や分析機器、産業用途など、さまざまな分野での使用に適しています。
用途医療や分析機器、産業用途などタイプダイアフラム方式(DC駆動)/コンプレッサ電流(A)1.7以下定格電圧(V)DC24本体質量(kg)1.9取付寸法(mm)L117.5×W125定格時間連続絶縁階級コイル絶縁階級:B種相当耐用時間(時間)10000リード線長さ(mm)300±20吐出空気量(L/min)30ポンプ口径Φ8.5(外径)使用圧力範囲(kPa)0~25(0~0.25kgf/cm2)最高圧力(kPa)25(0.25kgf/cm2)定格圧力(kPa)10(0.1kgf/cm2)
ダイヤフラムポンプ日東工器5日以内出荷
長寿命・低作動音・低振動設計(ダイアフラム径にゆとりをもたせ小ストローク設計・剛性と遮音性をもたせた外郭アルミケース)を考慮した機器組込み用コンプレッサ・真空ポンプの兼用タイプです。_x000D_アルミケース内部でマニホールド化し吸入口と吐出口を1ポートにまとめ機器への組込み易さを配慮しております。_x000D_クリーンな空気を供給する機器組込み用ダイアフラムポンプで、製品に搭載された専用インバータによりDC駆動を実現しました。_x000D_制御信号による流量や圧力の調整が可能で、医療や分析機器、産業用途など、さまざまな分野での使用に適しています。
用途医療や分析機器、産業用途などタイプダイアフラム方式(DC駆動)/コンプレッサ/真空ポンプ電流(A)1.7以下定格電圧(V)DC24本体質量(kg)1.9取付寸法(mm)L117.5×W125到達真空度(kPa)-26.7(-200mmHg)定格時間連続絶縁階級コイル絶縁階級:B種相当耐用時間(時間)10000リード線長さ(mm)300±20吐出空気量(L/min)30ポンプ口径Φ8.5(吐出口)・Φ10.5(吸入口)[外径]使用圧力範囲(kPa)-26.7~25(-200mmHg~0.25kgf/cm2)最高圧力(kPa)25(0.25kgf/cm2)定格圧力(kPa)10(0.1kgf/cm2)
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3