絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • アサダ(14)
  • 岩崎製作所(13)
  • キョーワ(7)
  • ミヤコ(6)
  • カクダイ(5)
  • テクトロニクス&フルーク(5)
  • アウス(2)
  • 寺田ポンプ製作所(2)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • アックスブレーン(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • KVK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G1/2"×G1/2" 水圧テストゲージ エスコG1/2"×G1/2" 水圧テストゲージエスコ
7,000税込7,700
1個
当日出荷
付属品エルボ、パッキンエスコ品番EA115F-3測定範囲(MPa)0~0.6使用温度範囲(℃)0~50ねじ径G1/2
120bar(11.7MPa) 水圧テストポンプ エスコ120bar(11.7MPa) 水圧テストポンプエスコ
64,900税込71,390
1個
翌日出荷
水道管の漏れ、テスト用に
水圧テストポンプ (2.5MPa) エスコ水圧テストポンプ (2.5MPa)エスコ
50,500税込55,550
1台(1台)
翌日出荷
小型、軽量で持ち運びに便利。二重遮断および送風バルブシステム、防錆加工により一定の圧力レベルが確保され、また圧力の調整も簡単です。試験液として水または油を使用して気密性をテストできます。テストホースにスチールメッシュを使用することで、作動中にホースが膨張することで起こる読み取りミスを防ぎます。読みやすい目盛りの圧力計。耐候性、耐低温性を備えた亜鉛メッキ塗装タンク。
質量(kg)4.6容量(L)7接続ねじR1/2"寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×215×156最高圧力(MPa)25bar(2.5)吐出量(mL/回)16
水圧テストポンプ エスコ水圧テストポンプエスコ
52,000税込57,200
1台
8日以内出荷
二重遮断およびパージバルブシステムにより圧力の調整を容易にします。試験液として水または油を使用して気密性をテストできます。
寸法(mm)720×170×260質量(kg)8容量(L)12最高圧力(MPa)4.9吐出量(mL/ストローク)45接続ねじ呼び径R1/2
テストポンプ