絞り込み
条数
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
ブランド
  • キュウホー
  • 向井工業(20)
  • みのる産業(19)
  • HARAX(ハラックス)(8)
  • 槍木産業(5)
  • 広田産業(4)
  • 和コーポレーション(3)
  • 平城商事(3)
  • 日本プラントシーダー(3)
  • 日本甜菜製糖(2)
  • 千吉(1)
  • タキイ種苗(1)
  • 野々山商事(1)
  • 楽農楽舎(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合作物から絞り込む
ビート補植機 キュウホービート補植機キュウホー
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
アルミで軽く、先端は消耗しやすいため、ハガネの焼き入れ加工しています。筒に近い位置でレバーを握るため、口を開く際に芯がブレにくい事と、握りやすい設計です。
質量(g)900全高(mm)870筒径(Φmm)38筒内径(Φmm)35
玉ねぎ補植機 キュウホー玉ねぎ補植機キュウホー
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
アルミで軽く、先端は消耗しやすいため、ハガネの焼き入れ加工しています。玉ねぎの苗に合わせているため「ビート補植機」と比べて筒の直径・全長が小さく、軽くなっています。
質量(g)700全高(mm)800筒径(Φmm)25筒内径(Φmm)22.6
S4カルチ キュウホーS4カルチキュウホー
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
小型ながらも多彩な取付方法と多数機能が備わっています。けん引式除草剤なので作業速度2~10kmと高速作業が可能です。トラクタ・乗用管理機・田植え機など様々な機械に取付可能です。石などの衝撃が加わったとき、本体が後方に逃げる構造になって、衝撃を吸収します。前2本は6段階爪幅を調整でき、センター爪は8段階高さを調整できます。条間やタイヤの深さも調整可能です。爪は上下で使用可能なため、経済的です。
フレーム(太さ)50角(4.5mm)長さ(cm)下プレート:51対応ヒッチ:三点直装、田植機用、乗用管理機など条間距離(cm)(対応)45~80馬力(PS)(対応)5~38地上高さ(cm)45
L4カルチ キュウホーL4カルチキュウホー
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
頑丈で粘土質に強いため、大きなトラクタのけん引にも負けずに作業ができます。石などの衝撃が加わった時、本体が後方に逃げる構造のバネによる衝撃吸収機能がついています。前2本は6段階爪幅を調整でき、センター爪は8段階高さ調節が可能です。条間スライドやタイヤの深さを調整できます。爪は上下で使用可能なため、経済的です。
フレーム(太さ)85角(8.1mm)長さ(cm)下プレート:78対応ヒッチ:三点直装のみ(オートヒッチ非対応)条間距離(cm)(対応)60~75地上高さ(cm)55
バイド2913(G) キュウホーバイド2913(G)キュウホー
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
大豆、野菜等のバイドにおすすめです。ゴムベラは長穴で位置調整が可能。高さ調整+幅調整で作物の根本に土を寄せます。鉄製で強度、耐久性があります。半バイドLLとは違ってV字の溝であり、中央の溝が深いです。
仕様必要数:カルチ条数分質量(kg)4条間距離(cm)(対応)45~75
L4カルチスタンドB(キャスタ付) キュウホーL4カルチスタンドB(キャスタ付)キュウホー
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
L4カルチ用のスタンドです。
質量(kg)40備考L4/GLカルチ用
L4カルチ フルセットLL(ヒッチ付き) キュウホーL4カルチ フルセットLL(ヒッチ付き)キュウホー
1,098,000税込1,207,800
1セット
4日以内出荷
L4カルチのフルセットです。
セット内容ウルトラQB、砕土輪B、砕土クラッシャーB、バイド4013(LL)、草カッター両刃(W)、L4カルチスタンドB(キャスター付)
S4カルチスタンドB(キャスタ付) キュウホーS4カルチスタンドB(キャスタ付)キュウホー
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
S4カルチ用のスタンドです。
質量(kg)23備考S4/S3カルチ用、狭畦用中耕機用
バイド4013(LL) キュウホーバイド4013(LL)キュウホー
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
大豆、野菜等のバイドにおすすめ。ゴムベラは長穴で位置調整が可能。高さ調整+幅調整で作物の根本に土を寄せます。鉄製で強度、耐久性があります。半バイドGと違って逆台形型の溝で、深さが浅いです。
仕様必要数:カルチ条数分質量(kg)2条間距離(cm)(対応)45~75
種子播種機(種まき機)