絞り込み
ブランド
  • HARAX(ハラックス)
  • みのる産業(21)
  • 向井工業(20)
  • キュウホー(9)
  • 広田産業(5)
  • 槍木産業(5)
  • 平城商事(4)
  • 和コーポレーション(3)
  • 日本プラントシーダー(3)
  • 日本甜菜製糖(2)
  • 千吉(1)
  • タキイ種苗(1)
  • 野々山商事(1)
  • GARDENA(ガルデナ)(1)
  • 楽農楽舎(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合作物から絞り込む
アルマキ HARAX(ハラックス)アルマキHARAX(ハラックス)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
路地への播種が歩きながら連続して行えます。アルマキは約670gの軽量設計で体への負担が少なく、ステッキ感覚で楽々作業できます。種の吐出口(先端部)は接地プレートの作用で自然に開閉するため、レバーの操作などを必要とせず播種作業ができます。接地プレートの高さが調節できるので、播種の深さを一定にしやすく生育がそろいやすくなります。条件の良い地質では接地プレートの組み換えにより覆土まで可能です。
用途スイートコーン・大豆等の播種に材質アルミ直径(Φmm)使用可能な種:18質量(g)670長さ(cm)100
ロケット HARAX(ハラックス)ロケットHARAX(ハラックス)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
ビーポットに一発穴あけができます。 穴あけ深さを一定に調節できるガイドバー付きです。 穴あけピンと取付けバーの数は自由に増減できます
ピンサイズ径:10mm、深さ:55mm(調節可能)
ウエラック HARAX(ハラックス)ウエラックHARAX(ハラックス)(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
翌々日出荷
先端がとがっているのでマルチに直接穴をあけられます。 一発植付け(マルチの穴あけ、植付け穴あけ、苗の植付け)ができます。 マーカーバーで次の値付け位置がわかり、苗を等間隔に植付けできます。
材質ステンレス製
ネギロケット1条植タイプ(ピッチ自在タイプ) HARAX(ハラックス)ネギロケット1条植タイプ(ピッチ自在タイプ)HARAX(ハラックス)
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
ネギが曲がらずまっすぐに成長するため、商品価値が上がります。 穴の深さが一定でネギの生育がそろいます。 植付け直後の土寄せが不要です。 天候に左右されにくい植え方です。ピンは5cmピッチのチドリです。(センターに付け替えて1条にした場合4cmピッチです。) 1条植タイプは、本体のバーがレール式ですから、ピンの移動や増減が簡単で、品種やこだわりの条間にセットできます。
長さ(mm)840幅(mm)50ハンドル高さ(mm)640ハンドル幅(mm)525
線引くん HARAX(ハラックス)線引くんHARAX(ハラックス)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
播種時などに使用する畑の線引きです。 ピン幅調節および、ピンの増減が可能で、逆向きにもできます。 ピンおよびピン取付けバーが分割できるので、移動や運搬が楽におこなえます。 LH-1800はコンパクト設計ですので、ハウス内作業(特にイチゴ苗の植付け作業)に便利です。
マークン HARAX(ハラックス)マークンHARAX(ハラックス)
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
苺苗定植用のベッドにローラーが回転しながら植付け位置をマークできます。 ライン引きや他のマーク用棒や糸に比べ、素早く正確にマークします。 中央案内用のタイヤが先行して走行するため、マークが安定します。 スポーク長さを調節することにより、株間ピッチが無段階に設定できます。 左右のローラーが独立しているため並列でもチドリでもマークできます。 ハンドル高さ、向き、幅方向が自在に調節できます。 タイヤをハンドル側にハネ上げたまま、片輪(外側のローラー)走行で、ハウス両側の1条マークができます。
条間距離(cm)17.5~34
玉ネギロケット HARAX(ハラックス)玉ネギロケットHARAX(ハラックス)
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
マルチの上から20箇所の定植用穴を1回であけられます。 スプリングの効いたマルチ押さえにより、ピンを抜く際のマルチの持ち上がりを防ぐので、穴がずれません。 4条の植穴をマルチの両側から片側2条づつあけます。
幅(mm)200質量(kg)4.6全高(mm)760~920ピン数(ピン)20ハンドル幅(mm)550ピンサイズΦ12.7、長さ10cm
ネギロケット2条植タイプ(チドリ5cmピッチ) HARAX(ハラックス)ネギロケット2条植タイプ(チドリ5cmピッチ)HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
ネギが曲がらずまっすぐに成長するため、商品価値が上がります。 穴の深さが一定でネギの生育がそろいます。 植付け直後の土寄せが不要です。 天候に左右されにくい植え方です。ピンは5cmピッチのチドリです。(センターに付け替えて1条にした場合4cmピッチです。) 2条植タイプは、2列植えができるため、収量が上がります。
長さ(mm)988幅(mm)100質量(kg)3.2ハンドル高さ(mm)670ピン数(ピン)39ハンドル幅(mm)800ピンサイズΦ19、長さ13cm
種子播種機(種まき機)