絞り込み
ブランド
  • 中央精機
  • CCS(シーシーエス)(111)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(55)
  • Kenko(ケンコートキナー)(46)
  • 日進電子工業(38)
  • アイテックシステム(29)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • 近藤製作所(18)
  • フィリップス(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • 山田照明(8)
  • ミラック光学(8)
  • シグマ光機(7)
  • Nikon(ニコン)(5)
  • 河北ライティングソリューションズ(KLS)(4)
  • 岩田製作所(3)
  • 日恵製作所(3)
  • SFC(エス・エフ・シー)(3)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(3)
光源
  • LED(6)
発光色
  • (1)
幅(mm)
  • 857(1)
857
外径(Φmm)
  • 28(1)
28
高さ(mm)
  • 34(1)
34
LED使用数(個)
  • 1(1)
  • 2(1)
1・2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源から絞り込む
LED(6)
軽荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ12用 中央精機軽荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ12用中央精機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ12mm-Φ12mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)12、12RoHS指令(10物質対応)対応
固定式クロスクランプ Φ12-Φ12用 中央精機固定式クロスクランプ Φ12-Φ12用中央精機
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ12mm-Φ12mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)12、12RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ20用 中央精機軽荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ20用中央精機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ12mm-Φ20mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)12、20RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用回転式クロスクランプ Φ20-Φ20用 中央精機重荷重用回転式クロスクランプ Φ20-Φ20用中央精機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。重荷重用なのでセットねじで押さえつける方式ではなく、スリワリを締め込んで強く固定できる固定方式です。Φ20mm-Φ20mmの組み合わせ。
質量(kg)0.22クランプ径(Φmm)20、20RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明用電源 中央精機LED照明用電源中央精機
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
TS-IL-A3、TS-IL-A5の専用電源です。本体のボリュームで調光ができます。
適合機種TS-IL-A3、TS-IL-A5RoHS指令(10物質対応)対応
ベースカーテン用LED照明具 中央精機ベースカーテン用LED照明具中央精機
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
組立式暗室(フロア設置型暗室)向けのLED照明です。Φ28暗室用フレームへのワンタッチ装着に対応します。発行面を可動させ照射角の調整が可能です。
幅(mm)857高さ(mm)34奥行(mm)61電源リモコン式定格電圧AC100V(50/60Hz)外径(Φmm)28定格消費電力(W)14全光束(Lm)1300電源コード(m)付属品1.4+延長コード5光源LED光源色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1
重荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ20用 中央精機重荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ20用中央精機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。重荷重用なのでセットねじで押さえつける方式ではなく、スリワリを締め込んで強く固定できる固定方式です。Φ12mm-Φ20mmの組み合わせ。
質量(kg)0.21クランプ径(Φmm)12、20RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ12用 中央精機重荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ12用中央精機
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。重荷重用なのでセットねじで押さえつける方式ではなく、スリワリを締め込んで強く固定できる固定方式です。Φ12mm-Φ12mmの組み合わせ。
質量(kg)0.18クランプ径(Φmm)12、12RoHS指令(10物質対応)対応
固定式クロスクランプ Φ20-Φ20用 中央精機固定式クロスクランプ Φ20-Φ20用中央精機
3,198税込3,518
1個
欠品中
ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ20mm-Φ20mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)20、20RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用回転式クロスクランプ Φ8-Φ8用 中央精機軽荷重用回転式クロスクランプ Φ8-Φ8用中央精機
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ8mm-Φ8mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)8、8RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用回転式クロスクランプ Φ8-Φ12用 中央精機軽荷重用回転式クロスクランプ Φ8-Φ12用中央精機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ8mm-Φ12mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)8、12RoHS指令(10物質対応)対応
LED環状照明具(OB-1、2、3用) 中央精機LED環状照明具(OB-1、2、3用)中央精機
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 電球色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です。
質量(kg)0.05電源専用電源TS-EPケーブル長(m)1.7照明環状照明RoHS指令(10物質対応)対応
O型メカニカルスタンド(クランプ付) 中央精機O型メカニカルスタンド(クランプ付)中央精機
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能として移動方向が3方向、可動範囲の広い製品です。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
質量(kg)1.4移動距離(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向
ベースカーテン用LED照明具 中央精機ベースカーテン用LED照明具中央精機
13,980税込15,378
1台
14日以内出荷
卓上用組立式暗室向けのLED照明です。Φ28暗室用フレームへのワンタッチ装着に対応します。発行面を可動させ照射角の調整が可能です。
電源スイッチ式定格電圧AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)5全光束(Lm)500電源コード(m)付属品1.4光源色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応
斜光照明具 中央精機斜光照明具中央精機
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
TS-IL-(3)は対物レンズに取り付けて使用する斜光照明です。専用電源は本体のボリュームで調光できます。OB-5、OB-10用の照明具で作動距離の長い対物レンズには使用できません。
光源白色LED2灯質量(kg)0.08照明斜光照明対物レンズOB-5、OB-10電源専用電源TS-EPケーブル長(m)1.7発光色LED使用数(個)2
LED照明装置 中央精機LED照明装置中央精機
79,980税込87,978
1個
20日以内出荷
質量(kg)1.1電源LED照明用電源 TS-EP2A(別売)光源白色LEDビーム径有効:Φ26mm
LED斜光照明用電源 中央精機LED斜光照明用電源中央精機
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
TS-IL-B3Aの専用電源です。 本体のボリュームで調光ができます。
付属品専用ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)適合機種TS-IL-B3A質量(kg)(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1ケーブル長(m)1.8
LED斜光照明 中央精機LED斜光照明中央精機
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
サポータやスタンドに取り付けて使用する斜光照明です。 白色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です
電源専用電源TS-EP2Aケーブル長(m)1.8光源白色LED照明斜光照明対物レンズ(適合)OB-1、OB-2、OB-3RoHS指令(10物質対応)対応
固定式クロスクランプ Φ8-Φ8用 中央精機固定式クロスクランプ Φ8-Φ8用中央精機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ8mm-Φ8mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)8、8RoHS指令(10物質対応)対応
固定式クロスクランプ Φ8-Φ12用 中央精機固定式クロスクランプ Φ8-Φ12用中央精機
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ8mm-Φ12mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)8、12RoHS指令(10物質対応)対応
固定式クロスクランプ Φ12-Φ20用 中央精機固定式クロスクランプ Φ12-Φ20用中央精機
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ12mm-Φ20mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)12、20RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用回転式クロスクランプ Φ20-Φ20用 中央精機軽荷重用回転式クロスクランプ Φ20-Φ20用中央精機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ20mm-Φ20mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)20、20RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンランプ 中央精機ハロゲンランプ中央精機
8,998税込9,898
1組(2個)
3日以内出荷
SPH-150用の交換ランプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明装置 中央精機LED照明装置中央精機
84,980税込93,478
1個
20日以内出荷
ライトガイド用の照明装置です。光源にLEDを使用した製品です。大幅に消費電力を削減、長寿命と合わせてメンテナンスにおけるダウンタイムを大幅削減できます。
質量(kg)2.0(電源ケーブルを除く)消費電力(W)20使用温度(℃)0~40入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能前面調光ボリュームによる連続調光色温度(K)約5600照度(Lx)約450000使用環境屋内使用高度2000mまでLED寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~80(非結露)
LED環状照明具(OB-3、5用) 中央精機LED環状照明具(OB-3、5用)中央精機
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 電球色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です。
質量(kg)0.05電源専用電源TS-EPケーブル長(m)1.7照明環状照明RoHS指令(10物質対応)対応

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明