絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(3)
  • HAKKO(白光)(765)
  • エスコ(122)
  • goot(太洋電機産業)(108)
  • 中島銅工(48)
  • メトカル(32)
  • コガネイ(25)
  • エンジニア(24)
  • SURE(石崎電機製作所)(22)
  • コテライザー(17)
  • RS PRO(17)
  • インフリッヂ工業(13)
  • RELIEF(10)
  • CUSTOR(クストー)(9)
  • アサダ(3)
  • DREMEL(ドレメル)(3)
  • オーケー・インターナショナル(3)
  • SCS(3)
  • ラプラス(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス器具用掃除針セット ホーザンガス器具用掃除針セットホーザン(16件のレビュー)
369税込406
1セット(3本)
当日出荷
ノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
材質ステンレス寸法(mm)Φ0.1×60、Φ0.4×90、Φ0.7×90RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
温調式ハンダゴテ HS-26用ビット ホーザン温調式ハンダゴテ HS-26用ビットホーザン(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様ヒーター分離式RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合機種HS-51先端形状B型RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合機種HS-51先端形状B型RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種別C型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ラバー砥石 ホーザンラバー砥石ホーザン(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
微粒の研磨粒により目詰まりなく、スムーズな作業ができます。 表面のさび取り、汚れ取りではヤスリ、サンドペーパーと違い母材にやさしく、きれいに仕上がります。 コテ先の研磨ではペーストタイプに比べ均一にムラなく研磨できます。
用途コテ先の酸化膜研磨除去寸法(mm)50×25.5×20トラスコ品番274-1946材質発泡NBR粒度#320RoHS指令(10物質対応)対応
交換部品 耐蝕Eビット ホーザン交換部品 耐蝕Eビットホーザン(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
交換耐蝕Eビット
ポイントタイプBRoHS指令(10物質対応)対応
保護パイプ ホーザン保護パイプホーザン
399税込439
1本
当日出荷
適合機種HS-26RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種別K型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種別D型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合機種HS-51先端形状C型RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種別D型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種別C型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
こて先(H-600用) ホーザンこて先(H-600用)ホーザン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ビット先端は鉛フリーハンダあげ処理をしています。
用途H-600用交換パーツ適合ハンダゴテH-600質量(g)12.6トラスコ品番305-9227RoHS指令(10物質対応)対応
アルミケース ホーザンアルミケースホーザン
819税込901
1個
3日以内出荷
適合機種H-6RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種別D型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合機種HS-51先端形状BC型RoHS指令(10物質対応)対応
ホットピンセット ホーザンホットピンセットホーザン
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
密集基板のチップパーツもツカミ取り! ますます高密度化するSMD密集基板は、部品と部品の間隔が非常に狭く、ピンポイントの精度が要求されています。 ホットピンセットは、この難問をみごとに解決。 まさに、チップパーツをツカミ取りする全く新しいタイプのSMDリペアツールです。 リモートスイッチONの時のみ加熱する安全・省電力設計。 世界初、SNヒーターを採用した、ビット兼用ヒーター。 約3秒で350℃(MAX時)。すぐに使用できる素早い立ち上がり。 熱やフラックスで腐蝕する銅製ビットと異なり、耐熱性、耐摩耗性に優れ、アルカリ・酸にも侵されません。 ヒーターにハンダが付着せずリワーク作業に最適。 ピンセット部は静電気防止仕様!右利き、左利き、どちらの方も使用できる、ピンセット感覚の作業が可能。 負荷側がショートしても自動復帰できる安全設計。 秒単位の熱供給を可能にする定電力制御方式。 電波雑音規制FCC規格をクリアー。入力電圧は100~240V。電源プラグをコンセントに差し込むだけで世界中どの国の電圧にも対応できるスイッチング方式。
仕様3ピンプラグ、ESD対作品、鉛フリーハンダ対応付属品専用テコ台、標準ヒーターユニット(HS-405)質量(g)ステーション:1200、ピンセット:42(コードは除く)消費電力(W)突入時:27、安定時:10.8コード長さ(m)(接続)1.2、(電源)1ヒーターセラミックヒーター温度制御定電力制御設定温度(℃)210~600外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション:110×86×240(突起物除く)、ピンセット:40×180×20ヒータータイプセラミックヒーター最大ツカミ幅(mm)10
ヒーター(HS-11用) ホーザンヒーター(HS-11用)ホーザン(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
適合機種HS-11
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種別BC型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
こて先(H-250用) ホーザンこて先(H-250用)ホーザン(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
ビット先端は鉛フリーハンダあげ処理をしています。
用途H-250用交換パーツ適合【コテ】H-250トラスコ品番305-9189質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
HS-11用こて先 ホーザンHS-11用こて先ホーザン(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
H-130用こて先 ホーザンH-130用こて先ホーザン(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
H-130用交換こて先
ビット(H-270用) ホーザンビット(H-270用)ホーザン
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合機種H-270/H-270-230RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスイッチ ホーザンマイクロスイッチホーザン
419税込461
1個
3日以内出荷
適合機種HS-801、HS-802
マイクロスイッチ ホーザンマイクロスイッチホーザン
389税込428
1個
3日以内出荷
適合機種HS-400/401
ビット ホーザンビットホーザン
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
コテ一式 ホーザンコテ一式ホーザン
6,598税込7,258
1個
当日出荷
適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足4個入 ホーザンゴム足4個入ホーザン
439税込483
1個(4個)
当日出荷
適合機種H-6RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種別B型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ペンソルエース H-110用交換セラミックパイプ ホーザンペンソルエース H-110用交換セラミックパイプホーザン
179税込197
1セット(2個)
当日出荷
ペンソルエース H-110用交換セラミックパイプ
ヒーター(H-270用) ホーザンヒーター(H-270用)ホーザン
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズルボックス ホーザンノズルボックスホーザン
739税込813
1個
3日以内出荷
適合機種HS-801、HS-802
コテ電源コード ホーザンコテ電源コードホーザン
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
プラグ付
仕様プラグ付適合機種HS-801、HS-802
コテエアホース中間ニップル ホーザンコテエアホース中間ニップルホーザン
699税込769
1個
3日以内出荷
適合機種HS-801、HS-802
ヒーターソケット ホーザンヒーターソケットホーザン
439税込483
1個
3日以内出荷
ソケット端子付
仕様ソケット端子付適合機種HS-801、HS-802
ベースセット ホーザンベースセットホーザン
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
仕様ベース+Oリング押え適合機種HS-801、HS-802
ハンドルセット ホーザンハンドルセットホーザン
639税込703
1組
3日以内出荷
仕様左右1組適合機種HS-801、HS-802

はんだごて』には他にこんなカテゴリがあります

はんだごて部品