ビットホーザン当日出荷
適合機種HS-51先端形状B型RoHS指令(10物質対応)対応
ラバー砥石ホーザン(1件のレビュー)当日出荷
微粒の研磨粒により目詰まりなく、スムーズな作業ができます。
表面のさび取り、汚れ取りではヤスリ、サンドペーパーと違い母材にやさしく、きれいに仕上がります。
コテ先の研磨ではペーストタイプに比べ均一にムラなく研磨できます。
用途コテ先の酸化膜研磨除去寸法(mm)50×25.5×20トラスコ品番274-1946材質発泡NBR粒度#320色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ビットホーザン当日出荷
種別C型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ビットホーザン当日出荷
適合機種HS-51先端形状B型RoHS指令(10物質対応)対応
ビットホーザン当日出荷
種別K型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ビットホーザン当日出荷
種別D型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
こて先(H-250用)ホーザン(2件のレビュー)当日出荷
ビット先端は鉛フリーハンダあげ処理をしています。
用途H-250用交換パーツ適合【コテ】H-250トラスコ品番305-9189質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
ビットホーザン当日出荷
適合機種HS-51先端形状C型RoHS指令(10物質対応)対応
ホットピンセットホーザン当日出荷
密集基板のチップパーツもツカミ取り!
ますます高密度化するSMD密集基板は、部品と部品の間隔が非常に狭く、ピンポイントの精度が要求されています。
ホットピンセットは、この難問をみごとに解決。
まさに、チップパーツをツカミ取りする全く新しいタイプのSMDリペアツールです。
リモートスイッチONの時のみ加熱する安全・省電力設計。
世界初、SNヒーターを採用した、ビット兼用ヒーター。
約3秒で350℃(MAX時)。すぐに使用できる素早い立ち上がり。
熱やフラックスで腐蝕する銅製ビットと異なり、耐熱性、耐摩耗性に優れ、アルカリ・酸にも侵されません。
ヒーターにハンダが付着せずリワーク作業に最適。
ピンセット部は静電気防止仕様!右利き、左利き、どちらの方も使用できる、ピンセット感覚の作業が可能。
負荷側がショートしても自動復帰できる安全設計。
秒単位の熱供給を可能にする定電力制御方式。
電波雑音規制FCC規格をクリアー。入力電圧は100~240V。電源プラグをコンセントに差し込むだけで世界中どの国の電圧にも対応できるスイッチング方式。
仕様3ピンプラグ、ESD対作品、鉛フリーハンダ対応付属品専用テコ台、標準ヒーターユニット(HS-405)質量(g)ステーション:1200、ピンセット:42(コードは除く)消費電力(W)突入時:27、安定時:10.8コード長さ(m)(接続)1.2、(電源)1ヒーターセラミックヒーター温度制御定電力制御設定温度(℃)210~600外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション:110×86×240(突起物除く)、ピンセット:40×180×20ヒータータイプセラミックヒーター最大ツカミ幅(mm)10
ビットホーザン当日出荷
種別BC型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ビットホーザン当日出荷
種別B型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ビットホーザン当日出荷
種別C型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ビットホーザン当日出荷
種別D型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ビットホーザン当日出荷から3日以内出荷
こて先(H-600用)ホーザン当日出荷
ビット先端は鉛フリーハンダあげ処理をしています。
用途H-600用交換パーツ適合ハンダゴテH-600質量(g)12.6トラスコ品番305-9227RoHS指令(10物質対応)対応
ビットホーザン当日出荷
適合機種HS-51先端形状BC型RoHS指令(10物質対応)対応
ビットホーザン当日出荷
種別D型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
コテ一式ホーザン当日出荷
適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
保護パイプホーザン当日出荷
適合機種HS-26RoHS指令(10物質対応)対応
ビット(H-270用)ホーザン当日出荷から3日以内出荷
適合機種H-270/H-270-230RoHS指令(10物質対応)対応
固定パイプホーザン3日以内出荷
適合機種HS-26RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーターホーザン3日以内出荷
適合機種HS-26-230RoHS指令(10物質対応)対応
丸ベルト溶着器ハバジット税込¥131,780¥119,800