10ページ目: はんだごて部品

ハンダコテ部品とは、コテ先などハンダゴテの関連商品を指します。ハンダゴテはハンダを溶解し金属接合を行いますが、コテ先の劣化が原因で作業が進みにくくなった際には、クリーニングや交換が必要です。また、形状も尖ったものや幅広なものなど多彩なため、用途に合わせて付け替えることで作業効率が向上します。素材は熱伝導に優れた銅やニッケルメッキ銅を使用。高熱容量タイプや長寿命タイプがあり、用途やハンダゴテの機種によって選択する必要があります。
特価
本日2月18日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,324件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コテライザー用ハンダコテチップ(SK-70シリーズ用) エンジニアコテライザー用ハンダコテチップ(SK-70シリーズ用)エンジニア
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
SK-70シリーズ用交換部品
テフロンシートガストロノームサイズ ノーブランドテフロンシートガストロノームサイズノーブランド
27,980税込30,778
1組(10枚)
翌々日出荷
材質ガラス繊維+フッ素樹脂寸法(mm)500×300厚さ(μm)75耐熱温度(℃)-100~260
スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型) インフリッヂ工業スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型)インフリッヂ工業
34,980税込38,478
1本
15日以内出荷
スーパーエアヒーターSENは、高温の熱風ヒーターにより、非接触加熱による電子部品の自動ハンダ付けなどが行えます。さらに、ヒーター先端にセンサーが内蔵されており、ヒーター吹出部分での精密な温度管理が行えます。ガラス管外にセンサ穴や線部材がないため、ヒーター全体がすっきりし、センサ線は後部にしっかり固定されています。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工接着剤、インク、塗装の乾燥巻線コイルの曲げ加工ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)太陽電池パネルハンダ付け用途その他、部分加熱用途寸法a(mm)12対応機種コントローラー:デジタル温度調節器 DAC-8E、デジタル温度調節器(流量センサー付き) DAC-8EF、デジタルフローコントローラー DFC-20E、デジタルフローコントローラー DFC-100E寸法c(mm)10
ミニステーションはんだこて PX-580 goot(太洋電機産業)ミニステーションはんだこて PX-580goot(太洋電機産業)
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
デジタル制御のミニステーションはんだこてです。不使用時、自動的にコテ先温度を低下させるスリープ機能付です。使用停止後、一定時間経過すると自動的に電源が切れるシャットダウン機能付です。デジタル表示により設定温度を一目で確認できます。
用途表面実装からコネクターまで可能に。仕様●付属コテ先:PX-28RT-S2C●鉛フリーはんだ対応:対応トラスコ品番705-6127セット内容こて先(PX-28RT-S2C)電源(V)100消費電力(W)85設定温度(℃)200-500温度制御方式鉛フリーはんだ対応:センサーフィードバックこて部コード(m)1.2
ホットエアー 交換ヒーター HAKKO(白光)ホットエアー 交換ヒーターHAKKO(白光)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
適合ステーション機器:FR-810、FR-810B、FR-811トラスコ品番753-5066名称パーツ名:ヒーターRoHS指令(10物質対応)対応
エアガード組品 HAKKO(白光)エアガード組品HAKKO(白光)
5,798税込6,378
1個
12日以内出荷
用途適用製品(オプション):FR-702/FR-810B
ボードクリップ (ツマミ付き) HAKKO(白光)ボードクリップ (ツマミ付き)HAKKO(白光)
2,198税込2,418
1個
12日以内出荷
用途適用製品(オプション):FR-702/FR-810B/FR-811
精密セラミックポイント 円筒 ヤナセ(柳瀬)精密セラミックポイント 円筒ヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。
ノズル組品A HAKKO(白光)ノズル組品AHAKKO(白光)
5,288税込5,817
1個
5日以内出荷
適合機種FX-9707/FX-9708RoHS指令(10物質対応)対応
こて台 FH-220 クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付き HAKKO(白光)こて台 FH-220 クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付きHAKKO(白光)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
適合機種FX-9705用RoHS指令(10物質対応)対応
カラーバンド グリーン  2個入り HAKKO(白光)カラーバンド グリーン 2個入りHAKKO(白光)
139税込153
1個
92日以内出荷
適合機種FX-972RoHS指令(10物質対応)対応
T39シリーズ用ノズル組品K ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T39シリーズ用ノズル組品K ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
適合こて部:FX-9702、こて先:T39-BL02 / 0.2BL型、T39-IL02 / 0.2IL型、T39-ILS015 / 0.15ILS型
T39シリーズ用ノズル組品G ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T39シリーズ用ノズル組品G ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
適合こて部:FX-9702、こて先:T39-B05 / 0.5B型、T39-D08 / 0.8D型、T39-D12 / 1.2D型、T39-D16 / 1.6D型、T39-DR12 / 1.2D型 V溝付き、T39-DR16 / 1.6D型 V溝付き
T39シリーズ用ノズル組品E ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T39シリーズ用ノズル組品E ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
適合こて部:FX-9702、こて先:T39-BC3545 / BC型 横3.5mm 縦4.5mm、T39-BCF3545 / BC型 横3.5mm 縦4.5mm、T39-BCM3545 / BC型 横3.5mm 縦4.5mm くぼみ付き、T39-C4055 / C型 横4mm 縦5.5mm、T39-CF4055 / C型 横4mm 縦5.5mm、T39-BCR32 / 3.2BC型 V溝付き
ノズル組品 HAKKO(白光)ノズル組品HAKKO(白光)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ST-25083用 ホットナイフ CUSTOR(クストー)ST-25083用 ホットナイフCUSTOR(クストー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
用途ホットナイフ型
BL62JPアクセサリー 円錐型こて先(1.2mm) ラプラスBL62JPアクセサリー 円錐型こて先(1.2mm)ラプラス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
交換用こて先です。アプリケーションに合わせご使用下さい。
先端形状円錐型こて先(Φmm)1.2
BL61JPアクセサリー チゼル型こて先(3.1mm) ラプラスBL61JPアクセサリー チゼル型こて先(3.1mm)ラプラス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
交換用こて先です。アプリケーションに合わせご使用下さい。
先端形状チゼル型こて先(Φmm)3.1
BL60JPアクセサリー 円錐型こて先(0.8mm) ラプラスBL60JPアクセサリー 円錐型こて先(0.8mm)ラプラス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
交換用こて先です。アプリケーションに合わせご使用下さい。
先端形状円錐型こて先(Φmm)0.8
クリーニングブラシ HAKKO(白光)クリーニングブラシHAKKO(白光)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
適合本体FH-800用
ビット(H-270用) ホーザンビット(H-270用)ホーザン
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合機種H-270/H-270-230RoHS指令(10物質対応)対応
交換こて先 TRUSCO交換こて先TRUSCO
669税込736
1本
当日出荷
銅こて先の10~20倍長持ちします。
マイクロスイッチ ホーザンマイクロスイッチホーザン
419税込461
1個
3日以内出荷
適合機種HS-801、HS-802
チューブユニット<下から送りタイプ> HAKKO(白光)チューブユニット<下から送りタイプ>HAKKO(白光)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から5日以内出荷
RX-8シリーズ用 交換部品 goot(太洋電機産業)RX-8シリーズ用 交換部品goot(太洋電機産業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
グリップの最先端部を持つことのできるマイクロソルダリングにお勧めのこて部です。
トラスコ品番113-1491質量(g)25電源(V)AC24消費電力(W)72部品名称こて部使用できるこて部RX-812AS
マイクロスイッチ ホーザンマイクロスイッチホーザン
389税込428
1個
3日以内出荷
適合機種HS-400/401
ビット ホーザンビットホーザン
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
パイプカバー HAKKO(白光)パイプカバーHAKKO(白光)
579税込637
1個
当日出荷
FV-310用パイプカバー
対応製品HAKKO FV-310
ボトムヒーター 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ボトムヒーター 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
適合品番HAKKO FR-811
保護パイプ マイカ付き HAKKO(白光)保護パイプ マイカ付きHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
適合品番HAKKO FV-310
ボードサポートユニット HAKKO(白光)ボードサポートユニットHAKKO(白光)
33,980税込37,378
1本
16日以内出荷
適合品番HAKKO FR-702、HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811
Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ メトカルMetcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジメトカル
2,998税込3,298
1本
当日出荷から60日以内出荷
MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ メトカルMetcal MXシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジメトカル
11,980税込13,178
1式
当日出荷から90日以内出荷
MX-PTZツイーザーホルダーやMX-UK4に使用出来ます。
ソダーウィック TGK(東京硝子器械)ソダーウィックTGK(東京硝子器械)
10,650税込11,715
1箱
4日以内出荷から6日以内出荷
残留物質の少ないはんだ吸取りワイヤー。大型ターミナルからSMDまた能率のいい除去作業ができます。 非腐食性超高純度無洗浄フラックスを使用し、静電損傷リスクを減らします。すべて帯電防止のボビンで、イオンによる汚染はありません。
長さ(m)(ボビン)1.5
仕上げクロス 大塚刷毛製造仕上げクロス大塚刷毛製造
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
磨き仕上げに最適!! クロス表面を軽く起毛しております。 ガラス、鏡や自動車のボヂィ等、仕上げ拭きに適しております。 やわらか、ソフトタッチ 表面を軽く起毛したセーム調に仕上げたクロスです。ボリューム感があり、手に馴染みやすく作業性に優れております。
用途指紋・手垢等の拭き取り、塗装後に仕上げ、ワックスや溶剤等の拭き取り材質ポリエステル80%寸法(mm)300×400ライトグリーン
イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR300ND コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR300NDコガネイ
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
呼び寸法(mm)300ノズルベンダー
イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR01NS コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR01NSコガネイ
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
ノズル標準
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-SW90 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-SW90コガネイ
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
タイプ90°ノズルベンダーシャワーノズルユニット
ノズル組品B HAKKO(白光)ノズル組品BHAKKO(白光)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
用途FM-2032用N2オプションパーツ適合(こて先)T30-KNノズル長(mm)22.7先端外径(Φmm)2.5
替こて先 1.5K型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)替こて先 1.5K型 RX-812AS/802ASgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
トラスコ品番818-3702種別K型質量(g)5消費電力36W使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状W1.5ナイフ型こて先(Φmm)Φ2.9

はんだごて』には他にこんなカテゴリがあります

はんだごて部品