14ページ目: はんだごて部品

1,325件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度調節器 インフリッヂ工業デジタル温度調節器インフリッヂ工業
98,980税込108,878
1台
15日以内出荷
デジタル温度調節器 DAC-8Eは、スーパーエアヒーターの熱風温度を精密にコントロールします。スーパーエアヒータと接続するだけで、細かな温度設定及び、温度管理を容易に行えます。製造条件の安定化(再現性)を望むお客様にお勧めいたします。安定した熱風温度全温度範囲でオートチューニングが可能です。立ち上がりの早いエアヒータに適した制御方式を採用しています。小型・軽量のコンパクトサイズです。上限、下限温度警報機能などによって安全確保のための回路、作業手順作りのお役にたちます。
用途スーパーエアヒーター(SENタイプ、MAXタイプ)との組み合わせにより、精密な温度管理が必要とされるスポット加熱用途に適しております。ハンダの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)樹脂金属製品のバリ取り、切断、曲げ加工接着剤、インク、塗料の乾燥巻線コイルの曲げ加工ガラス加工その他、部分加熱用途タイプエアヒーター:SEN、MAX温度範囲(℃)0~800制御方式PID精度±0.3%FS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×80(ゴム足含む)×196電源電圧(V)100 200外部入力1点最大負荷電流(A)10イベント出力2点
デジタルフローコントローラー インフリッヂ工業デジタルフローコントローラーインフリッヂ工業
389,800税込428,780
1台
15日以内出荷
デジタルフローコントローラーDFC-100Eは、デジタル流量計とデジタル温度調整器を一体化したスーパーエアーヒーター用制御器です。温度制御に加え、質量流量で一定に制御することによって単位時間あたり、ワークに与える熱量を一定にすることが出来ます。デジタル設定により読み取り誤差など、個人差が発生しません。お客様の生産品質向上、均一化にお役にたてられます。歩留まり向上のお役に立ちます。安全回路を搭載しています。エア制御範囲は、10~95L/minです。
用途スーパーエアヒーターの組合せによる高流量、高温の使用を求めるお客様に最適です。樹脂同士の溶着、圧着、成形接着剤等の溶着温度範囲(℃)0~800制御方式【流量】マイクロフローセンサー【温調器】PID精度温調器:±0.3%FS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)141×170×216対応エアヒータータイプ:SEN電源電圧(V)100 200アラーム出力流量:1点外部入力流量:2点、温調器:1点制御流量(L/min)10~95最大負荷電流(A)10流量精度±3%FSイベント出力温調器:2点
スーパーエアヒーターMAX インフリッヂ工業スーパーエアヒーターMAXインフリッヂ工業
35,980税込39,578
1本
15日以内出荷から32日以内出荷
スーパーエアヒーターMAXは、標準のSENヒーターよりも小型ヒーターのため、加熱範囲の場所を選ばず使用が可能です。 また、超低エアー流量で高温使用が可能なため、鉛フリーハンダ付けに適しています。極小面加熱源として利用できます。ハンダゴテに替わる非接触のハンダ付ツールとして使用できます。ハンダ付ロボットのハンドとして利用できます。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)接着剤、インク、塗装の極小乾燥小型巻線コイルの曲げ加工基盤リフロー後の小型チップ部品の後付け工程ハンダリワーク、リペアー用外形(mm)Φ8
替スペーサー TP-100用 goot(太洋電機産業)替スペーサー TP-100用goot(太洋電機産業)
429税込472
1個
10日以内出荷
適合機種TP-100/CE用
替ヒーター POT-200C/202C用 goot(太洋電機産業)替ヒーター POT-200C/202C用goot(太洋電機産業)
64,980税込71,478
1個
10日以内出荷
備考POT-200C/202C用替ヒーター消費電力(W)720RoHS指令(10物質対応)対応
替ヒーター POT-100C/102C用 goot(太洋電機産業)替ヒーター POT-100C/102C用goot(太洋電機産業)
33,980税込37,378
1個
10日以内出荷
備考POT-100C/102C用替ヒーター消費電力(W)440RoHS指令(10物質対応)対応
こて先 SURE(石崎電機製作所)こて先SURE(石崎電機製作所)
789税込868
1個
11日以内出荷
はんだごて用こて先 A型 SURE(石崎電機製作所)はんだごて用こて先 A型SURE(石崎電機製作所)
989税込1,088
1個
11日以内出荷
適合機種SM-60Sこて先形状A型こて先(Φmm)6×70
替セラミックヒーター goot(太洋電機産業)替セラミックヒーターgoot(太洋電機産業)
1,698税込1,868
1個
11日以内出荷
適合機種RX-701・711
替セラミックヒーター70W PX-2シリーズ用 goot(太洋電機産業)替セラミックヒーター70W PX-2シリーズ用goot(太洋電機産業)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
適合機種PX-201・232・238・242・401消費電力(W)70
替ヒーター SURE(石崎電機製作所)替ヒーターSURE(石崎電機製作所)
1,898税込2,088
1個
11日以内出荷
適合機種TS-31/32形状消費電力(W)20
トルクリアクションアーム テレスコープタイプ 日東工器トルクリアクションアーム テレスコープタイプ日東工器
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
電動ドライバー「デルボ」に取り付けて使用するドライバースタンドです。ねじ締めの反力を軽減させることが可能です。ねじ締め作業の軽減ならびに安定性、信頼性が向上します。
トラスコ品番250-6181適合機種デルボ全機種タイプテレスコープタイプ取り付け工具外径Φ30~Φ52mmアーム長さ(mm)503~1000(Φ52:503~1123)シャフト長さ(mm)503~1000(Φ52:503~1123)適合ドライバーΦ30~Φ52mm
トルクリアクションアーム スライドタイプ 日東工器トルクリアクションアーム スライドタイプ日東工器
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
電動ドライバー「デルボ」に取り付けて使用するドライバースタンドです。ねじ締めの反力を軽減させることが可能です。ねじ締め作業の軽減ならびに安定性、信頼性が向上します。
トラスコ品番250-6183適合機種デルボ全機種質量(kg)最大ドライバ:1高さ(mm)主柱:550タイプスライドタイプ取り付け工具外径Φ30~Φ52mmアーム長さ(mm)441~691シャフト長さ(mm)441~691適合ドライバーΦ30~Φ52mm可動範囲(mm)R400~R650径(mm)主柱:86
電圧コントローラー エスコ電圧コントローラーエスコ
6,800税込7,480
1台(1台)
翌日出荷
用途はんだごての電力調節 白熱灯照明の明るさの調節材質ABS樹脂質量(g)約300 (電源コード含まず)使用温度範囲(℃)0~35周波数(Hz)50/60定格AC100V 400VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×115×62電源コード(m)約1.3最大負荷(W)400以下
ゴム足 HAKKO(白光)ゴム足HAKKO(白光)
619税込681
1組
3日以内出荷
用途適用製品(オプション):FR-702/FR-810B/FR-811
熱電対 (コネクター付) HAKKO(白光)熱電対 (コネクター付)HAKKO(白光)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
用途適用製品(オプション):FR-811
トレイ HAKKO(白光)トレイHAKKO(白光)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
用途適用製品(オプション):FR-810B/FR-811
ノズルホルダー HAKKO(白光)ノズルホルダーHAKKO(白光)
529税込582
1個
3日以内出荷
393用のノズルホルダーです。チューブ付きです。
用途適用製品(交換部品):393用
位置決めユニット (ツマミ付き) HAKKO(白光)位置決めユニット (ツマミ付き)HAKKO(白光)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
用途適用製品(オプション):FR-702/FR-810B/FR-811
取付け台 HAKKO(白光)取付け台HAKKO(白光)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
用途適用製品(交換部品):FG-465/FG-460
ドリル HAKKO(白光)ドリルHAKKO(白光)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
用途適用製品(オプション):FR-410/FR-701/FR-702全長(mm)約22入数10
ボードサポートユニット HAKKO(白光)ボードサポートユニットHAKKO(白光)
32,980税込36,278
1個
12日以内出荷
用途適用製品(オプション):FR-702/FR-810B/FR-811
カラーバンド HAKKO(白光)カラーバンドHAKKO(白光)
319税込351
1個
3日以内出荷
用途適用製品(交換部品):FX-889/FR-702
取付ツマミ HAKKO(白光)取付ツマミHAKKO(白光)
179税込197
1組
3日以内出荷
FG-465用の取付けツマミです。2個入りです。
用途適用製品(交換部品):FG-460/FG-465
耐熱テープ HAKKO(白光)耐熱テープHAKKO(白光)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
用途適用製品(オプション):FR-811
トレイ組品 HAKKO(白光)トレイ組品HAKKO(白光)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
用途適用製品(オプション):FR-810B/FR-811
こて先 (D52) HAKKO(白光)こて先 (D52)HAKKO(白光)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
T31シリーズFX-1101用のこて先です。
用途適用本体(ステーション):FX-100。適用こて部:FX-1001コテ先温度(℃)400こて部5.2D型
こて先 (D52) HAKKO(白光)こて先 (D52)HAKKO(白光)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
T31シリーズFX-1101用のこて先です。
用途適用本体(ステーション):FX-100。適用こて部:FX-1001コテ先温度(℃)450こて部5.2D型
精密セラミックポイント 円筒 ヤナセ(柳瀬)精密セラミックポイント 円筒ヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。
SS-8200用チップ デンオン機器SS-8200用チップデンオン機器
999税込1,099
1本
4日以内出荷
適合機種SS-8200
熱コントローラー 光熱コントローラー
4,298税込4,728
1パック
当日出荷
用途ヒーターの温度調節トラスコ品番820-0608材質ABS樹脂縦(mm)82横(mm)54取付け方法プラグ
ノズル組品C HAKKO(白光)ノズル組品CHAKKO(白光)
5,288税込5,817
1個ほか
5日以内出荷
適合機種FX-9707/FX-9708RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル組品B HAKKO(白光)ノズル組品BHAKKO(白光)
5,288税込5,817
1個ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
適合機種FX-9707/FX-9708RoHS指令(10物質対応)対応
こて先取外しアタッチメント HAKKO(白光)こて先取外しアタッチメントHAKKO(白光)
699税込769
1個
92日以内出荷
適合機種FX-9705用RoHS指令(10物質対応)対応
こてホルダー ねじ付き HAKKO(白光)こてホルダー ねじ付きHAKKO(白光)
2,698税込2,968
1個
92日以内出荷
適合機種FX-9705用RoHS指令(10物質対応)対応
T50シリーズ用ノズル組品B ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T50シリーズ用ノズル組品B ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
適合適合可能製品:FH215-811
T39シリーズ用ノズル組品J ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T39シリーズ用ノズル組品J ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
4,998税込5,498
1個ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
適合こて部:FX-9702、こて先:T39-C1020 / C型 横1mm 縦2mm、T39-C1025 / C型 横1mm 縦2.5mm、T39-I02 / 0.2I型
T39シリーズ用ノズル組品F ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T39シリーズ用ノズル組品F ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
4,998税込5,498
1個ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
適合こて部:FX-9702、こて先:T39-B02 / 0.2B型、T39-KU / KU型
T39シリーズ用ノズル組品C ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T39シリーズ用ノズル組品C ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
4,498税込4,948
1個ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
適合こて部:FX-9702、こて先:T39-B07 / 0.7B型、T39-DS24 / 2.4DS型、T39-DS32 / 3.2DS型、T39-DS4 / 4DS型、T39-DS52 / 5.2DS型
T39シリーズ用ノズル組品B ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T39シリーズ用ノズル組品B ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
4,498税込4,948
1個ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
適合こて部:FX-9702、こて先:T39-D4 / 4D型、T39-D52 / 5.2D型、T39-KL / KL型、T39-KR / KR型、T39-BCR4 / 4BC型 V溝付き、T39-BCR52 / 5.2BC型 V溝付き、T39-DR52 / 5.2D型 V溝付き

はんだごて』には他にこんなカテゴリがあります

はんだごて部品