29ページ目: はんだごて部品

ハンダコテ部品とは、コテ先などハンダゴテの関連商品を指します。ハンダゴテはハンダを溶解し金属接合を行いますが、コテ先の劣化が原因で作業が進みにくくなった際には、クリーニングや交換が必要です。また、形状も尖ったものや幅広なものなど多彩なため、用途に合わせて付け替えることで作業効率が向上します。素材は熱伝導に優れた銅やニッケルメッキ銅を使用。高熱容量タイプや長寿命タイプがあり、用途やハンダゴテの機種によって選択する必要があります。
1,330件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットブローチップ150・150オート用内径9.7mm コテライザーホットブローチップ150・150オート用内径9.7mmコテライザー
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
コテ先と交換するだけで熱風器として使用可能です。
仕様150オート・150共用オプションパーツ適合ホットブローチップトラスコ品番849-8289材質快削鋼、ニッケルメッキ質量(g)11使用できるこて部150オート・150
ホットブローチップ150・150オート用内径6.6mm コテライザーホットブローチップ150・150オート用内径6.6mmコテライザー
1,598税込1,758
1個
当日出荷
コテ先と交換するだけで熱風器として使用可能です。
仕様150オート・150共用オプションパーツ適合ホットブローチップトラスコ品番849-8288材質快削鋼、ニッケルメッキ質量(g)11使用できるこて部150オート・150
ホットブローチップ150・150オート用内径3.5mm コテライザーホットブローチップ150・150オート用内径3.5mmコテライザー
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
コテ先と交換するだけで熱風器として使用可能です。
仕様150オート・150共用オプションパーツ適合ホットブローチップトラスコ品番849-8287材質快削鋼、ニッケルメッキ質量(g)11使用できるこて部150オート・150
ヒートシュリンク(大)150・150オート用幅32mm コテライザーヒートシュリンク(大)150・150オート用幅32mmコテライザー
419税込461
1個
4日以内出荷
熱収縮チューブの収縮に使用します。
仕様150オート・150共用オプションパーツ適合ヒートシュリンクトラスコ品番849-8290材質ステンレス質量(g)7使用できるこて部150オート・150
こて先キャップハンディプロ用 コテライザーこて先キャップハンディプロ用コテライザー
288税込317
1個
翌々日出荷
コテライザーハンディプロ用コテ先キャップです。
仕様オプションパーツトラスコ品番849-8262材質プラスチック質量(g)12使用できるこて部ハンディープロ
チッソ用ホース 30m アサダチッソ用ホース 30mアサダ
65,980税込72,578
1本
3日以内出荷
アズワン品番64-6753-26
チッソ用ホース 20m アサダチッソ用ホース 20mアサダ
45,980税込50,578
1本
3日以内出荷
アズワン品番64-6753-28
ジュニアコテ先60W HAKKO(白光)ジュニアコテ先60WHAKKO(白光)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
トラスコ品番390-4644適合機種331質量(g)40
こて先/CHIP 0.5L型 HAKKO(白光)こて先/CHIP 0.5L型HAKKO(白光)
4,998税込5,498
1セット(2本)
当日出荷
チップやSOPの取外しに便利なCHIP用ホットツイーザー用コテ先です。
種別0.5L型寸法(mm)0.5仕様鉛フリーはんだ対応トラスコ品番384-3980質量(g)100使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
マイペン用ペン先(カービングアート用) HAKKO(白光)マイペン用ペン先(カービングアート用)HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途カービングアート質量(g)20
KYP-70用替ヒーター goot(太洋電機産業)KYP-70用替ヒーターgoot(太洋電機産業)
599税込659
1個
翌々日出荷
適合KYP-70トラスコ品番112-8410質量(g)20
CSシリーズ用替ヒーター goot(太洋電機産業)CSシリーズ用替ヒーターgoot(太洋電機産業)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
質量(g)8
ヒーター(H-250用) ホーザンヒーター(H-250用)ホーザン
599税込659
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーター(H-600用) ホーザンヒーター(H-600用)ホーザン
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SCシリーズ用替ヒーター SURE(石崎電機製作所)SCシリーズ用替ヒーターSURE(石崎電機製作所)
449税込494
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
こて先 T12-1401 スパチュラ 10.4 HAKKO(白光)こて先 T12-1401 スパチュラ 10.4HAKKO(白光)
69,980税込76,978
1セット(10個)
5日以内出荷
スパチュラ型仕様SMDタイプその他ハッコー912でT12こて先をご使用の際は、ロングニップルを必ず装着して下さい。適合機種ハッコーFM-2025(ステーション:FX-951、FX-952)ハッコー912(ハッコー942)
ヒートシュリンクW-18(SK-70シリーズ用) エンジニアヒートシュリンクW-18(SK-70シリーズ用)エンジニア
499税込549
1個
当日出荷
SK-70シリーズ用ヒートシュリンク(W=18mm)です。
トラスコ品番849-8325幅(mm)18質量(g)2
ハンダコテ 交換ヒーター ホーザンハンダコテ 交換ヒーターホーザン
899税込989
1個
3日以内出荷
適合機種H-869-230/860-230RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダコテ H-840用交換ヒーター ホーザンハンダコテ H-840用交換ヒーターホーザン
819税込901
1個
3日以内出荷
適合機種H-849-230/840-230RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダコテ H-830用交換ヒーター ホーザンハンダコテ H-830用交換ヒーターホーザン
749税込824
1個
3日以内出荷
適合機種H-839-230/830-230RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダコテ 交換用ヒーター ホーザンハンダコテ 交換用ヒーターホーザン
769税込846
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
H-110用こて先 ホーザンH-110用こて先ホーザン
729税込802
1個
3日以内出荷
H-110用交換こて先(BC型)
型式BC型質量(g)3
ペンソルエース H-110用交換リング ホーザンペンソルエース H-110用交換リングホーザン
179税込197
1個
3日以内出荷
ペンソルエース H-110用交換リング
ヒートシュリンクW=22(SK-70シリーズ用) エンジニアヒートシュリンクW=22(SK-70シリーズ用)エンジニア
629税込692
1個
当日出荷
SK-70シリーズ用交換部品
トラスコ品番849-8324種別ヒートシュリンク質量(g)3幅W(mm)22
エゼクターユニット(SKM-40用) エンジニアエゼクターユニット(SKM-40用)エンジニア
1,298税込1,428
1個
当日出荷
SKM-40用エゼクターユニットです。
トラスコ品番400-1389質量(g)9.4部品名称エゼクターユニット使用できるこて部SKM-40
交換用コテ先(SK-21用) エンジニア交換用コテ先(SK-21用)エンジニア
999税込1,099
1個
当日出荷
SK-21用交換部品
全長(mm)47直径(Φmm)Φ7先端寸法(mm)Φ1.5トラスコ品番849-8145質量(g)6
コテライザー保護キャップ(SK-70シリーズ用) エンジニアコテライザー保護キャップ(SK-70シリーズ用)エンジニア
679税込747
1個
当日出荷
SK-70シリーズ用保護キャップです。
トラスコ品番400-1613質量(g)37.3部品名称保護キャップ使用できるこて部SK-70シリーズ
コテライザーフック金具(SK-70シリーズ用) エンジニアコテライザーフック金具(SK-70シリーズ用)エンジニア
559税込615
1個
当日出荷
SK-70シリーズ用フック金具です。
用途SK-70シリーズ用フック金具仕様エンジニア SK-70シリーズ用フック金具トラスコ品番849-8323質量(g)5
ホットブローチップ(金属触媒)(SKM-40用) エンジニアホットブローチップ(金属触媒)(SKM-40用)エンジニア
1,298税込1,428
1個
当日出荷
SKM-40用ホットブローチップ(金属触媒内蔵)です。
トラスコ品番400-1371質量(g)3.8部品名称ホットブローチップ(金属触媒内蔵)使用できるこて部SKM-40
コテライザーホットブローチップ(SK-70シリーズ用) エンジニアコテライザーホットブローチップ(SK-70シリーズ用)エンジニア
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
SK-70シリーズ用交換部品
種別ホットブローチップ
ハンダコテチップ(金属触媒)(SKM-40用) エンジニアハンダコテチップ(金属触媒)(SKM-40用)エンジニア
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
SKM-40用交換部品
適合SKM-40
交換用ヒーター(SK-40シリーズ用) エンジニア交換用ヒーター(SK-40シリーズ用)エンジニア
1,198税込1,318
1個
当日出荷
SK-40シリーズ用交換部品
トラスコ品番400-1290質量(g)6
交換用ヒーター(SK-30シリーズ用) エンジニア交換用ヒーター(SK-30シリーズ用)エンジニア
969税込1,066
1個
当日出荷
トラスコ品番400-1281適合機種SK-30、SKC-30シリーズ質量(g)6部品名称ヒーター
交換用ヒーター(SK-21用) エンジニア交換用ヒーター(SK-21用)エンジニア
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
SK-21用交換ヒーターです。
適合SK-21トラスコ品番849-8143質量(g)9
デジタルフローコントローラー インフリッヂ工業デジタルフローコントローラーインフリッヂ工業
359,800税込395,780
1台
15日以内出荷
デジタルフローコントローラーDFC-20Eは、スーパーエアーヒーターの熱風温度とエアー流量を精密に制御しワークに与える熱量を一定にします。エアヒーターに関わる安全回路を搭載しております。エアー温度制御に加え、質量流量で一定に制御することによって単位時間あたり、ワークに与える熱量を一定にすることが出来ます。デジタル設定により、読み取り誤差などの個人差が発生しません。データによる製造技術の継承にも有効だと思われます。各種警報出力により、お客様の安全回路に異常などを通知することが出来ます。エア制御範囲は、1~20L/minです。
用途スーパーエアヒーター(SENタイプ、MAXタイプ)との組合せによる低流量、高温の使用を求めるお客様に最適です。水晶振動子ハンダ付極小ボビンコイル製造時の加熱樹脂同士の極小溶着、融着、溶融温度範囲(℃)0~800制御方式【流量】比例ソレノイドバルブ【温調器】PID精度温調器:±0.3%FS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×119 ×200対応エアヒータータイプ:SEN、MAX電源電圧(V)100 200外部入力流量:2点、温調器:1点制御流量(L/min)1~20最大負荷電流(A)10流量精度±2%FSイベント出力流量:1点、温調器:2点
RS PRO はんだごて交換コテ先 ATシリーズ3.2 mm, 円錐チゼル RS PRORS PRO はんだごて交換コテ先 ATシリーズ3.2 mm, 円錐チゼルRS PRO
579税込637
1個
翌々日出荷
チップ形状 = 円錐チゼル併用可能製品 = AT60D 、 AT80Dチップサイズ = 3.2 mmチップシリーズ = ATRS PROはんだこて先. このシリーズのRS PROはんだこて先は、あらゆるはんだ付けのニーズに対応する品質と信頼性を備えています。複数の形状とサイズのオプションが揃っています。 このRS PROはんだこて先は先端サイズが小さく、高い性能を維持しながら熱を効率的に伝えることができます。セットに含まれるはんだごて先:. 用途は何ですか. 799-8939及び799-8948はんだごてステーション用のRS PROはんだこて先。 使用可能なタイプ: ; 799-8976 799-8976 - 0.2 mm、鋭円錐 ; 799-8979 799-8979 - 1.2 mm、円錐チゼル ; 799-8973 799-8973 - 2.4 mm、円錐チゼル ; 799-8982 799-8982 - 3.2 mm、円錐チゼル ; 799-8985 799-8985 . 0.8 mm、ストレート円錐 ; 799-8989 799-8989 - 2 mm、円錐ベベル
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO はんだごて交換コテ先 ATシリーズ1.2 mm, 円錐チゼル RS PRORS PRO はんだごて交換コテ先 ATシリーズ1.2 mm, 円錐チゼルRS PRO
579税込637
1個
7日以内出荷
チップ形状 = 円錐チゼル併用可能製品 = AT60D 、 AT80Dチップサイズ = 1.2 mmチップシリーズ = ATRS PROはんだこて先. このシリーズのRS PROはんだこて先は、あらゆるはんだ付けのニーズに対応する品質と信頼性を備えています。複数の形状とサイズのオプションが揃っています。 このRS PROはんだこて先は先端サイズが小さく、高い性能を維持しながら熱を効率的に伝えることができます。セットに含まれるはんだごて先:. 用途は何ですか. 799-8939及び799-8948はんだごてステーション用のRS PROはんだこて先。 使用可能なタイプ: ; 799-8976 799-8976 - 0.2 mm、鋭円錐 ; 799-8979 799-8979 - 1.2 mm、円錐チゼル ; 799-8973 799-8973 - 2.4 mm、円錐チゼル ; 799-8982 799-8982 - 3.2 mm、円錐チゼル ; 799-8985 799-8985 . 0.8 mm、ストレート円錐 ; 799-8989 799-8989 - 2 mm、円錐ベベル
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ0.8 mm, 円錐チゼル RS PRORS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ0.8 mm, 円錐チゼルRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
チップ形状 = 円錐チゼル併用可能製品 = DS90チップサイズ = 0.8 mmチップシリーズ = DSRSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ0.8 mm, 円錐チゼル RS PRORS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ0.8 mm, 円錐チゼルRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
チップ形状 = 円錐チゼル併用可能製品 = DS90チップサイズ = 0.8 mmチップシリーズ = DSRSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ1.6 mm, 円錐チゼル RS PRORS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ1.6 mm, 円錐チゼルRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
チップ形状 = 円錐チゼル併用可能製品 = DS90チップサイズ = 1.6 mmチップシリーズ = DSRSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応

はんだごて』には他にこんなカテゴリがあります

はんだごて部品