3ページ目: はんだごて部品

ハンダコテ部品とは、コテ先などハンダゴテの関連商品を指します。ハンダゴテはハンダを溶解し金属接合を行いますが、コテ先の劣化が原因で作業が進みにくくなった際には、クリーニングや交換が必要です。また、形状も尖ったものや幅広なものなど多彩なため、用途に合わせて付け替えることで作業効率が向上します。素材は熱伝導に優れた銅やニッケルメッキ銅を使用。高熱容量タイプや長寿命タイプがあり、用途やハンダゴテの機種によって選択する必要があります。
1,324件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
N51シリーズ ノズル HAKKO(白光)N51シリーズ ノズルHAKKO(白光)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
テフロンシート goot(太洋電機産業)テフロンシートgoot(太洋電機産業)
1,298税込1,428
1袋(5枚)
当日出荷
温調式ハンダゴテ HS-26用ビット ホーザン温調式ハンダゴテ HS-26用ビットホーザン(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様ヒーター分離式RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合機種HS-51先端形状B型RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナットN452,920,376-006 HAKKO(白光)袋ナットN452,920,376-006HAKKO(白光)(3件のレビュー)
98税込108
1個ほか
当日出荷
適合機種N452、N452E、N453、N453E、FX-600、FX-8801質量(g)4
平形ハンダコテK、L型タイプ替ヒーター SURE(石崎電機製作所)平形ハンダコテK、L型タイプ替ヒーターSURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ヒーターはK、L兼用
ニューホーレル アクリサンデーニューホーレルアクリサンデー(4件のレビュー)
4,588税込5,047
1個
当日出荷
アクリル用伝熱工具です。彫刻、曲線カット、熱熔着、ハンダ付け、穴あけが可能です(刃先3種付)
使用方法【彫刻:V字刃】 アクリ板にお好みの模様やイラストが彫刻できます。刃先を45°ぐらいに保ってゆっくり彫って下さい。蛍光グリーンや透明板を使うと特にきれいです。 【ナイフ状刃:曲線カット】 曲線・円切り・変形カットにご使用下さい。厚さ3mm位までのアクリ・塩ビ・ポリプロピレンなら楽にカットできます。 【熱溶接:尖状刃】 PP(ポリプロピレン)シート(厚さ0.75mm)やフィルム(厚さ0.75mm)の熱溶着加工に使えます。またハンダ付けや穴あけにもご利用下さい。寸法(mm)75×290×30電圧(V)100消費電力(W)50有効幅(mm)400
交換こて先(PXー480/480E用) goot(太洋電機産業)交換こて先(PXー480/480E用)goot(太洋電機産業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途PX-480/480E用替えこて先です。適合PX-480/PX480ERoHS指令(10物質対応)対応
Φ6.0mm コードストッパー(2本用/5個) エスコΦ6.0mm コードストッパー(2本用/5個)エスコ(4件のレビュー)
725税込798
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RW-16
こて先(T30・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T30・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。 ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
適合機種FM-2032
交換ヒーター goot(太洋電機産業)交換ヒーターgoot(太洋電機産業)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップキット FX600 FX601用 HAKKO(白光)キャップキット FX600 FX601用HAKKO(白光)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
バッグに入れて持ち運び。 工具箱に収納。
セット内容キャップ、アダプター、ねじ×3本RoHS指令(10物質対応)対応
弁 HAKKO(白光)HAKKO(白光)(6件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
角型ノズル HAKKO(白光)角型ノズルHAKKO(白光)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
用途横から吸引したいときに。適合FA-430、FA-431トラスコ品番849-7967
900L用こて先 HAKKO(白光)900L用こて先HAKKO(白光)(5件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)8.5サイズL使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
パワーコントローラー SURE(石崎電機製作所)パワーコントローラーSURE(石崎電機製作所)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
出力電圧を調節してはんだこての温度や白熱灯の明るさを可変できます。
用途はんだこての温度調節、ヒーターマットの温度調節トラスコ品番679-6245材質本体:ABS樹脂寸法(mm)156.5×61.5×114.5定格電圧(V)AC100 400VA(50/60Hz)コード長さ(m)約1.3容量(W)使用:最大400以下RoHS指令(10物質対応)対応出力特性電力制御方式、定格容量に対して約0.6~97%、回転式ボリューム無段階調節
ヒーターパイプ goot(太洋電機産業)ヒーターパイプgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
ピストンOリング P22A HAKKO(白光)ピストンOリング P22AHAKKO(白光)
389税込428
1個ほか
当日出荷
適合HAKKO MELTER 801、806
こて先(T33・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T33・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
L型タイプ用交換こて先 SURE(石崎電機製作所)L型タイプ用交換こて先SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種別L型
こて先(T38・鉛フリーはんだ対応・400℃) HAKKO(白光)こて先(T38・鉛フリーはんだ対応・400℃)HAKKO(白光)
8,898税込9,788
1セット(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合本体FX1003用
六角レンチ 2.5mm HAKKO(白光)六角レンチ 2.5mmHAKKO(白光)
139税込153
1個ほか
当日出荷
適合機種FX-300、FX-301B
前ホルダー HAKKO(白光)前ホルダーHAKKO(白光)(1件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷
ヒーター 100-120V HAKKO(白光)ヒーター 100-120VHAKKO(白光)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から17日以内出荷
ドリル ノズル1.0mm 10本入 HAKKO(白光)ドリル ノズル1.0mm 10本入HAKKO(白光)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番828-3914
こて先(T13・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・450℃) HAKKO(白光)こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・450℃)HAKKO(白光)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
適合機種FX-100
交換コテ先 goot(太洋電機産業)交換コテ先goot(太洋電機産業)
799税込879
1本
当日出荷
適合PX-401質量(g)30
保護パイプ HAKKO(白光)保護パイプHAKKO(白光)(3件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷
プラパーツ補修用KIT CUSTOR(クストー)プラパーツ補修用KITCUSTOR(クストー)
8,998税込9,898
1セット
予約販売
本体セット(品番:ST-25083)用の車関連のひび割れたバンパーやプラスチック部品の補修に必要なヒートチップ&溶着用素材のセットです! 個別にご購入いただくよりもお買い得となります。
セット内容ヒートチップ(GH-21・GH-22・GH-23-1)・ステーブル(GH-0.6・GH-0.8)・溶着ロッド(GH-PS・GH-ABS・GH-PP・GH-PE)
ハッコーFR-870B 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFR-870B 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
89,980税込98,978
1個
予約販売
全体加熱に最適なプリヒーター。 素早い立ち上りのカーボンヒーター採用。 両面実装している基板でも使える非接触型。
仕様有効加熱寸法:190×80mm、ヒーターエリア切替:2分割セット内容本体、サーモカップル(K熱電対)、電源コード、ヒーター(予備用)、登録書質量(kg)3.2消費電力(W)500電源AC100V 50/60Hz制御方式パワーモード:パーセント方式、T/Cモード:PID制御ヒーター寸法(mm)248×140ヒーターカーボンヒーター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×100×311温度センサーK熱電対寿命ヒーター2100時間設定範囲パワーモード:0~100%、T/Cモード:50~200℃、時間:0~999秒モードパワーモード・T/Cモードパワーオートモード・T/Cオートモード外部入力スタート信号入力可プラグ形状2極接地型プラグ
こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・400℃) HAKKO(白光)こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・400℃)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ 。 小さな面から大きな面まで対応できます。
ナットCXR/PX2・5・6/RX7/TQシリーズ用 goot(太洋電機産業)ナットCXR/PX2・5・6/RX7/TQシリーズ用goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
トラスコ品番390-2846適合機種PX-201種別替ナット質量(g)5コード長さ(m)1.5
交換こて先(T8シリーズ) HAKKO(白光)交換こて先(T8シリーズ)HAKKO(白光)
5,998税込6,598
1セット(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
交換こて先(T8シリーズ)
ホットナイフ替刃 HAKKO(白光)ホットナイフ替刃HAKKO(白光)(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
先端形状耐蝕鉄メッキコテ先トラスコ品番367-8504質量(g)40使用できるこて部515こて先形状耐蝕鉄メッキこて先
交換こて先 T53シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T53シリーズHAKKO(白光)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
使用できるこて部FX-9707/FX-9708RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル DREMEL(ドレメル)ノズルDREMEL(ドレメル)
299税込329
1個
当日出荷
トラスコ品番209-2707質量(g)2
セラミックペーパーフィルター HAKKO(白光)セラミックペーパーフィルターHAKKO(白光)
899税込989
1セット(10個)
当日出荷
トラスコ品番102-5984
ハッコー605 こてカバー M HAKKO(白光)ハッコー605 こてカバー MHAKKO(白光)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性・断熱性に優れたこてカバー。 作業後にすぐ収納可能。
適合機種FX-600、FX-601、FX-601(ステンドグラス用)質量(g)20

はんだごて』には他にこんなカテゴリがあります

はんだごて部品